タッチパネル式で操作性を向上させました。
クリーンルームの清浄度計測に必要な粒子計測に特化したシンプルで使いやすいモデルです。
仕様【粒径区分】5段階 : 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0 μm以上【最大定格粒子個数濃度】70 000個/L以上 (計数損失5 %以内)、140 000個/L以上 (計数損失10 %以内)【測定時間/測定体積】手動、任意時間 (1秒~2時間)283mL(6秒)、1L(21秒)、2.83L(1分)、10L(3分32秒)、28.3L(10分)
セット内容本体(ハンドストラップ付 バッテリー内蔵)、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード)、専用スタンド、ゼロカウントフィルタ、USBケーブル、キャリングケース、簡易取扱説明書
寸法(mm)304(H)× 87(W) × 55(D)
質量(g)約780
電源ACアダプタ(入力電圧:AC100~240V、50/60Hz)リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約3.5時間、充電時間:約3.5時間)
光源半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW)
使用温湿度範囲10℃~40℃、85%RH以下(ただし結露のないこと)
光学方式側方散乱方式
大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験
仕様最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して) (ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
付属品計測ソフトウェア( Windows7、10対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド
質量(g)650 (電池を含まない)
電源内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V
定格流量(L/min)2.83
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55
機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定
連続運転時間(h)5(単純計測)
サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)、回数:1~999回 または連続計測
動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)
インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)
粒径(μm)0.3、0.5、5.0
標準装備品USB(保存した計測データをCSV形式で転送)
言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)
データ形式CSV、最大10000個
偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
クリーンルームの清浄度管理に微粒子を測定、数値化します。充電式で持ち運びでき、多数のポイントで測定が可能です。
HHPC+シリーズの測定チャンネル数は、2、3および6チャンネルの3タイプあり、世界的にもシンプル・早い・軽いという特長を誇ります。
日本語対応のみやすいカラーディスプレイ
トレンドデータの確認も出来ます
USBメモリースティックでデータの持ち出しが可能
グローブしたままでも扱いやすい操作部
持ちやすいグリップ部、重さも約690gで軽量
コミュニケーションスタンド(別売)を使うことでEthernet通信でデータ転送することも可能です
質量(g)約690
適合規格ISO21501-4/JIS B9921
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×99×53(突起部分は除く)
表示部3.5インチ、カラー液晶パネル(LEDバックライトタイプ)
光源レーザーダイオード
インターフェースUSBメモリースティック、USBケーブル、Ethernet
電源(AC V)100~240、50/60Hz
校正PSL(ポリスチレンラテックス)粒子による
流量(L/min)2.83
データメモリ10000
使用温湿度範囲10~40℃、20~90%RH(但し、結露しないこと)
セキュリティ(データ)あり(オプション)
言語表示日本語・英語
効率(計数)0.3μmで50%
バッテリー稼動時間連続使用で約5時間(通常使用で約10時間)
光学方式90度 側方散乱方式
偽計数5分あたり1個以下
ISO21501-4(JISB9921)適合で、さまざまな清浄度管理に適しています。USB端子を搭載しています。
付属品ACアダプタ、電源コード、キャリングケース、ゼロカウントフィルタ、ハンドストラップ、等速吸引プローブ、TSVダスンロードソフトウェア
寸法(mm)304×86.6×45.1
電源AC100~240V50/60Hz(ACアダプタ(付属)使用時)、リチウムイオン電池(内蔵型)
定格流量(L/min)2.83
光源半導体レーザー
データメモリ最大100回
粒径(μm)3段階0.3・0.5・5.0μm以上/2段階0.3・0.5μm以上/2段階0.5・5.0μm以上
アズワン品番2-5150-01
受光素子フォトダイオード
インターフェイスRS-232C
個数濃度(個/L)70000以上(計数損失5%時)、140000以上(計数損失10%時)
1台
¥389,800
税込¥428,780
翌々日出荷
ハンディタイプの基本機能を確保
ISO 21501-4(JIS B 9921)適合
3.2インチモノクロ液晶パネル
USB端子を搭載
用途クリーンルームの清浄度管理
半導体製造現場の環境管理
医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理
病院や医療現場の清浄度管理
仕様最大粒子個数濃度:140,000,000個/m3(計数損失10%以内)
区分(粒径)次の組み合せから選択【3段階】0.3μm以上、0.5μm以上、5.0μm以上(初期値)、【2段階】0.3μm以上、0.5μm以上、【2段階】0.5μm以上、5μm以上
質量(g)約780
電源内蔵バッテリまたはACアダプタ(AC100V~240V、50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約304×86.6×45.1(突起物を除く)
定格流量(L/min)2.83
光源半導体レーザ(波長780nm、定格出力35mW)
RoHS指令(10物質対応)対応
光学方式側方散乱方式
1台
¥389,800
税込¥428,780
当日出荷
操作が容易なハンディータイプです。ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。連続運転で約5時間使用できます。専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送が可能です。
粒径(μm)測定:0.3(固定)/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0から3粒径選択
光学方式90°側方散乱方式
光源レーザーダイオード
流量(L/min)2.83
個数濃度(個/L)140000(計数損失10%以下)
表示3.5″カラー液晶、LEDバックライト付き
メモリー10000データ
インターフェースUSB・Ethernet
電源(V)AC100~240 50/60Hz
寸法(mm)99×53×245(突起部除く)
質量(g)約690
付属品レンタル:ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、キャリングケース、コミュニケーションスタンド(充電・Ethernet通信)
6粒径同時計測でき、画面には累積個数と粒径別個数が温湿度データと同時に表示されます。
ディスプレイは、96.5mmの見やすいタッチスクリーンです。
グリップ部分に測定開始停止ボタンが配置されており、片手で操作できます。
付属品バッテリー、等速サンプリングプローブ(直結用)、パージフィルタ、温湿度プローブ、データ・トランスファーソフトウェア(LMS XChange)、アダプター電源コード
質量(kg)1
電源100~240V 50/60Hz
寸法(縦×横×厚さ)(mm)127×222.3×63.5
バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー(取外可能)
メモリー3000回
アラーム内容カウント・ローバッテリー・センサーエラー
サンプル量0.1CFM(L)(流量)
外部接続RS-232(RJ-45)パソコンまたはプリンター
ミニパーティクルカウンターDT-96は2.0インチカラーTFT LCDディスプレイを搭載した、PM2.5およびPM10、温度、相対湿度を測定できる微粒子計測器です。
持ち運びに便利な小型サイズ、充電式リチウムバッテリを内蔵しています。
測定範囲PM2.5:0~2000ug/m3、PM10:0~2000ug/m3
分解能1ug/m3
温度範囲(℃)空気温度:0~50
精度温度:±1℃、湿度:±5%RH 0~20%RHと80~100%RH、±3.5%RH 20~80%RH
湿度範囲0~100%RH
電源充電式内蔵リチウムバッテリー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×55×38
質量(g)139
仕様チャネル:2.5、10um
測定ガスPM2.5、PM10
1個
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
校正証明書付の機種となります。操作が容易なハンディータイプです。ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。連続運転で約5時間使用できます。専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送が可能です。
粒径(μm)測定:0.3(固定)/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0から3粒径選択
光学方式90°側方散乱方式
光源レーザーダイオード
流量(L/min)2.83
個数濃度(個/L)140000(計数損失10%以下)
表示3.5″カラー液晶、LEDバックライト付き
メモリー10000データ
インターフェースUSB・Ethernet
電源(V)AC100~240 50/60Hz
寸法(mm)99×53×245(突起部除く)
質量(g)約690
付属品レンタル:ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、キャリングケース、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、コミュニケーションスタンド(充電・Ethernet通信)
804型は小型軽量、簡単操作で多機能のハンディ型パーティクルカウンターです。ロータリーダイアルを採用することにより操作性をより一層向上させました。測定中は任意で選択した2粒径の測定データを表示し、測定終了後には4粒径の測定結果を表示することが可能です。測定結果のメモリーも可能で、結果をパソコンにダウンロードすることも可能です。
仕様濃度範囲:0~3000000個/立方フィート
付属品専用充電器、サンプリングアダプター、ゼロフィルター、キャリングケース、USBケーブル
トラスコ品番799-5661
型式804型
測定範囲0.3、0.5、1.0、5.0μm以上
質量(g)約790
電源充電池(専用充電器使用:AC100V 50/60Hz)
表示濃度(個/立方フィート)(個/L)、トータル粒子個数(個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92.2×50.8×159
測定時間3~60秒まで1秒間隔で設定可能
測定回数1回、連続(ホールド機能あり)
連続使用時間(時間)約8
外部出力USB
吸引流量0.1立方フィート/分(2.83L/min)
測定モード個数濃度設定
1台
¥589,800
税込¥648,780
3日以内出荷
120mm160gのコンパクトボディに多機能搭載
仕様バックライト付
セット内容本体、CR2032ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース
電源CR2032ボタン電池
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×45×20
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。小型・軽量タイプCPCカウンター。 。0.02~1.0μmの測定。室内環境のチェック、フィルタリーク試験等幅広い用途に対応。単3形乾電池×6本で6時間測定可能。付属のTrakProソフトウェアでデータのダウンロード、グラフ表示可能。
用途室内環境のチェックからフィルターのリーク試験などの幅広い微粒子カウンターとして。事務所環境調査。フィルタリーク監視。ドラフトチャンバ試験。自動車排ガス拡散。喫煙室管理。燃焼系漏れ試験。コピー機、プリンターからのトナー漏れ試験。
測定粒子径(μm)0.02~1.0
流量(cm3/分)サンプル/約100トータル/約700
表示指定間隔間の平均値を表示
測定時間スタート・ストップによる連続測定
メモリー470箇所までの測定結果および1分間隔のインターバルで1000時間分のデータ
質量(kg)約1.7(機器本体(乾電池搭載後))
電源単3形アルカリ乾電池×6/6時間使用可能(21℃の場合)
出力RS-232C(9600ボー、8-N-1)
寸法(mm)270×140×210
仕様測定濃度(個数):0~500000個/cm3記録間隔:設定可能アラーム音:設定可能使用アルコール:100%試薬級イソプロピル/8時間使用可能(21℃の場合)
セット内容本体、バッテリーホルダー、アルコールカートリッジ、ACアダプター、プローブアッセンブリー、アルコール充填キャップ(保存キャップ付き)、イソプロピルアルコール(30ml)、ショルダーストラップ、メッシュバック、交換芯キット、HEPAフィルター(ゼロ校正用フィルター)、コンピュータケーブル、9ピン-2ピン変換アダプター、通信ソフト(Trak Pro)、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書
サービス分類レンタル
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。PA03H,PA03Lは清浄度クラス1,000~100,000をPA-5Cは個数濃度を4段階LED表示可能
PA03H、PA-5Cは評価用ソフトや別売の温湿度センサー(4-3762-11)が使用可能でリアルタイムにモニタリング、記録が可能です
非常にコンパクトなため省スペースで設置可能です。
用途測定物:浮遊粒子(PA03L,PA03H)、落下粗粒子(PA-5C)
PA03L,PA03Hは工場内、精密部品の製造工程などクリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理、PA-5Cはクリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。
軽量・コンパクトで持ち運びや すく簡単な使い勝手を実現し、微粒子測定・管理にかかわる時間を大 幅に短縮しましたAC電源またはバッテリ駆動で測定可能カラータッチパネルを採用 日本語対応
吸引流量28.3L/分
測定チャンネル6
連続使用時間(時間)約6(バッテリー/2個搭載時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×254×203
電源(V)AC100~240(50/60Hz)最大75W
粒径(μm)0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10.0(測定)
・ハンドヘルトタイプ大粒径対応モデル
粒径30μmの大粒子を測定でき、ハンドヘルドタイプの特性を活かしクリティカルポイント直下、
直近でのストレートサンプリングが可能です。
・個数濃度とPM濃度表示
粒径間差分および、合計の粒子個数濃度、概算質量濃度を同時に測定、表示、出力。
・IMS(Instruments Management Software)により、リアルタイムグラフィック&リモートコントロール
IMS(ダウンロードソフトウェア)により、USBケーブル、Ethemetなどでパソコンから本体の遠隔コントロールを行ない、
測定モードの設定、データの収集、リアルタイムグラフ描画、小規模多点監視などが可能。
NET環境化で、メーカによる機器のファームウェアのアップデートが可能、遠隔診断も可能。
型式側方光散乱方式微粒子計測器
光源半導体レーザ
測定レンジ0.5μm~30.0μm
チャンネル数6段階(ユーザによる可変設定)
粒径(μm)出荷時:0.5、1.0、5.0、10.0、20.0、30.0以上
吸引流量0.1CFM(2.83LPM)、内蔵フローセンサのフィードバックにて流量自動調整
仕様最大可測濃度:4000000個/ft3 @ 5% 計数損失、計数効率:0.5μm PSLにて50%±20% @ 0.5μm 0.75μm PSLにて100%±10% @ 0.5μm、アラーム&ビープ:count またはconcentrationにて1~9999999counts、各粒径別に任意設定、ロケーション設定:1000ロケーション(20文字インデックス入力)を設定、コミュニケーション:USB
偽計数1カウント5分間(<2カウント / ft3)
モードAutomatic、manual、reat-time meter、cumulative/differential、Mass concentration(μg/m3)
メモリー45000サンプルレコード(パーティクルデータ、その他データを含む)
ディスプレイ4.3 in WQVGA(480×272)カラータッチスクリーン
電源リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間4時間(本体装着時)
セット内容本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、通信ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(P8 Series Handheld Particle Counters User's Manual)、取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)、収納ケース
サービス分類レンタル
操作が容易なハンディータイプです。ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。連続運転で約5時間使用できます。専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送することが可能です。
光学方式90°側方散乱方式
光源レーザーダイオード
流量(L/min)2.83
個数濃度(個/L)140000(計数損失10%以下)
表示3.5″カラー液晶、LEDバックライト付き
インターフェースUSB・Ethernet
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(mm)99×53×245(突起部除く)
付属品ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、コミュニケーションスタンド、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、キャリングケース
耐電圧AC1000V、50/60Hz 1min
使用周囲温度(℃)動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
周囲温度(℃)動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと)
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
衝撃(耐久)(m/s2)150 6方向(上下、左右、前後)各3回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55(複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min)
粒径間差分・合計粒子個数濃度・概算質量濃度を同時に測定し表示および出力可能です。
仕様(出荷時粒径)0.5・1.0・5.0以上μm、(計測データ記憶)45000(パーティクルデータ及び温湿度データ含む)
付属品等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書、トレサビリティー体系図
サイズ254×290×140mm(ハンドル部含む、プローブ部除く)
規格ISO21501-4、JIS B9921
電源充電式リチウムイオン電池・ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz)
チャンネル数3段階(可変)
光源半導体レーザー
吸引流量0.1CFM(流量自動調整)
計測範囲(粒径)0.5~25.0μm
効率(計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10%
アズワン品番3-7595-25
モデル本体
1台
¥539,800
税込¥593,780
15日以内出荷
関連キーワード