21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマ JIS規格日本工業規格品
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

用途一般地、寒冷地共用 呼び径(mm)13 機能上面施工 取付穴径(Φmm)37±2 吐水口長さ(mm)190
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び径(mm)13 仕様吐水口120°回転、元止式 タイプクリック、セラミック、ナット式、銅管 取付穴径(Φmm)33~35
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷


1個
9,398 税込10,338
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマ JIS規格日本工業規格品
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓。泡沫吐水
厚さ(mm)5~30
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷




4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルオープン ポート数3 使用流体空気
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

浄水器と水栓がセットになっています。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所キッチン 仕様逆止弁 付属品水受けトレー、水栓本体のみ JIS規格日本工業規格品 回転制御(吐水口)110° 施工性ブレードホース・クイックファスナー式 シャワー種類引出し式
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

1個
24,880 税込27,368
4日以内出荷