6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
brother(ブラザー)おしゃれテープ プレミアムタイプ
エコ商品
宝石のような輝きをイメージさせる高級感あるテープです。パーティや贈り物など特別なシーンにこそお使いください。
エコマーク認定認定 テープ長さ(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 090
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

つきにくいところにも、しっかり貼れる強粘着。 小さめ正方形タイプで、ちょっとしたメモなどに便利。 今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。 もちろん、きれいにはがすことができます。
用途プラスチックや樹脂製品、パーティション、壁やドアに。 マジックで書いてダンボールの仕分けに。 キャビネットなどの中身表示に。 仕様強粘着タイプ 種別ノート サイズ シリーズPost-it エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 110
1パック(90枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

つきにくいところにも、しっかり貼れる強粘着。 小さめ正方形タイプで、ちょっとしたメモなどに便利。 今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。 もちろん、きれいにはがすことができます。
用途プラスチックや樹脂製品、パーティション、壁やドアに。 マジックで書いてダンボールの仕分けに。 キャビネットなどの中身表示に。 仕様強粘着タイプ 材質本体:古紙パルプ配合率100%の再生紙、粘着剤:アクリル系 シリーズPost-it エコマーク認定認定 縦(mm)75 横(mm)50 グリーン購入法適合 2018年トラスコ掲載ページ10 0394 エコマーク認定番号18 112 110
1パック(90枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境に配慮/表面塗工量を抑え、古紙パルプ配合の再生紙を使用しています。古紙パルプ配合。裏うつりしにくい/速乾性・耐水性の高いマット紙。特殊コーティングでインクのにじみや裏うつりを抑えています。
厚さ(mm)0.11 エコマーク認定認定 白色度(%)78程度 紙質マット紙 坪量(g/m2)90 印刷方式片面 入数100枚 エコマーク認定番号09 106 006
1袋(100枚)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由自在なペーパーハンドリングでビジネスを力強くバックアップする、80桁・新スタンダードモデル。6枚の複写能力と高速印刷を実現。最大4種類の用紙が同時にセットできるスーパーマルチウェイローディングプリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。ネットワーク対応モデルを別途用意(VP-D800N)。
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター 質量(kg)約7.2(オプション含まず) 消費電力(W)スリープモード時:約0.4、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源AC100V±10% エコマーク認定認定 対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003MS-DOS(R) 定格電流(A)最大3.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず) 騒音値(dB)54dB(A) 速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行 最大印字幅(mm)203.2(8インチ) 印字桁数(桁)80 解像度180dpi 寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり) 使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60 配列24ピン(12ピン×2列) 使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露) インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F エコマーク認定番号17 155 057
1個
79,980 税込87,978
翌日出荷

自由自在なペーパーハンドリングでビジネスを力強くバックアップする、80桁・新スタンダードモデル。ネットワーク標準対応。6枚の複写能力と高速印刷を実現。最大4種類の用紙が同時にセットできるスーパーマルチウェイローディング。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター 質量(kg)約7.2(オプション含まず) 消費電力(W)スリープモード時:約0.7、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源AC100V±10% エコマーク認定認定 対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003MS-DOS(R) 定格電流(A)最大3.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず) 騒音値(dB)54dB(A) 速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行 最大印字幅(mm)203.2(8インチ) 印字桁数(桁)80 解像度180dpi 寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり) 使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60 配列24ピン(12ピン×2列) 使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露) インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F エコマーク認定番号17 155 057
1個
88,980 税込97,878
翌日出荷