174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イベント時の間仕切りや研修ブースの製作などにおすすめのマグネットパーティション。工具を使わずに磁石の力で連結ができるので、女性でも簡単に設置できます。連結はパネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結する事が可能です。磁力の力で連結するので、パネル同士の連結に限らず、スチール書庫やスチールロッカーなどにも着磁させる事ができます。
材質枠:スチール、粉体塗装(シルバー)パネル:MP/MDF(4mm厚)、塩ビシート貼り、PC/ポリカーボネイト(クリアーフロスト) 厚さ(mm)20
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マジックテープで簡単に連結可能。レイアウト変更も気軽に行えます。布張りです。
用途間仕切り 幅(mm)900 奥行(mm)278
1台
39,980 税込43,978
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

打ち合わせスペースや商談スペースなど、簡易に間仕切りができます。 使用シーンに合わせて自由な大きさに調整できます。 テーブル等でプライバシ-保護や飛沫防止の間仕切りに!
用途打ち合わせスペース、商談スペースの間仕切り デスク周りなどプライバシーを保護できて集中力もUPします。 共有スペースの間仕切りに使用する事で飛沫防止がおこなえます。 付属品タッピングビス8個 材質パネルフレーム:軟質・硬質PVC材、補強材:アルミ材/アルマイト仕上げ、安定脚:スチール、タッピング:鉄 厚さ(mm)(パネルフレーム)1.5、(補強材)1 寸法(mm)(安定脚)長さ320×差し込み部82 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(パネルフレーム)1840×30×12、(補強材)1840×12×12 取扱説明書(0.87MB)
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

間仕切りとしても使えて便利です。 乳白色のパネルなので部屋が暗くなることがなく、また、高さを抑えているので圧迫感もありません。 脚部がフラットで高さを抑えているので、邪魔になりにくいデザインです。
幅(mm)800 高さ(mm)1602 材質フレーム/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)、パネル/ポリカーボネート中空樹脂板、キャップ/PP 質量(kg)6.9 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×420×1602 アズワン品番64-0844-83 パネル厚(mm)4 脚の種類自立式
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要 材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ パネル:プリント紙化粧繊維板 パネルサイズ(mm)850×1810 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×110×2050~2600 パネル厚(mm)25
1個
25,300 税込27,830
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要な時にさっと間仕切り。 幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。 お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。 天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要 材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35% 寸法(mm)W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚 質量(kg)6
1個
20,000 税込22,000
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品連結パーツ×2個 材質フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン 奥行(mm)420
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要 サイズW65×D11×H205~260cm パネル:W60×D2.5×H181cm 素材フレーム
1個
20,700 税込22,770
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


折りたたみ式の半透明ローパーテーション(三つ折衝立)です。脚にはキャスターが付いていて、移動もラクラク。付属のストッパーで、しっかり固定もできます。光を通すポリカー製半透明のポリカーボネートを使用したパネルは、合板製に場合に比べて、軽量で扱い易いことが特徴です。半透明三つ折り衝立太陽光や蛍光灯の光を通すポリカー製のスクリーンが、明るさをキープしながら視線を遮断してくれます。コンパクトに畳んだ三つ折に折り畳んだ状態で、横幅600mmのコンパクトな間仕切りとして、設置していただくことも可能です。ストッパー付きキャスターキャスター付きですので、移動も簡単。さらにストッパーが付いているので、広げた状態で固定できます。折り畳んだ衝立パネル未使用時は折り畳んで収納可能。会議室などのスペースに常備しておけば、あらゆる場面に対応できます。広げた衝立パネル広げると幅1800mmの衝立となります。オフィスや公共施設など、幅広い用途でご利用いただける商品です。詳細外寸法
材質パネル:ポリカーボネート、フレーム:アルミ脚部:スチール、キャスター:ナイロン、機能:ストッパー付きキャスター、スクリーン機能 半透明 高さ(mm)1800 タイプ組立:有り(組立式) 奥行(mm)400 脚の種類キャスター付
1枚
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

突っ張り設置式のパーテーション型ネット収納 お部屋の間仕切り、壁面のアレンジ、狭い廊下の収納など大活躍 玄関や廊下では、帽子などのちょい掛けに便利 上下別々に伸縮するので、段差のある場所も効率的に活用可能 S字フック4個付属
用途お部屋の間仕切に。突っ張りラック、突っ張りパーテーション、メッシュハンガーラック、ワイヤーネット、隙間収納として。 材質スチール(粉体塗装、クロムメッキ) 厚さ(mm)50 高さ(mm)1665~2955 1ヶ当たりの耐荷重(kg)1 組立時間20~30分
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設置も移動もラクラク!避難所の間仕切りや着替え時のついたてに!専用不織布(51359)は別売・超軽量・間仕切りパーテーション2台を専用不織布でつないでコーナーの連結やスペース拡大ができます!
セット内容本体(未組立て)×1 クリップ×2 材質ABS、鉄、ステンレス 寸法(mm)組立最大時:2000×800×420 アズワン品番64-8310-47
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

光を通すので圧迫感が少なく明るい空間をつくる半透明スクリーン。置くだけで手軽にお部屋を仕切れます。
フロスト 材質パネル:アクリル フレーム:アルミ 脚部:スチール(粉体塗装) 幅(mm)816 高さ(mm)1541 奥行(mm)400 外寸(mm)816×400×1541 脚の種類アジャスター式
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

両面がホワイトボード仕様のパーティションです。 打ち合わせブースに使用することで、意見やアイデアをその場で書くことができます。 塾などの個別指導ブースにも便利です。 ホワイトボードはマグネットに対応し、掲示物をマグネットで固定できます。 間仕切りとしても使えて便利です。 ホワイトボード下のパネルは乳白色なので部屋が暗くなることがなく、また、高さを抑えているので圧迫感もありません。 ホワイトボード部分の位置がH700mmから上なので、H700mmのデスク横に置くと座ったままでも使いやすく打ち合わせなどに便利です。 フラットバーを使用した脚部は、高さがなく邪魔になりにくい仕様です。
幅(mm)800 高さ(mm)1602 材質フレーム/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装) 、ホワイトボード/鋼板、MDF(中密度繊維板)、パネル/PC(ポリカーボネート) 質量(kg)12.4 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×1602 アズワン品番64-0840-22 脚の種類自立式
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。 脚部はスチールベースで重心を安定させた、移動にも便利なキャスターと、高さの微調整が可能で据置に便利なアジャスターが選べます。 フレーム側面には磁石が付いており同じサイズのパーティションを直線状に連結することが出来ます。 (磁力は弱いため同じサイズのパーティションを直線状に連結すること以外の使用には向いていません。)
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。 飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。 フレーム:ホワイト 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)40 材質(フレーム)アルミニウム合金、磁石 材質(脚ベース)スチール アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)35×12 色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ) ベース奥行(mm)500 取扱説明書(0.9MB) 材質(パネル)ポリカーボネイト
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます。 下部パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています。サビにも強く、美しい外観を長く保ちます。 アジャスター付。高さ900mmは遮光タイプです。
材質透明窓:塩化ビニール、下部パネル:アルミ複合板、遮光パネル:エンビ樹脂製、支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材 グレー 脚の種類アジャスター付
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

木製パネルでオフィスの間仕切りに自然のあたたかさ、心地良さがうまれます。 上部連結金具の使用で、2・3・4方向にも連結でき、ブースを作ることも可能! 上部連結金具×1個付き。 安定脚は4方向お好みの方向に設定可能です。
材質パネル:プリント紙化粧繊維板、フレーム:スチール/粉体塗装 質量(kg)約14 幅(cm)90 高さ(cm)187・197(高さは2段階で設定) パネル厚(mm)25 奥行き(cm)44 脚の種類固定脚
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要 サイズW87.5×D11×H205~260cm、パネル:W85×D2.5×H181cm 素材フレーム
1個
25,200 税込27,720
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

間仕切りパネル用クランプ モノタロウ 動画あり
板厚約10~40mmまでのデスクやテーブルなどに取り付け、パネルは約2~10mmまでのパネルをクランプすることが出来ます。 クランプホルダーの内側に透明樹脂パットと、クランプ内側とノブボルトにスポンジシートが付いた傷を付けにくくズレにくい仕様です。 クランプホルダーの向きを90°に変更することが出来る2WAYタイプです。 プラスドライバー付き六角レンチが付属
用途感染飛沫防止対策/デスクやテーブルの間仕切り 付属品クランプ用樹脂パッド、レンチ 材質クランプヘッド:アルミ合金、コの字クランプ金具:スチール ホワイト 質量(g)296 最小寸法(mm)140×50×50 クランプ範囲(mm)10~40(天板厚) 最大寸法(mm)180×50×50 最大取付パネル厚(mm)10 取扱説明書(0.6MB)
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

仕切りたいスペースに応じて連結タイプを購入すればOK! 90度でも取り付けが可能なため、ヨコにだけでなくL字・コの字状にも設置できます。
高さ(mm)2050~2600 奥行き(cm)110 使用工具+ドライバー
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕切りたいスペースに応じて連結タイプを購入すればOK! 90度でも取り付けが可能なため、ヨコにだけでなくL字・コの字状にも設置できます。
高さ(mm)2050~2600 奥行き(cm)110 使用工具+ドライバー
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

目隠しの高さを222cmまたは230cmの2段階で設置可能です。
高さ(cm)45 材質フレーム:スチール製 エボキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ、パネル:プリント紙化粧繊維板 奥行き(cm)5.5 使用工具+ドライバー
1台
6,498 税込7,148
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要 サイズW62.5×D11×H205~260cm パネル 素材フレーム
1個
16,800 税込18,480
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーブルに取り付けて、パネルをホールドするだけで、簡単に飛沫防止対策の仕切りが完成します。工事不要で簡単設置。対応パネル厚:3~8mm。クランプ取付厚:10~40mm。2個入り。ボードホルダー内側に透明クッションが付いており、アクリル板など挟むものを傷つけません。クランプ内側とノブボルトにスポンジシートが付いており、机やカウンター天板を傷つけません。ボードホルダーの向きを変える場合、ボードホルダー内部のネジ位置を変えることで、ホルダー自体の向きを90度変えることも出来ます(※別途プラスドライバーをご用意ください)。パネルジョイント(T字用)などと併用すればカウンターにもセットできます。※アクリル板は付属しておりません。カラー:ホワイト。
材質ホルダー部:アルミニウム、クランプ:スチール塗装仕上げ ホワイト 質量(g)300(1個当たり) 寸法(縦×横×奥行)(mm)143~178×50×51 適合厚さ(mm)3~8(パネル厚)、10~40(天板厚)
1セット(2個)
2,598 税込2,858
当日出荷

テーブルに取り付けて、パネルをホールドするだけで、簡単に飛沫防止対策の仕切りが完成します。
材質ホルダー部:アルミニウム、クランプ:スチール塗装仕上げ 質量(g)300(1個あたり) 適合パネル厚さ(mm)3~8 取付厚(mm)クランプ:10~40以内
1セット
2,798 税込3,078
4日以内出荷

突っ張りパーテーション 本体 日本住器工業 動画あり
突っ張るだけで間仕切り工事不要。自分で出来るお手軽プチリフォーム商品です。
用途お部屋の間仕切り、目隠しにご使用ください。 材質スチール(粉体塗装、クロムメッキ)・ボード(プリント紙化粧繊維板) 高さ(mm)2020~2600 奥行(mm)25 組立時間20~30分
1台
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボードの安定性を高める固定パーツ。価格は1個あたりの価格です。固定パーツは上下で2個ずつ必要です。
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

突っ張りパーテーション 連結 日本住器工業 動画あり
突っ張るだけで間仕切り工事不要。自分で出来るお手軽プチリフォーム商品です。こちらの商品は連結タイプになりますので単体でのご使用はできません。
用途お部屋の間仕切り、目隠しにご使用ください。 材質スチール(粉体塗装、クロムメッキ)・ボード(プリント紙化粧繊維板) 高さ(mm)2020~2600 奥行(mm)25 組立時間20~30分
1台
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パーティションポール(間仕切りポール)用の両端フック付ロープ。
材質フック:真鍮+亜鉛合金/ロープ:レーヨン+ポリエステル 寸法(mm)Φ25×1200
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。
用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。
用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適 ベース丸型(B11) ベース径(Φmm)300
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

設置場所に合わせて、素早く設置ができる「屏風型」の簡易パーテーションです。軽量で持ち運びも快適です。お客様組立商品。シール2枚付。アタッチメントパーツ付
仕様サイズ:収納時/W900×H1600×D67mm、展開示/W5400×H1600mm 重量:8.7 kg 材料:本体/ポリプロピレン、フレーム/アルミ アズワン品番65-3727-46
1台
89,980 税込98,978
10日以内出荷

パーティションポール(間仕切りポール)用の両端フック付ロープ。
材質フック:真鍮+亜鉛合金/ロープ:レーヨン+ポリエステル 寸法(mm)Φ25×1800
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

※こちらはショートタイプになりますので足元が約20cmほど空いております。ご注意ください。アルミ製の簡易的に間仕切り可能なパーテーション。約15cmとコンパクトに畳めるので使用しない場所も邪魔になりません。非常に軽く、女性でも持ち運びできるので簡易的に間仕切り可能です。消臭・防汚・抗菌効果があり、防炎下降もしているので法人様にもご使用可能です。
用途パーテーション 間仕切り 仕切り タイプショートタイプ
1台
39,880 税込43,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションフラワー(間仕切りポール)です。
用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適 材質真鍮+ステンレス 寸法(Φ×高さH)(mm)32×910 仕上クローム/鏡面、ベース部:ヘアーライン フック回転式 ベース径(Φmm)300 ベース丸型(B10)
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷

キャスター付きで移動式の折りたたみパーテーションです。折りたたんで収納可能です。
用途お部屋の間仕切り、目隠しにご使用ください。 材質スチール(粉体塗装)・ボード(プリント紙化粧繊維板) 幅(mm)1870(折りたたみ時710) 質量(kg)31 高さ(mm)1800 奥行(mm)400(折りたたみ時440) 組立時間20~30分 脚の種類キャスター付
1台
29,980 税込32,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

※こちらはロングタイプになりますので足元まで生地がありますので、ご注意ください。アルミ製の簡易的に間仕切り可能なパーテーション。約15cmとコンパクトに畳めるので使用しない場所も邪魔になりません。非常に軽く、女性でも持ち運びできるので簡易的に間仕切り可能です。消臭・防汚・抗菌効果があり、防炎下降もしているので法人様にもご使用可能です。
用途パーテーション 間仕切り 仕切り タイプロングタイプ
1台
39,880 税込43,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

パーティション サンワサプライ 動画あり
サンワサプライパーティション
吸音効果のあるW600のパネルを3枚繋げたパーティションになります。隣同士で行われているミーティングの間仕切りとして最適です。使わない時は折りたたんで収納することができます。キャスター付きですので、折りたたんでの収納・移動が容易に行えます。キャスターの車輪直径は40mmです。3連のパーティション同士をベルクロファスナーで連結(直線のみ)が可能です。高さが1620mmあるので、反対側から覗き込みがしにくい高さです。パーティションの端部にベルクロファスナーが有ります。連結させる際は片方を裏返してメスにしてください。
付属品ストッパー付キャスター(10個)、マイナスドライバー 材質張地:布/芯材:フェルト(PET) 幅(mm)(外寸)1854、(パネル1枚のみ)600 高さ(mm)(外寸)1695、(パネル1枚のみ)1620 奥行(mm)(外寸)230、(パネル1枚のみ)32 キャスターあり※長期間折りたたんだままにしておくと、連結部のPVCに癖がつき広げた直後は折り畳みが戻るようになります。その際は、広げた状態にし、キャスターのストッパーをかけて放置してください。広がりを維持するようになります。 組立時間20分 パネル厚(mm)32 アジャスターなし 組立人数1 材質(パネル)PET
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。 使用しない時に重ねて収納ができるのスタッキングタイプのベースで、場所を取らず保管できます。
用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適 スタッキング対応 フック回転式
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

キャスター内蔵脚で楽々間仕切り フレーム両端のマグネットで連結使用が可能
1台
81,800 税込89,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)