自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り
付属品下げ振り400g×1個
仕様自動巻取式、下げ振り400g付
材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール
本体質量(g)658
糸の長さ(m)4.5
適合下げ振り質量(g)100~1000
建築用下げ振り保持器
木部には据付針で、鉄部にはマグネットで、その他アルミサッシ、コンクリート等にもワンタッチで取り付けられます。
見やすい蛍光黄色糸を使用。
自動静止構造で素早く止まる下げ振り400g付き(ピーキャッチクイックブラ400)
糸の長さ(m)4.5
付属品替針(据付針)×1本下げ振り400g×1個
外形寸法(mm)縦97×横121×奥24
本体質量(g)610
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り
糸の長さ(m)3
適合下げ振り質量(g)100~400
仕様自動巻取式、下げ振り300g付
付属品下げ振り400g×1個
トラスコ品番387-1584
材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール
外形寸法(mm)縦91×横84×奥28
本体質量(g)427
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器
仕様自動巻取式
材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂
糸の長さ(m)4.5
適合下げ振り質量(g)100~1000
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器
糸の長さ(m)7
適合下げ振り質量(g)100~1000
仕様自動巻取式
付属品下げ振り400g×1個
トラスコ品番387-1606
材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール
外形寸法(mm)縦120×横127×奥29
本体質量(g)660
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
建築用下げ振り保持器
木部には据付針で、鉄部にはマグネットで、その他アルミサッシ、コンクリート等にもワンタッチで取り付けられます。
現場の状況に合わせ、取付け面から糸離れを2段階(面一、50mm)に設定できます。
片手で楽に取外せる据付針ハンドル。
見やすい蛍光黄色糸を使用。
下げ振りの重量に応じたバランス調整機構付
糸の長さ(m)4.5
適合下げ振り質量(g)100~1000
付属品替針(据付針)×1本パーフェクトキャッチ用糸(太さ1.2mm)
トラスコ品番813-4709
色赤色
外形寸法(mm)縦97×横121×奥24
本体質量(g)210
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器
糸の長さ(m)3
適合下げ振り質量(g)100~400
仕様自動巻取式
トラスコ品番387-1576
外形寸法(mm)縦91×横84×奥28
本体質量(g)113
材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
はや巻き機構搭載、3倍速ハンドルの手巻き式。木部、鉄部に取付可。超強力磁石を採用、マグ力45kg(磁束密度130mT)。携帯に便利なストラップ付。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器
糸の長さ(m)16
適合下げ振り質量(g)100~1000
付属品アジャスター、ストラップ付
トラスコ品番387-1614
外形寸法(mm)縦126×横127×奥41
本体質量(g)500
材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
建築用下げ振り保持器。木部には据付針で、鉄部にはマグネットで、その他アルミサッシ、コンクリート等にもワンタッチで取り付けられます。下げ振りの重量に応じたバランス調整機構付。現場の状況に合わせ、取付面からの糸離れを2段階(面一、50mm)に設定できます。見やすい蛍光黄色糸を使用。替針(据付針)1本付。付属糸 パーフェクトキャッチ450用糸(太さ1.2mm)
糸の長さ(m)4.5
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器
糸の長さ(m)7
適合下げ振り質量(g)100~1000
仕様自動巻取式
トラスコ品番387-1592
外形寸法(mm)縦120×横127×奥29
本体質量(g)240
材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
衝撃に強いゴムジャケットを装着しています。ハンマーで針を打って設置できます。軽量コンパクトで携帯に便利です。サビに強いステンレスバネを採用しています。強力ネオジム磁石を採用しています。
用途建築・土木工事や内装工事等の垂直の確認に使用する下げ振り
材質本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂、バネ(ゼンマイ):ステンレス、針:バネ鋼、マグネット:ネオジム磁石、糸:ナイロン
寸法(mm)87×82×27
糸の長さ(m)3.5
重錘(kg)(使用可能)0.1~0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
墨つぼ用交換糸。 ナイロン製交換糸です。
糸の長さ(m)15
適合パーフェクトキャッチ450、Qキャッチ、ピーキャッチマグ450、パーフェクトキャッチG450
トラスコ品番813-4580
本体質量(g)20
糸の太さ(mm)1.2
寸法(縦×横×奥行)(mm)118×75×12
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り
仕様3m糸付
材質(本体)スチール
内容:1本入。
適合パーフェクトキャッチG3-300W、パーフェクトキャッチG3-300Wクイックブラ付
材質(本体)ABS樹脂
本体質量(g)6
材質(針)鉄
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
下げ振り保持器用据付針。 パーフェクトキャッチ用交換針セット。
適合パーフェクトキャッチ450パーフェクトキャッチG450パーフェクトキャッチ450クイックブラ付パーフェクトキャッチG450クイックブラ付
トラスコ品番813-4706
セット内容柄×1本・針×3本
外形寸法(mm)縦120×横37×奥14
本体質量(g)18
製品質量(g)18
1セット
¥809
税込¥890
5日以内出荷
壁に刺すだけで簡単に下地材の位置が確認できます。強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。回して刺すキャップレス機構の為、未使用時は針が本体に収納され安全です(スパイラルロック機構)。壁の厚さがわかる目盛付(探知可能壁厚:PW-SC25/25M:25ミリ、PW-SC35:35mm)。交換針2本内蔵(本体付属を含め3本)。腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状。棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です。強力マグネット付で、壁の下地材(軽天)やビス・釘を感知できます。(※PW-SC25Mのみ)
用途針式下地確認具
材質(本体)ABS樹脂
針径(Φmm)0.7
材質(針)ステンレス
錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。
用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘
材質(本体)鉄
材質(リング)ステンレス
材質(キャップ)ゴム
強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。
用途下地検知器用針
仕様5本入り
本体質量(g)0.16
針径(Φmm)0.7
材質(針)ステンレス
下地探しに最適です。1台で木材またはプラスチック・金属の両方を探知する両機能一体型です。壁、天井などの表面材で隠れて見えない下地材を探知します。感度2段切替式(通常・高感度)+簡易金属探知機能付です。自動初期設定機能付です。
用途下地材用電子式検知器。
付属品DC9V乾電池1個・携帯ストラップ
材質外装:ABS樹脂
質量(g)178(乾電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×155×30
探知物検出深度(mm)【下地材】通常:12、高感度:25【金属】40
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。
材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン
質量(g)225
本体寸法(mm)125×100×35
糸の長さ(m)5
適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg)
色赤
仕様スイピタ無し
トラスコ品番816-4425
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤)
自動補正範囲±5°
ライン幅(mm)約3/10m
建築用下げ振り保持器。木部には据付針(叩ける針)で、鉄部には強力マグネット(メーカー比1.8倍の吸着力)で取付けられます。糸のたるみを下げ振り側で巻き取り、高さ調整ができるアジャスター付。3倍速ハンドル手巻き(10mを15回転で巻き上げ)。本体を守るエラストマー装着。携帯に便利なストラップ付。装着糸パーフェクトキャッチ450用糸(太さ1.2mm)
糸の長さ(m)16
適合下げ振り質量(g)100~1000
トラスコ品番813-4777
外形寸法(mm)縦125×横129×奥41
本体質量(g)500
製品質量(g)500
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
下げ振り保持器用据付針。 パーフェクトキャッチ用交換針セット。
適合QキャッチQキャッチ下げ振りセット
トラスコ品番828-8326
外形寸法(mm)縦118×横9×奥24
本体質量(g)12
製品質量(g)12
1個
¥509
税込¥560
5日以内出荷
下げ振り保持器用据付針です。パーフェクトキャッチ用交換針セットです。叩ける針です。
用途下げ振り保持器用据付針。
材質本体:ABS樹脂・針:鉄
質量(g)25
内容1個入
適応ピーキャッチはや巻1600・パーフェクトキャッチG3-450シリーズ・パーフェクトキャッチ450シリーズ・パーフェクトキャッチG450シリーズ・パーフェクトキャッチ叩けるG450シリーズ
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
下げ振り保持器用据付針。パーフェクトキャッチ用交換針セット。叩ける針です。使用用途:下げ振り保持器用据付針
仕様●内容:1本入●適応商品:パーフェクトキャッチ450・パーフェクトキャッチG450・パーフェクトキャッチ450クイックブラ付・パーフェクトキャッチG450クイックブラ付・ピーキャッチはや巻1600●本体:ABS樹脂●針:鉄
アズワン品番67-0331-57
1本
¥669
税込¥736
5日以内出荷
造作用下げ振り保持器
鉄部にがっちりと吸着するマグネット
アルミ枠・コンクリートに取り付けられるフック付(本体内蔵:フック長さ70mm)
下げ振りの重量に応じてバランスを取る為の糸の掛け替え機能付
見やすい蛍光黄色糸を使用
自動静止構造で素早く止まる下げ振り(ピーキャッチクイックブラ400g)付き
糸の長さ(m)4.5
付属品下げ振り400g×1個
トラスコ品番377-2322
外形寸法(mm)縦101×横120×奥24
本体質量(g)610
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
鋼板にはマグネットで、木材には手打ち針で取り付けられます。コンクリートには取り付け面にある穴にセパレータを差し込んで取り付けられます。アルミサッシを取り付け面にあるスリットに差し込んで取り付けられます。糸を掛ける位置で面一、50mm飛ばしが簡単に設定できます。扉柱の垂直確認、棚を吊る時の誤差確認、ビニールハウスやテントの柱の設置、物置の正しい設置・ネットの設置などに便利です。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り
糸の長さ(m)4
仕様下げ振り100g付
トラスコ品番796-7373
外形寸法(mm)縦87×横85×奥25
本体質量(g)150
材質(ケース)ABS樹脂
適合下げ振り質量(g)100~200
材質(糸)ナイロン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
最大の特徴はブラックバス・シーバスをメインターゲットとしたビッグベイト・ジャイアントベイト用トレブルフックに最適な「ミディアムパワー設計」。
この絶妙なワイヤー設計は、ステイ中のショートバイトをシャープなフックポイントで捉え、スムーズに刺さり込むことでキャッチ率を向上させます。
フック形状は、高いコンタクト性、貫通性、ホールド性を誇る信頼の「パーフェクトラウンドベンド」。
プラグのスイミングアクションを最大限に発揮させる「センターバランスアイ」。
大型スプリットリングにも簡単に装着可能な「マジックアイ」。
驚異的な刺さり込みの良さを誇る「ナノスムースコート」。
数少ないバイトを物にする待望の専用トレブルフックの登場です。
品番68-813
対象釣種:バス、トラウト&アユ、ショアジギング&キャスティング、タチウオ
入数4
ビッグベイト・ジャイアントベイト専用の「ミディアムパワー大型トレブルフック」がデビュー!最大の特徴はブラックバス・シーバスをメインターゲットとしたビッグベイト・ジャイアントベイト用トレブルフックに最適な「ミディアムパワー設計」。
この絶妙なワイヤー設計は、ステイ中のショートバイトをシャープなフックポイントで捉え、スムーズに刺さり込むことでキャッチ率を向上させます。
フック形状は、高いコンタクト性、貫通性、ホールド性を誇る信頼の「パーフェクトラウンドベンド」。
プラグのスイミングアクションを最大限に発揮させる「センターバランスアイ」。
大型スプリットリングにも簡単に装着可能な「マジックアイ」。
驚異的な刺さり込みの良さを誇る「ナノスムースコート」。
数少ないバイトを物にする待望の専用トレブルフックの登場です。
対象釣種:バス、トラウト&アユ、ショアジギング&キャスティング、タチウオ、オフショアジギング&キャスティング
下げ振り保持器用バネセット。 内容:糸ドラムセット、ガラスビーズ。
用途下げ振り保持器用バネセット
適合パーフェクトキャッチ450
セット内容糸ドラムセット、ガラスビーズ
材質(リール)ABS
材質(本体)SK材
外形寸法(mm)縦54×横54×奥16
本体質量(g)56
材質(糸)PA6
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
下げ振り保持器用磁石セット。 内容:マグネット、マグネットヨーク、マグネットホルダー。
用途下げ振り保持器用磁石セット
適合パーフェクトキャッチ450
トラスコ品番825-2612
セット内容マグネット、マグネットヨーク、マグネットホルダー
外形寸法(mm)縦20×横60×奥14
本体質量(g)85
材質(カバー)ABS
材質(磁石)フェライト磁石
材質(ヨーク)SPCC
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
関連キーワード