車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
種類非常信号灯
仕様防滴型
適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品
材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153
本体質量(g)100
連続使用時間(時間)連続20時間(新品アルカリ電池の場合)
点灯方式点滅
保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)
光度(cd)1
LED使用数(個)9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.3MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
視認性の高い高輝度チップタイプ紫色LEDを8個搭載した停止非常灯。道路交通法施行規則適合品。夜間約1000m、昼間約300mから強力発光で存在を知らせる安心の視認距離(乾電池残量や道路環境により異なります)。連続点滅時間30時間。雨天時でも使用可能(豪雨想定テスト実証済)。風速33m/sの強風にも耐える(風洞試験実施済)。保管時も安全な繰り返し使える絶縁シート付属。車内から安全に取り付けできる底面マグネット。車内での探し物や点検時に便利なサブライト付(30ルーメン/59時間)。すぐに使えるテスト用電池付属。背面クリップ搭載
その他エネループ使用可能
付属品テスト用電池
種類非常信号灯
本体質量(g)(約)148(電池含む)
保護等級IP54
光源高輝度チップタイプ紫色LED×8個、高輝度チップタイプ白色LED×1個
使用電池単3形アルカリ電池×4本
光度(cd)(約)74カンデラ(トップライト)
明るさ(Lm)(約)30(トップライト)
照射距離(m)(約)17(トップライト)
視認距離【メインライト(点滅)】夜間:(約)1000m / 昼間:(約)300m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)35.0×139.0×26.5
点灯時間(時間)【メインライト】約30(点滅)、【トップライト】約59(点灯)
落下耐久(m)1
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
赤色点滅機能搭載で視認性アップ!!
COB LED採用
ペン型クリップ仕様(底面に強力マグネット)
材質本体:アルミ、ABS/ペン型クリップ:スチール/ボタン:シリコン/レンズ:PC
質量(g)55(電池搭載時 約90)
種類非常信号灯
電源アルカリ乾電池: 単4×3 本
LED白点灯Hi&Low Chip On Board LED + 赤点滅 Chip On Board LED、白点灯Hi:250lm / 白点灯Low:100lm
防滴構造IPX3
明るさ(Lm)250
使用時間(時間)白点灯Hi:3.5、白点灯Low:6、赤点滅:13
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×157×25
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

非常信号灯
モノタロウ
¥799
税込¥879
発炎筒の代替品として開発された非常信号灯。
車検もOK。
火薬を使用せずLEDを使用しているため、環境にも優しく強力な光を放ちます。
雨天でも大丈夫。
夜間の非常時において、強力な光を放つ9個の高輝度発光ダイオード
発炎筒に比べて圧倒的な長時間発光で大きな安全性を持続
底部マグネットにより、クルマのボディに取付け可能
全車種の発炎筒取付金具に対応
発炎筒のように雨を気にすることなく、簡単、確実操作
車両によって異なるどんな発炎筒収納ホルダーにも納まる、新3ウェイボディ構造。
関連キーワード