こんなお得な商品も!

ヒートガン 温度調節機能付
モノタロウ
¥7,198
税込¥7,918
9段階温度調整ダイヤル
急速冷却
ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)
セット内容ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付
質量(kg)0.67
電流(A)12
温度(℃)スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550
コード長さ(m)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×85×206
ノズル口径(Φmm)34.5
風量(L/min)スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
付属品ノズル5種類、セミハードケース
質量(g)約240(電源コード除く)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
スイッチスライド式3段切替(切・送風・熱風)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×245×49
温風温度(℃)約350※測定は吹出口より10mmの位置
風量(m3/min)0.088
電源コード(m)約1.8(有効帳)
アズワン品番65-2118-59
1セット
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。
小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。
収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。
温度過昇防止機能付き。
折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品ストラップ
スイッチ【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風)
本体質量(kg)約0.24(電源コード除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×47×49
安全装置サーモリミッター(温度過昇防止)
風量(m3/min)0.088
風速(m/min)720(先端より10mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
吹出口径(Φmm)11.5
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
関連キーワード