3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮するトリマーで手の届きにくい部分のカットも楽々。くしでとかすように動かすだけで髪型もヒゲも簡単にスタイリングできます。 なんと伸縮最長31cm!セルフカットの難しかった後頭部・襟足のカットや背中のムダ毛の処理もこれなら楽々。 コードレスで場所を選ばず使えます。また、充電が切れてもコードにつなげば直ぐに使えて安心。 アタッチメントを取り付けることでお好みの長さに調節可能です(3/5/7/10mm)。 ブレードガード(2mm)を装着すれば、皮膚がやわらかいデリケートな部分のお手入れにも安心です。 使用後は刃を外さず本体背部の穴から水で洗い流せます。防水等級IPX6(水に沈めることはできません) LEDライト搭載、見にくい部分も明るく照らしながらカットできます。 刃が横向きについているので、クシで梳かすように、スムーズにカットができます。 ボディを伸ばして手の届かない部分もラクラク。 刈り高さアタッチメントで、ヒゲトリマーとしても使えます。 アタッチメントを外してツルツルはもちろん、お好みの刈り高さで必要な毛量だけ残して剃ることもできます。
付属品本体、刈り高さアタッチメント×4(3/5/7/10mm)、ブレードガード(2mm)、掃除用ブラシ、USBケーブル、、刃部潤滑用オイル、ポーチ 材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス、アタッチメント:ABS樹脂 ブラック 質量(g)190 電源USB充電交流式(AC100-240国内国外兼用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×240 使用時間(分)約45 バッテリーリチウムイオン電池 保証期間1年間 充電時間(分)急速90 バッテリー容量(mAh)600
1台
4,690 税込5,159
当日出荷

すばやく正確なトリミングで簡単スタイリング。革新的なリフト&トリミングシステムを搭載したこのトリマーなら、より多くの寝ているヒゲを起こしてキャッチできるので、効率よくトリミングできます。また、無精ヒゲスタイルや長いヒゲ、短いヒゲなどお好みのスタイルに仕上げることができます。
仕様●DuraPowerテクノロジー:約 4 倍長持ちするバッテリー●クリーニング:水洗い可能(コーム・刃のみ)●精度(1段階の長さ):0.5mm 単位●肌にやさしい材質(刃):さらなる快適性●長さ設定調整リング:○●長さ調節範囲:0.5~10 mm 付属品コーム、お手入れ:クリーニングブラシ 幅(mm)カッター:32 電源充電式 入力電圧(V)5 ハンドル人間工学に基づいた握りやすいグリップ 機能長さ設定:20 段階 最大消費電力(W)5 バッテリーリチウムイオン 使用時間約 60 分 ディスプレイ充電表示ランプ、充電表示ランプ、充電催促表示、充電完了表示 材質(刃)ステンレス刃 充電時間(時間)約 1 、5分間の急速充電モード付 充電方式USB-A(電源アダプタは付属されていません)
1台
7,498 税込8,248
5日以内出荷

ツール 1 つで完璧なスタイリングを実現。さまざまな用途に対応したこのトリマーで、個性を発揮しましょう。トリマーには、フェイス、ヘアー、ボディーをスタイリングするための 11 種類のアタッチメントが用意されています。自動研磨システム搭載のステンレス刃は常にシャープな切れ味を維持し、オイルも不要で思い通りの仕上がりを実現します。
仕様●お手入れ:オイル不要●ウェット&ドライ:100 % シャワー対応●スタイリングツール:スチール製トリマー、鼻毛・耳毛トリマー、スキンプロテクター付きボディーシェーバー、ヒゲトリミング用コーム 2 種類、3~7 mm に調節可能なコーム、ヘアートリミング用コーム 3 種類、ボディートリミング用コーム 1 種類●切れ味抜群:自動研磨式ステンレス刃、BeardSense テクノロジー●長さ調整:最長 1 mm●長さ調節:11(0.5~16 mm) 付属品ソフトポーチ、クリーニングブラシ、USB-A(電源アダプターは付属していません) 電源充電式 入力電圧(V)5 ハンドル人間工学に基づいた握りやすいゴム製グリップ 最大消費電力(W)5 バッテリーリチウムイオン電池 使用時間最長 120 分間 ディスプレイ充電表示ランプ、充電完了表示、充電表示ランプ 保証期間本体 2 年間保証 充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付 充電方式USB-A(電源アダプタは付属されていません) アタッチメント11
1台
9,398 税込10,338
5日以内出荷