21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)ヒシビニカ制電シート
幅(mm)915 長さ(m)10 材質厚物軟質塩化ビニール 形状ビニールカーテン 透明 硬度84A 脆化温度(℃)-28 抗張力タテ2100N/cm2ヨコ2100N/cm2 伸び(%)タテ350ヨコ370 表面 直角引裂強度(N/cm)タテ700ヨコ670 可塑剤(PHR)49
1巻
31,980 税込35,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)ヒシビニカ 静電・防炎シート
静電対策現場での作業マット等にご使用可能です。 シート表面が平滑で鏡面状になっています。 単層品なので、ご使用の際剥離しません。 原反の巻き戻しが楽に出来ます。
透明 性能静電防止/防炎 形状ビニールカーテン 長さ(m)12 表面処理
1巻
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)ヒシビニカ 静電・耐候シート
静電対策現場での作業マット等にご使用可能です。 シート表面が平滑で鏡面状になっています。 単層品なので、ご使用の際剥離しません。 原反の巻き戻しが楽に出来ます。
透明 性能静電防止/耐候 形状ビニールカーテン 長さ(m)12 表面処理
1巻
45,980 税込50,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩化ビニールシートの表面に非転写コート処理をした高機能製品です。非転写は、印刷物の転写や他樹脂との移行を抑え、防汚性も有しています。スリップ性は、非転写に加え、べたつきを抑えたサラッとした感触です。砂目シボ面に非転写コートはされていません。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
1巻(10m)
56,900 税込62,590
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さまざまな厚さの製品をラインナップしています。 幅広い柔軟性の製品設計です。 防炎・帯電防止・耐寒など各種性能を付与しています。 各環境規制対応で自動車用・電子部品にも展開しています。
用途間仕切り用・ノレン、デスクマット・テーブルマット・トイレマット、自動車用・車内間仕切り・マーキング、各種工業用パッキン・プラスチックパズルなど 形状ビニールカーテン
1巻ほか
20,980 税込23,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)ヒシビニカシート
シート表面が平滑で鏡面状になっています。 単層品なので、ご使用の際剥離しません。 原反の巻き戻しが楽に出来ます。 パッキンに使用したり泥除けに使用したりと同系色でまとめることが可能です。
幅(mm)1000 形状ビニールカーテン 表面処理
1巻
30,980 税込34,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用 間仕切り、扉用 一般雑貨用 材質厚物軟質塩化ビニール 形状ビニールカーテン 幅(mm)915 透明 長さ(m)10 表面 可塑剤(PHR)DOP
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)ヒシビニカ 土木用遮水シート
仕様シボ:梨地 形状ビニールカーテン 幅(mm)2030
1巻
55,980 税込61,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。 耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。 触感がよく風合いがすぐれています。 帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。 低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用 仕様粉ふり
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。 仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。 「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。 「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。 「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。 「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.3 仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製 材質ポリ塩化ビニル 形状ビニールカーテン 透明 機能糸なし 質量(g/m2)390 設置場所屋内向け
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スチール棚の隙間からの落下防止に。 スチールラックのクールな雰囲気を壊さない透明のビニールシートです。 光を通すためお部屋を広く見せます。 薄手(厚さ2mm)ながらしっかりとしたシートです。
材質PVC 厚さ(mm)2
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明性に優れています。多目的、多用途型の塩ビフィルムです。
用途養生、カバー用。間仕切り。 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ビニールカーテン 透明(青味)
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)ヒシビニカ XT-045
透明性+耐電防炎+UVカットが加わった機能性ビニールです
仕様防炎・静電防止・UVカット 厚さ(mm)0.8 透明 長さ(m)10 幅(cm)183
1本
48,980 税込53,878
3日以内出荷

透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。 幅(mm)915 長さ(m)1 材質PVC(塩化ビニル樹脂)
1枚
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)1.5 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

透明性の高いビニールシートです。 厚みのバリエーションが豊富で、梱包や養生など幅広くご利用になれます。 表面が平滑で鏡面状になっています。
用途梱包、養生、間仕切り、扉用 透明 表面 材質軟質塩化ビニール 形状ビニールカーテン
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。 耐熱温度(℃)約60℃まで 材質PVC+ポリエステル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)ビニカ XT-103
厚さ(mm)0.8 長さ(m)10 幅(cm)91.5
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電防止性を有した透明シートです。 練り込み型で透明性を保持しています。 消防法施工令 第4条の3に適合しています。
用途間仕切り用 クリーンルーム(ブース)用 透明(青味) 材質塩化ビニール(PVC) 硬度#450 可塑剤(PHR)45PHR 粉有無 脆化温度(℃)-22 表面抵抗率(Ω/sq)1011 形状ビニールカーテン
1巻
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)ヒシビニカコート
デスクマットに適した商品です。非転写となっておりますのでコピーのインキが付着しにくいタイプです。 条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
形状ビニールカーテン 長さ(m)10 色相透明
1巻
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)