汚れが落ちやすいPVC素材を使用しています。太ももまでの長さなので、軽量で動作性に優れています。内側はナイロンを使用し、汗をかいても脱ぎ着がしやすいです。完全防水なので、水中作業・漁業・農作業に最適です。
用途水深の浅い川などの清掃や測量などの軽作業に。
色ネイビー
材質表面:塩化ビニール(PVC)、靴部:塩化ビニール(PVC)、底部:耐油性塩化ビニール(PVC)
足幅EEE
2018年トラスコ掲載ページ6 1030
先丸・フェルト底。ナイロン70デニール。軽くて動きやすいナイロンウェーダー。
色カーキ
材質ナイロン70デニール
標準質量(g)1700(サイズ26cmの場合)
足幅3E
リップストップ生地にテフロン撥水加工をしたヒップウェダー。着脱がラクなふとももまでのヒップウェダー。ショート丈のブーツにテフロン撥水加工を施した生地を使用。ベルトには軽量・高強度なYKKのLB-LVバックルを採用。履きやすく歩きやすい斜めカットの履き口。フェルトソールとラジアルソールの2ソールをラインナップ。7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。
用途釣り・漁具・農業
色ライトキャメルベージュ
軽くて丈夫なベルト装着タイプのセパレート式ウェーダー(水中長)。厚手で丈夫ながら柔軟性もあり、劣化しにくいです。また、滑りにくい靴底で安心!
色グリーン
材質PVC100%
足幅EEE
股下あたりまで水に浸かれる便利な胴付長靴です。
長靴本体部と胴付部の繋ぎ目は熱溶着加工しており防水性を高めております。
サスペンダーはワンタッチバックル仕様なので、脱ぎ履きが簡単です。
サスペンダーの背中側に伸縮性を持たせているので、伸び縮みして動きやすくなっています。
用途水産加工や土木作業など
色ネイビー×ライトネイビー
材質(本体)PVC、(サスペンダー部)ポリエステル、ポリプロピレン
足幅3E
ベルトいらずのヒップウェダー。ベルトで留めなくてもズレてこない自立型のヒップウェダー。ベルトが付いていないので、着脱が簡単。張りのある生地を採用することでベルトなしでもズレおちずブーツ感覚で着用可能。履き口を斜めカットにすることで、動きやすさが向上。お好みに応じてストラップが取り付け可能なアイレット付。フェルトソールとラジアルソールの2ラインナップ。
用途釣り・漁具・農業
色サンドカーキ
70デニールナイロン生地で軽量で丈夫。固定ベルトは長さが調整できるバックル式で着用感を調整可能。補修用生地付き。
材質(表地)ナイロン100%、PVC加工、(裏地)ポリエステル100%、(ブーツ)PVC100%
色グリーン
川の清掃、アウトドアでの釣りに最適。丸洗い可能。
色黒
足幅2E
仕様裏布なし、つま先補強
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)約76
標準質量(g/片足)1300(26cm)
靴タイプ長靴
全長70cm(3L)靴と足カバーの一体型で、継ぎ目部分がないため丈夫です。
裏生地付きなので、脱着がしやすい。
フィット感があり動き易く、履き口部分はズレ防止と、異物混入を防ぐドローコード付きフード。
履き口部分にハトメ穴があり、付属のゴム紐でズレ落ちを防止できる。
用途田植え、農作業、下水・河川工事、土木作業、河岸工事、漁業、養殖水産加工、その他釣りやレジャーなど
形状ハイカット
機能防水
甲被タイプスリッポンタイプ
材質表:天然ゴム、裏:ポリエステル、ハトメ:銅、紐/タマ:ポリエステル、プラスチック
種類作業靴
靴タイプ長靴
丈夫で軽いフェルトソール。
防滑性に優れています。
色カーキ
足幅2E
標準質量(g)約735
股上(cm)54
材質ナイロン(PVCラミネート)
材質(ソール)フエルト
軽くて伸縮性の良い合成性ゴムを使用。やわらかくて脱ぎはきしやすいフィット感のあるブーツです。ヒールのないフラットな靴底なので、足場に跡(穴)が残りにくいブーツです。オリジナルの靴底意匠を採用、すべりにくい設計になっています。傷みやすいつま先とかかと部分をゴム補強しています。
足幅3E
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)43
材質(アッパー)SBR、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
材質(ソール)天然ゴム
標準質量(g/片足)約950(Lサイズ)
機能伸縮性、耐滑性
材質(バンド)面ファスナー(ナイロン)、プラスチック
靴タイプ長靴
胸まで完全防水の胴付き長靴です。水で丸洗いO.K!
用途沼地、田んぼ、海や川、プールなど水場での作業、釣りなど。
色ブラウン
材質胴部・ソール:PVC(ポリ塩化ビニル)
コンパクトに丸めて収納。楽々もち運び。
土・泥が詰まりにくいフラット底。
ゴム製品に比べ、長持ち。
ヌカルミでも靴が脱げづらく足にフィット。(ゴムバンド装着時)
用途農作業に最適
色ブラック
足幅2E
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)外寸/37
材質(アッパー)PVC(ポリエステル裏)、ゴムバンド付
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)440
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプ長靴
胸元までしっかり防水!
たちしゃがみが楽で、寒い時には中に着込めるゆったりサイズ。
用途農業、水産業、レジャーなど
仕様許容潜水値胸下・肩、腰調節ベルト付、ゆったりサイズ
材質靴部:PVC/胴部:合成繊維
色グリーン
質量(g)約2500(中サイズ標準値)
耐寒、防水、丈夫なナイロン製です。PVC製の胴付水中長靴と比べて約83%の軽さです(メーカーデータ比)。
色モスグリーン
材質(胴部・表)ナイロン、(胴部・裏)PVCコーティング、(靴部)PVC
標準質量(g)2000(Lサイズ)
足幅3E
膝部までの水深に対応するヒップウェダーは、肩ベルトがないため、着脱が簡単で持ち運びも楽々。長靴感覚で手軽に使用できるため、小規模な河川や渓流域での釣りやアウトドア、作業等に最適です。 。堤防や船上など滑りやすい場所での使用に最適。 優れたグリップ力を備え、足場の悪い場所や滑りやすい地面でも安全に使用できます。 。また、メンテナンスが簡単で、お手入れも楽に行えます。 。釣りだけでなく、漁業、畑仕事、作業現場など、さまざまなシーンで幅広く活躍します。 。軽量で通気性に優れた70Dデニール生地 。耐久性のあるPVCブーツ。 。かかと部分には突起形状のカットオフが備えてあり、容易に着脱が可能。
材質ナイロン70D、PVC
色グレー
自重(kg)1.6(L)
膝部までの水深に対応するヒップウェダーは、肩ベルトがないため、着脱が簡単で持ち運びも楽々。 長靴感覚で手軽に使用できるため、小規模な河川や渓流域での釣りやアウトドア、作業等に最適です。磯、ゴロタ浜、渓流、サーフ、堤防など、さまざまな場所で使用できるフェルト素材。 。より柔軟性と屈曲性のあるカッティング仕様となっています。 。軽量で通気性に優れた70Dデニール生地 。耐久性のあるPVCブーツ。かかと部分には突起形状のカットオフが備えてあり、容易に着脱が可能。履物は、使用する場所や状況にあったものを使用してください。スリップ等により、けがをする恐れがあります。水中で使う履物は足のサイズに合ったものを使用してください。大きすぎても、小さすぎても足を痛める恐れがあります。身頃サイズは、しゃがんだ時ヒザやヒップ廻りに余裕が有ることに注意し、お選びください。履物は素材の特性上、その使用頻度に関わらず、一定の速度で経年劣化が進行し、以下のような不具合が生じる可能性があります。・経年による素材の劣化により防水機能が低下し、水漏れを起こすことがあります。例えば、ご購入後、年に2、3回しか使用せず、1年以上経過している状況でも水漏れを起こす場合があります。・ 経年劣化により接着剤の剥がれや部材、生地等に不具合が生じることがあります。フェルトソールの接着は永久的なものではなく、時間の経過により接着剤の成分(主にポリウレタン)が空気中の水分と反応し、加水分解を起こすことによりフェルトが剥がれることがあります。ご使用前には必ずソールやミッドソール、特に接地面(靴底)の破損や摩耗がないかを点検し、異常がないことを確認してください。経年劣化を完全に防ぐ方法はありませんが、お手入れ方法で劣化の進行を遅らせることはできます。長期保管の際は後述の「お手入れ方法」を参考に保管してください。万一、ご使用中に靴底剥がれや破損が発生した場合は、ただちにご使用を中止してください。ソール部のフェルトソールやラジアルソール等はご使用により消耗していきますので、当初のグリップ力は失われます。ご使用前には必ず点検し摩耗が進んだ商品は絶対に使用しないでください。素足・素肌でのご使用はお避けください。体質によっては着用中にかゆみ、かぶれ等が発生する恐れがあります。異常を感じたらただちに使用を中止し、専門医にご相談ください。
材質ナイロン70D、PVC
色グレー
こんなお得な商品も!

サロペット 作業用 防水
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
アウトドア(釣り・他) レジャー・一般作業に使える完全防水のマリンパンツです。バックル型肩ひも&ウエスト調節可能、胸あて部に便利なポケット付です。しかも、縫製ではなく高周波ウエルダー(溶着)加工で水をシャットアウトします。素材はビニル裏面にナイロン繊維をラミネートした強化生地を使用しています。
用途釣りなどのアウトドアはもとより、雨の日の作業にも幅広く使えます。
材質(裏)ナイロンラミネート
材質(表)塩化ビニール
軽くて足にフィットする長靴です。
裏生地付きなので、丈夫で破れにくい。
履き口がジャージになっているので、水・泥が入りにくい。
用途田植え作業、農作業、草刈り、土木建築、河川工事、その他水際の作業など
形状ハイカット
色黒
タイプ先丸
種類作業靴
長さ(cm)約42(Lサイズ)
材質(アッパー)天然ゴム
材質(ソール)天然ゴム、合成ゴム
標準質量(g/片足)約188(Lサイズ)
機能軽量、防水
材質(裏)ナイロン
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。
丈夫で耐久性があります。
好みの丈の長さにあわせてカットができます。
抗菌防臭加工です。
用途厨房・水産加工・土木建築
色黒
形状ハイカット
機能耐油
かかとからの長さ(cm)約39(26.0cmの場合)
材質塩化ビニール
標準質量(g/片足)約820(26cm)
足幅3E
質量(kg)2
種類作業靴
靴タイプ長靴
JIS S級相当鋼鉄先芯とJIS.T8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品の鉄板の入った胴付き水中安全長靴です。耐寒、防水、丈夫なナイロン製です。
用途土木作業、農漁業、水産加工など水まわりの作業に。
色モスグリーン
材質(胴部表面)ナイロン、(胴部裏面)PVCコーティング、(靴部)PVC、(踏抜き防止板)鋼鉄(JIS.T.8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品)
足幅3E
材質(先芯)鋼鉄(JIS S級相当鋼鉄先芯)
関連キーワード