シールドが馬蹄型になっており、転倒時の衝撃を軽減して骨折を予防します。マジックテープ式ですので、装着が容易で手間がかかりません。
材質本体/ポリエステル85%・エラステン15%、ソフトシールド/ポリオレフィン
洗濯方法洗濯可
転倒による大腿骨の衝撃緩和に。
仕様ゴム交換、わきベルト
クッション約24×14×厚さ1.4cm
混率(%)表/綿92、ポリウレタン8
生地表/ベア天竺、クッション/スチレン系エラストマー
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機不可
性別婦人用
尻もち、転倒によるお尻、大腿骨の保護に。
高性能なクッション材が転倒時の衝撃を緩和。
着脱を手助けする便利な脇ベルト付き。
用途尻もち、転倒によるお尻と大腿骨の保護。
仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:不可、ゴム交換:可
寸法(mm)【側部クッション】約140×200×14、【尻部クッション】約270×230×14
色ピンク
混率(%)パンツ部分:ナイロン50、綿30、ポリウレタン20(ツーウェイニット)/クッション部分 側地:ポリエステル100(立体メッシュ)/クッション部分 中身:スチレン系エラストマー
性別女性用
転倒による大腿骨の衝撃緩和に。
仕様ゴム交換
色グレー
クッション約24×14×厚さ1.4cm
混率(%)表/綿92、ポリウレタン8
生地表/ベア天竺、クッション/スチレン系エラストマー
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機不可
性別紳士用
ハードプラスチックのガードを尾骨・大腿部に配置したプロテクションアンダーパンツです。
ウレタンパッドも各所に配置し、優れた防御性能を誇ります。
メッシュ素材を使用しているため蒸れにくく、ストレッチ性も高いため運動性能を損ないません。
材質ライクラ、ポリエステル、プラスチック
尻もち、転倒によるお尻、大腿骨の保護に。
高性能なクッション材が転倒時の衝撃を緩和。
着脱を手助けする便利な脇ベルト付き。
用途尻もち、転倒によるお尻と大腿骨の保護。
色グレー
性別男性用
寸法(mm)【側部クッション】約140×200×14、【尻部クッション】約270×230×14
混率(%)パンツ部分:綿95、ポリウレタン5(ベア天竺)/クッション部分 側地:ポリエステル100(立体メッシュ)/クッション部分 中身:スチレン系エラストマー
仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:不可、ゴム交換:可
インナープロテクターに新たにパンツタイプをラインナップ!
転倒時にダメージを受けやすいヒップ・サイド(ロングは膝も)に高発泡特殊EVA衝撃吸収プロテクターを内蔵、
ストレッチ性に優れた吸収速乾素材により長時間の使用でもムレにくくオールシーズン快適にご使用いただけます。
色BK
材質ポリエステル、ポリウレタン
高いフレキシブル性により身体の動きに追従
厳しい基準のCE規格(Level2)をクリアし、抜群の衝撃吸収性を持つRSタイチオリジナルのバックプロテクター
材質ラバー・PVC
インナープロテクターに新たにパンツタイプをラインナップ!
転倒時にダメージを受けやすいヒップ・サイド(ロングは膝も)に高発泡特殊EVA衝撃吸収プロテクターを内蔵、
ストレッチ性に優れた吸収速乾素材により長時間の使用でもムレにくくオールシーズン快適にご使用いただけます。
色BK
材質ポリエステル、ポリウレタン
尻もち、転倒によるお尻、大腿骨の保護に。上げ下げ用ループ付。
色ピンク
ケース入数10
素材綿、ポリウレタン
洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可
新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。
胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。
脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。
鎖骨用のエアクッションプロテクター。
腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。
サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。
肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。
ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。
頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。
脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。
袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。
首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。
脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。
脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質合成プラスチック、ポリエステル
股関節のぐらつきをおさえるクッション内蔵で股関節周りをサポート!
両足にも巻き付ける構造で安定してズレにくい。
伸縮性通気性に優れたメッシュ素材を使用しているので快適な着用感!
マジックテープ(R)使用で着脱らくちん。
立ち上がる時や、歩く時に股関節がつらい方におすすめです。
布施接骨院布施賢太郎先生監修の股関節ベルト。
股関節を引き締めることによって、下半身のぐらつきが安定し、歩く動作や立ち上がりがつらい方の普段のうごきをサポートしてくれます。
用途股関節のバランスを整えていつものうごきをサポート!
色(柄)ベージュ
色ピンク
素材ナイロン50%、綿30%、ポリウレタン20%
洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可
腰部をがっちり固定する腰用コルセット。
前部・後部のナイロンメッシュと2本の弾性ボーンで腰部を保護固定します。
また動滑車の原理を応用し、小さな力でもしっかりと締め付け、固定する事ができます。
樹脂成型薄型マジックテープと16cm幅スリム設計で日常的に着用しやすいスタイルです。
補助ベルトにマジックテープを仮止めでき、装着時の遊びをなくします。
メーカー独自のローカウント630D/20フィラメントメッシュ織りで、通気性と安定性を向上させた通気性抜群のメッシュベルトです。
材質(本体)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン/(ボーン)ポリエチレン/(バックル)ポリアセタール
色黒
幅(cm)16
適合部位腰用
性別男女兼用
レギュラータイプのパッドはもちろんのこと、今まで下着型ホルダーで困難であった夜用大型パッドをしっかり固定フィットさせることができます。
材質ナイロン95%、ポリウレタン5%
尿取りパッドと一緒に装着できるパンツタイプです。下着やスウェットの上から装着可能で、薄くて外から目立たず、就寝中でも利用可能です。
とっさの瞬間に素早く対応!
仕様薄型吸水帯、吸水帯セパレート型、抗菌防臭+消臭、にじみ出し防止、洗濯機OK
材質綿75% ナイロン20% ポリウレタン5%
吸水量20cc
性別婦人
関連キーワード