21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟質フィルム専用スプリングです。 スプリングの曲面は緩やかなカーブとやや角張ったカーブの繰り返しで形成されており、フィルムを優しく、しっかりと展張できます。 スプリング全体にブラックの特殊樹脂をコーティングしています。 両端と中央、計3箇所に青色の目印があります。
用途フィルム留め 長さ(m)2 線径(mm)2
1ケース(400本)
58,000 税込63,800
3日以内出荷


軟質フィルム専用スプリングです。 スプリングの曲面は、緩やかなカーブとやや角張ったカーブの繰り返しで形成されており、フィルムを優しく、しっかりと展張できます。 線径が太いため、厚手のフィルムでも保持力が抜群です。 スプリング全体にブルーの特殊樹脂をコーティングしています。 両端と中央、計3箇所に黒色の目印があります。
用途フィルム留め 長さ(m)2 線径(mm)2.3
1ケース(300本)
58,980 税込64,878
3日以内出荷

フィルム止め資材の史上最高強度施工に便利。新機能「点と線」 フィルム保持力を高める抜け防止 スプリングのホールド性向上 フィルムに優しい頭部曲線。錆に強い新内巻き構造。 メッキは90から190g/m2へ倍以上(メーカー比)
1セット(10本)ほか
7,098 税込7,808
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


軟質フィルム専用スプリングです。 スプリングの曲面は、緩やかなカーブとやや角張ったカーブの繰り返しで形成されており、フィルムを優しく、しっかりと展張できます。 スプリングの両端にブラックの特殊樹脂をコーティングしています。 末端を特殊樹脂でコーティングしているため、フィルムや手も傷つけません。 本体には特殊合金メッキ銅線を用いているため、錆に強く、高品質なものとなっております。
用途フィルム留め 長さ(m)2 線径(mm)2
1ケース(400本)
54,000 税込59,400
3日以内出荷

渡辺パイプ(SEDIA)タフスプリング
低コストタイプのスプリング。
用途フィルム留材
1パック(10個)ほか
2,298 税込2,528
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルムの破れが少ない強く差し込んでも必ず止まるコーティング系スプリング。 先端を潰してあり商品同士を結合できるようになっています。
1セット(10本)ほか
8,298 税込9,128
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニールハウス用のビニールを固定するのに便利な商品です。 ハウスの支柱径に合わせて選べます。
用途ビニールハウス用のビニールとパイプ固定用 材質ポリプロピレン、ポリエチレン、鉄+メッキ
1パック(10個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリングが強いためフィルムをよりしっかりと抑えることができます。
用途フィルム留材
1パック(10個)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

奥行き50mまでのハウスに対応した巻上げ換気装置です。 軽量ボディで換気作業の労力軽減をサポート! 丸みをおびたボディ&操作性を重視したハンドルで快適な巻上げ作業を実現します。 減速比が1:1のため、スピーディーに換気することができます。 高機能なブレーキ機能を搭載しているため、逆転がなく安全に使用できます。
用途ビニールハウスのサイド巻上げ 減速比1:1 タイプ奥行50m用
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

耐久性と透明性に優れたPOフィルム。劣化しにくく経済的。高い強度と透明性。サイドから雨水・冷気を遮断
長さ(m)100 性質防滴透明
1巻
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タキロンシーアイカセットストロング
農業ハウス用のフィルム止め具です。 ステンレスピンを使用しており、サビにくく、グリップ力が持続します。 特殊樹脂を使用しており、耐寒性・耐衝撃性に優れます。 パイプの径に合わせ3種類からお選びいただけます。
用途フィルム止め 長さ(cm)15
1ケース(500個)ほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焼き入れバネ使用で丈夫。
用途ハウスビニールなどをパイプ固定用 材質本体PP・バネ:バネ材メッキ
1パック(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高圧用フラッシングバルブ(自動排水弁)。
規格3/4"オス 仕様高圧用 作動圧力範囲(MPa)0.17
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被履銅管用 全長(mm)2600
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

構造学力に基づき入出力軸とコロの関係を徹底的に分析。そして他社同等品とは比較にならない大きな角度(120度以上)を採用しスムーズさを確保。 女性でも年配の方でも巻上げ下げがラクで快適になりました。
適合奥行50mまで 開閉幅1.0mまで ギア比1:1
1台
11,980 税込13,178
12日以内出荷

硬質フィルムに適したスプリングです。スプリングの曲面は、緩やかなカーブとやや角張ったカーブの繰り返しで形成されており、フィルムを優しく、しっかりと展張できます。スプリング全体にブラックの特殊樹脂をコーティングし、両端部付近2箇所に青色の目印があります。ステンレス製のため、錆に強くバネ性に優れています。サビにくくクッション性があり、長期展張用フィルムの使用に適しています。
黒(特殊樹脂製) 長さ(m)2 線径(Φmm)2
1袋(10本)ほか
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ステンレス部品の使用とパッキン構造の見直しをし 耐久性をUP。・ハンドルを作業負荷を最小限にする最適な長さに設計
用途ビニールハウスのサイド巻上げ トルク(N・m)巻取トルク:30 奥行(m)100 幅(m)開口幅:1 関連資料(2.16MB) (0.6MB)
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

カメダデンキビニバー
RoHS
純度99.5%以上の上質アルミニウムを使用した、耐久性、耐蝕性、絶縁性に富んだ結束バンドで、経年変化が少なく長年月の使用に耐えます。
1巻(10m)ほか
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)