両面タイプのテープです。
用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。
厚さ(mm)2
幅(mm)13
材質ナイロン
組みひもだから切り口がばらけにくい。
用途手芸や装飾用途にラッピング用途に
仕様(組ひも)江戸打、芯なし
再生紙使用マーク適合
伸びが少なく耐久性のある吊紐です。
用途額縁用
トラスコ品番381-0508
材質ナイロン
全長(mm)3000
色グレー
直径(Φmm)2.5
1袋(1本)
¥255
税込¥281
翌々日出荷
2mm、3mmともに全16色のカラーラインナップ。色分け荷造り包装にも最適です。
ボビン巻で保管に便利です。強度については「強度を必要とする用途には使用不可」の扱いです。
組ひもでほつれにくく、芯がないので柔らかく扱いやすいです。
道具類の柄の部分の穴に取り付けて引っ掛けやすく(収納・保管)、や商店での装飾荷造り等に使用されます。
仕様(組ひも)江戸打、芯なし
2mm、3mmともに全16色のカラーラインナップ。色分け荷造り包装にも最適です。
ボビン巻で保管に便利です。強度については「強度を必要とする用途には使用不可」の扱いです。
組ひもでほつれにくく、芯がないので柔らかく扱いやすいです。
道具類の柄の部分の穴に取り付けて引っ掛けやすく(収納・保管)、や商店での装飾荷造り等に使用されます。
仕様(組ひも)江戸打、芯なし
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
仕様屋内用、両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])
2018年トラスコ掲載ページ3 0907
色鮮やかなカラーナイロンロープ【コード】です。組みひも(中芯入り、太さにより仕様は異なります)なので撚り戻りがなく、キンクしにくいので扱いやすいです。強度があり、耐摩耗性、耐水性にも優れています。日本製。
用途アウトドア、レジャーに。装飾荷造りに。多目的ロープとして。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
長さ(mm)400
最大結束径(Φmm)100
幅(mm)38
厚さ(mm)2
質量(g)30
引張強度(N)30
全自動結束システム ATS3080 連結タイ リール
材質66ナイロン
結束径(Φmm)Φ30mmガイド使用時/1.5~30、Φ50mmガイド使用時/1.5~50、Φ80mmガイド使用時/1.5~80
種別ATS3080用連結タイリール
幅(mm)4.5
全長(m)500
ループ引張強度規格値(N[kgf])220 (22.43)
UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
被結束物にストレスを与えにくい、幅12.7mm のワイドストラップです。
PF管などの樹脂管へ負荷をかけずにしっかり結束できるほか、結束径を細かく調整することで、冷媒配管などを凹ませることなく結束が可能です。
M4サイズのビスを使用して壁面にしっかりと固定することができ、ビス穴が4つあるため、固定時のヘッド位置を自由に設定することができます。
再結束用のレバーにより取り外しでき、ビスを抜かずに壁面に固定したまま再利用、配線・配管の追加が可能です。
最小Φ21.5mm ~最大Φ66.0mm までの被結束物に対応し、結束径を細かく調整できます。
通常のインシュロックタイとしても使用できるため、メーカー製品のコンクリートアンカー (CA1) との併用も可能です。
材質66ナイロン
グレード耐候
結束径(Φmm)21.5~66.0
適合ビスM4
ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)
1袋(20本)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
結束バンド インシュロックタイ ヘビーデューティーシリーズ ワイドストラップタイ
仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下
材質66ナイロン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+110
ループ引張強度規格値(N[kgf])534 (54.45)
UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
止血など多目的に使用できる伸縮性に優れたワンタッチストラップ。本体表面のどこにでもマジックテープで着脱できます。
材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D)(mm)30×250
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
用途ケーブルの結束に
トラスコ品番239-2938
材質ナイロン66
長さ(mm)206
幅(mm)3.4
厚さ(mm)1
色黒
質量(g)770
使用温度範囲(℃)-60~85
最大結束径(Φmm)51
引張強度(N)178
最小結束径(Φmm)1.6
1袋(1000本)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。
耐熱性にも優れています。
金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。
草刈り機等のエンジン始動用など。
屋外現場での使用。
ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等
RoHS指令(10物質対応)対応
保管に便利はボビン巻
用途ディスプレイ等の吊り下げ、鳥よけ防鳥糸として
一般の合繊繊維の中で最も強力に優れています。
摩擦とショックに非常に強いです。
吸湿力5%とやや水を吸う性質があります。
リードロープや牽引ロープ、安全ネットの補修に最適です。耐候性、耐薬品性に優れています
用途装飾用、ネット用、リード用、スリング・牽引用
コルクボードやディスプレーパネルの吊り下げ、ベランダの鳥避けに便利
ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。耐候・耐熱タイプ(難燃)。
材質耐候性66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)
色黒色
使用温度範囲(℃)-40~+105
適合工具WT193A
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ