組みひもだから切り口がばらけにくい。
用途手芸や装飾用途にラッピング用途に
仕様(組ひも)江戸打、芯なし
再生紙使用マーク適合
伸びが少なく耐久性のある吊紐です。
用途額縁用
トラスコ品番381-0508
材質ナイロン
全長(mm)3000
色グレー
直径(Φmm)2.5
1袋(1本)
¥255
税込¥281
当日出荷
2mm、3mmともに全16色のカラーラインナップ。色分け荷造り包装にも最適です。
ボビン巻で保管に便利です。強度については「強度を必要とする用途には使用不可」の扱いです。
組ひもでほつれにくく、芯がないので柔らかく扱いやすいです。
道具類の柄の部分の穴に取り付けて引っ掛けやすく(収納・保管)、や商店での装飾荷造り等に使用されます。
仕様(組ひも)江戸打、芯なし
2mm、3mmともに全16色のカラーラインナップ。色分け荷造り包装にも最適です。
ボビン巻で保管に便利です。強度については「強度を必要とする用途には使用不可」の扱いです。
組ひもでほつれにくく、芯がないので柔らかく扱いやすいです。
道具類の柄の部分の穴に取り付けて引っ掛けやすく(収納・保管)、や商店での装飾荷造り等に使用されます。
仕様(組ひも)江戸打、芯なし
ヘルメットの交換用あごひも。強い!一般的なPVC製と比較して約2倍の強度。柔らかい!ソフトな肌触りで肌にやさしい。温度変化に強い!寒さによる硬化・暑さによる軟化を軽減。日焼けあとが付きにくいクリアタイプ。あごひも×1
ヘルメットの交換用あご・耳ひも。強い!一般的なPVC製と比較して約2倍の強度。柔らかい!ソフトな肌触りで肌にやさしい。温度変化に強い!寒さによる硬化・暑さによる軟化を軽減。日焼けあとが付きにくいクリアタイプ。あごひも×1。耳ひも×2。耳ひも用アタッチメント×4
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
長さ60cmのポリエチレン製の組ひもです。軽量で安価、シートのハトメに通して止めます。
用途風対策、シートの補修、太陽熱の遮蔽等の各種自然現象に対応・予防対策に使用するシート類を、結束・固定。
材質ポリエチレン
長さ(cm)60
入数50本×100束
紙製の平らなバンドです。発色が良く、加工性が良いため手芸・造形に良く使われます。
用途木工用接着剤で簡単に接着可能です。
13本のこよりを併せた紙バンドです。
手芸工作などに使用できる環境に優しい紙の素材。
表面のコーティングには切手の裏や顔用パックなどのスキンケア用品に使用されているポリビニルアルコールを使用。
材質紙
長さ(m)10
太さ(Φmm)約15
質量(g)115
切断荷重(kN)約1.47(144kgf)
強度もあり、作業性の良いロープです。
用途荷役の固定・結束・引張り作業に!!
仕様両端輪加工 折径20cm
折径(cm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
編数4回
1束(100本)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
重梱包用PPバンド
材質ポリプロピレン
幅(mm)16
色グレー
長さ(m)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
PP特殊モノフィラメントを使用したロープです。軽量で摩擦に強く、漁業・農業など様々な分野で使用されています。
用途漁業用、農業用等
色GG
ポリプロピレン原糸強力タイプを使用し、メーカー独自の特殊装置により製綱直後に連続して熱処理を施した ロープです。
用途漁業全般
仕様【硬さ】K3 (並打)【種類】3打
材質ポリプロピレン系
長さ(m)200
関連資料(8.24MB)
ポリプロピレン原糸強力タイプを使用し、メーカー独自の特殊装置により製綱直後に連続して熱処理を施した ロープです。
用途漁業全般
仕様【硬さ】K3 (並打)【種類】8打 (クロス)
材質ポリプロピレン系
長さ(m)200
関連資料(8.24MB)
プライムポリマー社製ポリプロピレンを使用したロープです。GG色をベースとしておりオレンジ色で色線をつけています。原料の糸から製造しており一貫生産体制で高品質化を実現させています。メーカーのポリプロピレン糸は日本海事協会認定糸(NK第二種取得済み)ですので安心してお使いいただけます。
用途土木・建築・船舶資材や漁業資材として使用し、全国各地で活躍しています。軽くて強度もあり、しなやかで扱いやすい万能ロープです。
海上用特殊ロープです。8本のストランドで編んだクロスロープです。
用途小型船の繋留補助ロープや装飾ディスプレイに
静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。
しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。
水を含んでも固くなりません。
用途静電気の嫌う場所(半導体(製造業)・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用として
軽量で水に強く、強力でスレにも強いロープです。
荷役などでは、陸海問わず作業性に良いロープとして使用されています。
用途船舶、農園芸、各種作業など
金剛打ちで切り口がばらけにくい。
用途リコイルスターターロープに
再生紙使用マーク適合
ストレッチフィルム巻きの際に引っ掛けて使用します。フィルム巻き作業効率がアップします。取付けパレットについてはご相談下さい。
取付使用例:パレットD4-112116※パレットR4・D4-112116以外での取付時、パレット外寸より外側へサンフックがはみ出す場合があります。
仕様●材質:PP●外寸(mm):Φ40×7
色グレー
アズワン品番67-7314-64
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
ポリプロピレン原糸強力タイプを使用した汎用タイプの ロープ です。
用途漁業全般・陸上
仕様【硬さ】K3 (並打)【種類】8打 (クロス)
材質ポリプロピレン系
長さ(m)200
関連資料(8.24MB)
ポリプロピレン原糸強力タイプを使用した汎用タイプの ロープ です。
用途漁業全般・陸上
仕様【硬さ】K3 (並打)【種類】3打
材質ポリプロピレン系
長さ(m)200
関連資料(8.24MB)
ポリプロピレン糸「くろしおⅢ(R)」を使用したロープです。ポリプロピレン系の船舶用ロープの中ではスタンダードな製品であるとともに、一般的なポリプロピレンロープよりも優れた耐候性、耐摩耗性を有しています。ストランドを2本×4組にして、計8本で撚り合わせた一般的な非自転性構造です。
用途係留索、作業船の曳航索等
仕様水分率:0
色(マーカー)グレー
長さ(m)200
構造クロス打(2×4組)
比重0.91
軟化点(℃)140-160
色(本体)ホワイト
素材ポリプロピレンモノ
特性非自転性構造、低水分性、耐薬品性
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-10
色グレー
サイズ(号)10
引張強度(kg)15.9
1個
¥2,820
税込¥3,102
当日出荷
滑りが少なく適度な手触りを持ちます。ポリエチレンロープの滑り欠点を克服したロープです。
用途水産用
材質エステルスパン、ポリエチレン
色グレー
長さ(m)200
構造三つ打
比重1.04
パーマロープは水に浮くが対候性に比較的になく、水を全く含まない性質を持つロープです。
用途水産用
材質PPモノフィラメント
色グレー
長さ(m)200
構造三つ打
比重0.91
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
細くてよく伸びます。小荷物の固定に最適、手軽にいろいろ使えます。
用途荷物の仮留め・固定。
材質ポリプロピレン/天然ゴム/鉄
関連キーワード
1
2
次へ