21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷

叩いて冷却するアイスパック 事前に冷やす準備が不要なので、手軽ですぐに使用できます。 冷却時間は約30分です。
用途夏場の屋外作業時などに。 打撲、炎症などに。 スポーツ・レジャーに。 トラスコ品番836-9889 寸法(mm)175×100 質量(g)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷

叩くだけで急速冷却、5個セット品
種類瞬間冷却剤
1パック(180g×5個)
499 税込549
当日出荷

たたいて冷たくなる瞬間冷却材です。 冷却持続時間が最大約60分と長時間のすぐれものです。(室温30℃静置の場合、ただし、使用環境・使用状況により異なります。) 使用後は冷凍庫に入れて保冷材としてお使いいただけます。 ※輸送や持ち運び、保管の際に簡単に中の水袋が割れないようにしておりますので、ご使用の際は少し強めの力でたたいてください。
用途発熱、頭痛、歯痛、ねんざなどの応急処置や暑い環境下での作業など 材質(内容物)塩化アンモニウム、尿素、シリカゲル、水 寸法(幅W×長さL)(mm)180×140 温度持続時間最大約60分(室温30℃静置の場合) 質量(g)約255 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1個
199 税込219
当日出荷

叩くだけで瞬間冷却、熱中症予防対策グッズです。急場を凌げて手軽に使える短時間冷却タイプの瞬間冷却材です。冷却時間は最大で約30分です。
用途熱中症対策に、急な発熱に。 トラスコ品番664-9644 材質成分:塩化アンモニウム・尿素・水 厚さ(mm)20 縦(mm)110 横(mm)180 保冷時間(分)約30
1箱(25個)
3,998 税込4,398
当日出荷

叩いて冷たくなる熱中症予防対策グッズです。使用後も保冷剤として冷凍庫で冷却させることで繰り返し使用可能です。
用途熱中症対策暑い環境下での作業
1箱(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)「急冷タイプ」と「持続タイプ」の保冷剤を組み合わせたハイブリッド保冷パックです。「急冷タイプ」でクーラーボックス内の温度を急速に下げ、その温度を「持続タイプ」で長くキープします。外装は3層構造で、破れにくく丈夫です。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
材質外装/PP(抗菌剤入)、ナイロン、PE、内容物/CMC化合物+天然高分子 寸法(mm)210×165 質量(g)300 アズワン品番1-8650-06
1個
499 税込549
当日出荷

1パック(5個)
749 税込824
当日出荷

叩くだけで瞬間冷却、熱中症予防対策グッズです。急場を凌げて手軽に使える長時間冷却タイプの瞬間冷却材です。冷却時間は最大で約60分です。
用途熱中症対策に、急な発熱に。 トラスコ品番562-7228 材質成分:塩化アンモニウム・尿素・水 厚さ(mm)20 縦(mm)140 横(mm)200 保冷時間(分)最大約60
1箱(15個)
3,698 税込4,068
当日出荷

従来の熱中症対策キットよりもグッズが充実。 大人数に対応可能。 熱中症対策の決定版。 熱中症対策用にアウトドアや学校行事での応急常備用として活用ください。
セット内容アルミクーラーバック×1、保存水(500ml)×2、熱中対策水(500ml)×1、タオル(色指定不可)×1、瞬間冷却パック×5、5年保存防災用ウェットボディタオル(約90×30cm)×1、シール×1、塩タブレット×2 、熱中症予防カード×2 種類応急セット、飴・タブレット 本体寸法(mm)バック:(約)幅280×奥行180×深さ200
1セット
5,798 税込6,378
当日出荷

熱中症対策に仕事関係・行事などの応急常備用としてご活用下さい。(色の指定はできません・商品デザインが一部変更になる場合がございます)。軽量コンパクトで常備・持ち運びが便利。熱中症予防だけでなく、緊急時にも役立つグッズを揃えました。
セット内容ポーチ×1、熱中症予防カード×1、瞬間冷却パック×4、カラビナボトル入りクールタオル×1、塩タブレット×1、熱中症対策水(500ml)×1、保存水(500ml)×1 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約230×130×130
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

1袋ほか
179 税込197
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水時の水分・電解質の補給に ・消費者庁許可「特別用途食品(病者用食品)」の認可取得 ・効率的な水分吸収のためにナトリウムイオンとぶどう糖をバランス良く配合 ・塩味があっても飲みやすいおいしいりんご風味(無果汁) ・感染性胃腸炎による下痢・嘔吐を原因とした脱水状態時に用いることが適する 原材料:ぶどう糖(国内製造)、食塩/酸味料、塩化K、リン酸Na、硫酸Mg、香料、甘味料(スクラロース) 栄養成分表示 1本500mlあたり(カッコ内は100mlあたり) エネルギー 45kcal(9kcal) たんぱく質 0g(0g) 脂質 0g(0g) 炭水化物 11.5g(2.3g) 食塩相当量 1.461g(0.292g) カリウム 390mg(78mg) マグネシウム 6.0mg(1.2mg) リン 65mg(13mg) ブドウ糖 10.0g(2.0g) 塩素 885mg(177mg) モル濃度比(ナトリウム:ブドウ糖)1:2.2 浸透圧 257mOsm/L
容量(mL)500 容器ペットボトル
1本(500mL)ほか
179 税込193
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-15℃のパワーが「冷たさを保つ」から「冷やす」へ。超冷却機能で素早く庫内温度をクールダウンします。従来タイプより少量で同等以上の保冷効果が得られます。保冷時間(従来品)+冷却パワーのW効果。
仕様設定条件/室温24度、自然放置、冷凍庫で15時間冷凍されたもの 質量(g)50 寸法(縦×横)(mm)100×85 サイズ(mm)85×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300個)
6,898 税込7,588
当日出荷

冷凍庫で凍結させて繰り返し使用でき、保冷剤として使用後は消臭剤として利用できます。 -20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。 材質水、吸水性樹脂、防腐剤
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷却効果をアップさせ冷却時間を延ばすことができます。ぬれたタオルで氷ができる!今、氷で冷したい時!緊急冷却が必要なときに!
用途瞬間冷却剤 種類スプレー 使用方法タオルや布を水で濡らします。タオルに噴射ノズルを直接当ててスプレーします。10秒くらい噴射し、5秒後に再度、10秒噴射するようにしてください。(可燃性ガスの為、風通しの良い場所でお使いください。)凍ったタオルや布を額や首など、暑さの気になる個所に当ててください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷

冷却効果に優れ、より早く効率的に瞬間冷却します。目的部位から約20cm位離し、ソックスやタオルの上からスプレーしてください。水で濡らしたタオルなどで軽く圧迫した上からスプレーするとより効果的です。
用途暑さ対策に。 種類スプレー
1本(230g)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷感ツブ配合!あとからじわじわ効いてくる! お子さまの急な発熱に、そのまますぐに使える。 ピタッとおでこに密着。寝返りをうってもはがれにくい。 肌にやさしい弱酸性シート。
タイプ大人用
1箱(6枚)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

袋を叩くだけで氷点下まで急速冷却します。
成分硝酸アンモニウム・水他 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)230×140×30 アズワン品番8-7677-13 保冷時間(時間)約1.5(30℃時) 保存期間(年)約3(以降は内容物が固まったりしていないかを定期的に確認)
1個
449 税込494
当日出荷

極冷なめらかでヒンヤリ冷たくて気持ちが良いです。身体の中から直接冷感を体感でき、シルクの様な肌触りでなめらかでひやっとします。直接冷感素材を使用、抜群の超速乾性で快適、超軽量+上下ストレッチ素材です。
用途暑さ対策の肌着。 材質ナイロン85% Pu15%
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)