仕様●定格電流 : 30A●ヒューズサイズ : 10 x 38mm●溶断速度 : F●定格電圧 : 600V ac/dc●本体材質 : メラミン●ULクラス : UL 248●シリーズ : KLKD●Littelfuse KLKDシリーズヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)600
定格電流(A)30
リード線無
仕様定格電流 = 30Aヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 450V本体材質 = セラミック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
Battery Chargers Consumer Electronics Power Supplies Industrial Controllers Office machines Audio/Video system Lighting system Medical equipment
仕様定格電流 = 30Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様定格電流 = 30Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様定格電流 = 30Aヒューズサイズ = 10 x 85mm溶断速度 = F定格電圧 = 1.5kV dc本体材質 = セラミックBetter World 製品 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
FWPシリーズ. Cooper BussmannのFWPシリーズの業務用ヒューズ製品です。. 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ
仕様ヒューズサイズ = 14 x 51mm溶断速度 = F定格電圧 = 700V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = aRシリーズ = Eaton Bussmann
電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
UL 248-8 クラス J. UL 認定、 CSA 認定.. デュアルエレメント 時間遅延ヒューズ クラス J-600V. クラス J ヒューズ 500%の過負荷時に最低10秒の遅延を行うデュアルエレメント・ヒューズ デュアルエレメント構造により、電力損失を低減し、低温動作を実現 高遮断容量: 300 kA 定格電圧: 600 V ac 短絡への高速応答による高度な電流制限が可能 独自のサイズなので、別のヒューズに交換することはできません
仕様ヒューズサイズ = 21 x 57mm溶断速度 = T定格電圧 = 300 V ac, 600V ac
電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
Littelfuse SPFシリーズソーラーヒューズ. 太陽光保護ヒューズのLittelfuse SPFシリーズは、太陽光発電(PV)システムの保護専用に設計されています。 この小型ヒューズファミリーは、逆過電流状態からPVモジュールや導体を安全に保護します。 用途としては、結合器ボックス、インバータ、バッテリ充電コントローラなどが挙げられます。. UL及びIECの両方の太陽光発電規格に適合した仕様 UL2579適合、最大1000 VDC 定格電流オプション: 1 → 30 A
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = SPF
定格電圧(V)1kdc
定格電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK
定格電圧(V)500dc/600ac
定格電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
リテルヒューズ インライン ATO ヒューズホルダ 20 / 30 A. リテルヒューズのATOブレードタイプヒューズ用に設計されたインラインヒューズホルダ製品です。FHA シリーズのシングルヒューズホルダには、レギュラーデューティとヘビーデューティの 種類があります。レギュラーデューティインラインヒューズホルダは、 → 20 の ATO タイプヒューズを収容するように設計されています。ヘビーデューティインラインヒューズホルダは、定格が25 / 30 AのATOタイプヒューズに対応するように設計されています。どちらのタイプも、 3.5 インチ(88.9 mm)接続ワイヤ、標準 16 AWG 黒色ワイヤ、ヘビーデューティ 12 AWG オレンジ色ワイヤが付属しています。 高品質な素材から製造されたリテルヒューズATOヒューズホルダーシリーズは、頑丈で高信頼性です。シンプルな設計により、特別な工具を必要とせずに終端処理が簡単に行えます。メンテナンス、修理、新規設計に適しています。. 標準 防滴. 用途に応じて、保護機能を強化したヒューズホルダが必要になる場合と、必要がない場合があります。リテルヒューズFHAシリーズは、カバーなし又は過酷な環境での使用に推奨される保護キャップ付きのヒューズホルダを提供します。 パーツナンバーがFHACで始まる テザー付き保護キャップ含む パーツナンバーが0FHAで始まる 保護キャップなし. 特長. 堅牢・高信頼性 コンパクト設計 高品質素材を使用 すばやく簡単に接続可能 標準タイプと防滴タイプを用意 定格: → 30 ATO自動車用ブレードヒューズに対応. 用途. ATO ヒューズとそのホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路ケーブルを保護するために使用されます。ATOブレードヒューズホルダは、幅広い自動車電装用途で使用されています。主な用途:. 車両配線 自動車回路 オートバイ 農業機械
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO対応ヒューズサイズ = ATOインチ
定格電圧(V)DC32
定格電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
FLR 基板実装ヒューズホルダ. 一般的な車載タイプのブレードヒューズで最大電流 30 AのATOヒューズを取り付ける用途に最適です。 低抵抗のヘビーデューティリーフスプリングコンタクト スピゴット付きはんだピン 8 本により卓越した剛性と、ヒューズの断熱運転が可能な優れた熱伝導を実現
仕様コンタクト材質 = 銀メッキ-銅合金
定格電圧(V)AC80
定格電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
翌々日出荷
Littelfuse LPHVシリーズ小型ヒューズホルダ. Littelfuse LPHVシリーズ小型ヒューズホルダは、タッチセーフデザインとなっているため、ヒューズの取り付け / 取り外し時に担当者を保護することができます。 LPHVシリーズは、メンテナンス中の太陽光発電モジュールストリングの絶縁に最適ですが、負荷遮断用に設計されているわけではありません。. 定格: 1000 V dc (Littelfuse SPF又はFLU小型ヒューズシリーズと併用時) 35 mm DINレールに取り付け可能 安全かつ簡単にヒューズの取り付け / 取り外しを行うことができ、特殊なヒューズプラーや工具は不要です。 小型設計 RoHS対応で鉛(Pb)フリー
仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = 10 x 38mm極数 = 2Pインジケータ付 = なしレールタイプ = DIN 35 mmケース材質 = 熱可塑性対応ヒューズサイズ = 10 x 38 mm
定格電圧(V)1000
定格電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
用途各種通信機器、放送機器などに
質量(g)9.5
使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)、-20~60(15A)
保存温度(℃)-40~85
リード線無
サイズ(mm)32×10×35
RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse LPHVシリーズ小型ヒューズホルダ. Littelfuse LPHVシリーズ小型ヒューズホルダは、タッチセーフデザインとなっているため、ヒューズの取り付け / 取り外し時に担当者を保護することができます。 LPHVシリーズは、メンテナンス中の太陽光発電モジュールストリングの絶縁に最適ですが、負荷遮断用に設計されているわけではありません。. 定格: 1000 V dc (Littelfuse SPF又はFLU小型ヒューズシリーズと併用時) 35 mm DINレールに取り付け可能 安全かつ簡単にヒューズの取り付け / 取り外しを行うことができ、特殊なヒューズプラーや工具は不要です。 小型設計 RoHS対応で鉛(Pb)フリー
仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = 10 x 38mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしレールタイプ = DIN 35 mmケース材質 = 熱可塑性対応ヒューズサイズ = 10 x 38 mm
定格電圧(V)1000
定格電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)1000DC
定格電流(A)30
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
取付方式DINレール取付
RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ インライン ATO ヒューズホルダ 20 A / 30 A. リテルヒューズのATOブレードタイプヒューズ用に設計されたインラインヒューズホルダ製品です。FHA シリーズのシングルヒューズホルダには、レギュラーデューティとヘビーデューティの 2 種類があります。レギュラーデューティインラインヒューズホルダは、 1 → 20 A の ATO タイプヒューズを収容するように設計されています。ヘビーデューティインラインヒューズホルダは、定格が25 A / 30 AのATOタイプヒューズに対応するように設計されています。どちらのタイプも、 3.5 インチ(88.9 mm)接続ワイヤ、標準 16 AWG 黒色ワイヤ、ヘビーデューティ 12 AWG オレンジ色ワイヤが付属しています。 高品質な素材から製造されたリテルヒューズATOヒューズホルダーシリーズは、頑丈で高信頼性です。シンプルな設計により、特別な工具を必要とせずに終端処理が簡単に行えます。メンテナンス、修理、新規設計に適しています。. 標準 / 防滴. 用途に応じて、保護機能を強化したヒューズホルダが必要になる場合と、必要がない場合があります。リテルヒューズFHAシリーズは、カバーなし又は過酷な環境での使用に推奨される保護キャップ付きのヒューズホルダを提供します。 パーツナンバーがFHACで始まる テザー付き保護キャップ含む パーツナンバーが0FHAで始まる 保護キャップなし. 特長. 堅牢・高信頼性 コンパクト設計 高品質素材を使用 すばやく簡単に接続可能 標準タイプと防滴タイプを用意 定格: 1 → 30 A ATO自動車用ブレードヒューズに対応. 用途. ATO ヒューズとそのホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路ケーブルを保護するために使用されます。ATOブレードヒューズホルダは、幅広い自動車電装用途で使用されています。主な用途:. 車両配線 自動車回路 オートバイ 農業機械
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATOインジケータ付 = なしシリーズ = FHACインチ
定格電圧(V)DC32
定格電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 30A定格電圧 = 500V極数 = 1インジケータ付 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 30A定格電圧 = 500V極数 = 1インジケータ付 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
リード線無
色(本体)黒
材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
Littelfuse 571シリーズパネル取り付けヒューズホルダ. Littelfuse 571シリーズのパネル取り付けヒューズホルダは、さまざまな用途要件に対応した小型で丈夫なソリューションです。 クラスCCの防止機能を備えており、定格電圧や定格遮断容量が低いヒューズの取り付けを防止します。 また、小型サイズで、複数のヒューズにより通常より多くの回路コンポーネントを保護することができます。. 小型 クラスCCの安全性能
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 10 x 38mmキャップスタイル = マニュアル
定格電圧(V)AC600
定格電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO/ATC 19x18.6mm定格電流 = 30A定格電圧 = 32V dcリード長さ = 100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
7日以内出荷
CSA、UL準拠. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロック. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロックにはオプションのDINレールアダプタが用意されているので、汎用性が高いだけでなく、スリムで場所を取りません。 また、小型ヒューズブロックのLFシリーズはクリップ設計機能を採用して抵抗と熱を低減しているため、寿命も延長されます。. 熱可塑樹脂絶縁材 DINレール取り付けクリップ( ; 360-5670 360-5670 )及びカバープラー( ; 360-7323 360-7323 )対応
仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = 10 x 38mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしレールタイプ = Gタイプケース材質 = 熱可塑性端子タイプ = ねじ
定格電圧(V)AC600
定格電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:10.3 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●極数:2●ケース材質:熱可塑性●Schurter 1000 Vdc太陽電池ヒューズ / アクセサリ. ASOシリーズヒューズ及びFSOシリーズヒューズホルダは、低電圧短絡状態と過電圧状態の計り知れない影響に対するDC用途向け保護として設計されています。 このヒューズ及びヒューズホルダは、グリッド又はオフグリッド太陽電池ストリング、インバータ、バッテリ充電器、結合器ボックスで使用します。
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)600AC
定格電流(A)30
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ヒューズサイズ:Class CC●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●極数:1●インジケータ付:あり●対応ヒューズサイズ:10 x 38 mm
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)600AC/125DC
定格電流(A)30
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)80DC
定格電流(A)30
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
取付方式DINレール取付
RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton Bussmann 30 A パネル取り付けヒューズホルダ、 RoHS 準拠 - HKP-R 定格電流: 30 A 定格電圧 250 V マニュアルキャップ はんだ端子 6.3 x 32 mm ヒューズに適しています
仕様防振 = ありヒューズサイズ = 6.3 x 32mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしケース材質 = 熱硬化性樹脂キャップスタイル = マニュアルmm
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = 10 x 38mm極数 = 3Pインジケータ付 = ありレールタイプ = DIN 35 mmケース材質 = ポリエステルシリーズ = Bussmannmm
定格電圧(V)AC600
定格電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:1kV dc●極数:1●インジケータ付:あり●対応ヒューズ長:38mm
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)1000DC
定格電流(A)30
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ
定格電流(A)30
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
取付方式DINレール取付
RoHS指令(10物質対応)対応
中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
用途過電流から機器・回路を防護したい時使用
絶縁耐圧AC2000V 1分以上
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:1kV dc●極数:2●端子タイプ:ワイヤ
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)1000DC
定格電流(A)30
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様定格電流 = 30Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32Vカラー = 緑幅 = 3.8mm高さ = 16.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ミニブレードヒューズ. MIN / ATMヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用
種類自動車用ブレードヒューズ
定格電圧(V)32
定格電流(A)30
サイズ(mm)3.8×16.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ