3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様防振:あり●定格電流:5A●定格電圧:250V●ケース材質:フェノール●シュラウド構造でないため絶縁には不適. 防振、Slydlok(TM)製品. スライド式ヒューズキャリアは配線済み又はカートリッジヒューズタイプで使用できます。. ポータブル又は車載用途など、振動の激しい用途に最適 配線済みタイプはBS (IEE)又はIEC推奨銅ヒューズワイヤに対応 ミニチュアカートリッジヒューズタイプは1 / 4インチ又は20 mmミニチュアヒューズに使用でき、高耐振性のためのスプリング付きヒューズ接点が特徴 配線済みタイプの接点はニッケルめっき黄銅製、カートリッジヒューズタイプの接点は銀メッキりん青銅製 BS 711グレードフェノールボディ構造 「トップハット」タイプのBS5584 (EN50 022、DIN46277-3)形式DINレールに対応する、単一ねじのレール取り付けタイプにこの表面実装ユニットを変更する場合はDINレールアダプタを提供 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

MINIFUSE' 297シリーズ. Littelfuse製のMINIヒューズシリーズは、車載回路を保護するための新しい標準です。 このシリーズのミニチュア設計は、消費スペースが小さく、過酷な環境においても高温に対応できます。. 特長: 使用温度範囲: -40 → +125 C SAE J2 077に適合したミニチュアヒューズ 低電圧用途にも使用可能 ボディ厚さ: 3.81 mm 32 V dc
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小カラー = 茶長さ = 10.9mm幅 = 3.8mm高さ = 8.8mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃動作温度範囲 = -40 → +125 ℃ 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
379 税込417
翌々日出荷

種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 リード線 色(本体) 材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
1個
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)