MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 2.2A動作時間 = 6.6s保持電流 = 1.1A長さ = 8.9mm高さ = 14mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.1Ω最大抵抗 = 270mΩ電力損失 = 0.7W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル
電流(A)最大40
定格電圧(V)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 3.2A動作時間 = 8s保持電流 = 1.6A長さ = 10.2mm高さ = 16.8mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.055Ω最大抵抗 = 150mΩ電力損失 = 0.9W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル
電流(A)最大40
定格電圧(V)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 6A動作時間 = 10.8s保持電流 = 3A長さ = 12mm高さ = 18.3mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 80mΩ電力損失 = 2W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル
電流(A)最大40
定格電圧(V)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥589
税込¥648
7日以内出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 2.7A動作時間 = 7.3s保持電流 = 1.35A長さ = 8.9mm高さ = 18.9mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.065Ω最大抵抗 = 170mΩ電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル
電流(A)最大40
定格電圧(V)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 10A動作時間 = 14.5s保持電流 = 5A長さ = 17.4mm高さ = 24.9mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.01Ω最大抵抗 = 50mΩ電力損失 = 3W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル
電流(A)最大40
定格電圧(V)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 3.7A動作時間 = 8.7s保持電流 = 1.85A長さ = 12mm高さ = 18.4mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.04Ω最大抵抗 = 110mΩ電力損失 = 1W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル
電流(A)最大40
定格電圧(V)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥529
税込¥582
7日以内出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 8A動作時間 = 12.7s保持電流 = 4A長さ = 14.4mm高さ = 24.8mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.01Ω最大抵抗 = 50mΩ電力損失 = 2.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル
電流(A)最大40
定格電圧(V)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 12A動作時間 = 16s保持電流 = 6A長さ = 19.3mm高さ = 31.9mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.005Ω最大抵抗 = 40mΩ電力損失 = 3.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル
電流(A)最大40
定格電圧(V)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
仕様動作電流 = 1.8A動作時間 = 5.9s保持電流 = 0.9A長さ = 7.4mm高さ = 12.2mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.07Ω最大抵抗 = 220mΩ電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアルMF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
電流(A)最大40
定格電圧(V)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
関連キーワード