仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = A3極数 = 1Pインジケータ付 = ありレールタイプ = DIN 35 mmシリーズ = Bussmann
定格電圧(V)AC690
定格電流(A)100
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)690AC
定格電流(A)100
取付方式DINレール取付
仕様定格電流:100A●定格電圧:460 V dc, 660 → 690 V ac●シリーズ:Red Spot
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)690
定格電流(A)100
取付方式DINレール取付
RoHS指令(10物質対応)対応
種類その他ヒューズ
容量(高ラプチャー容量)Y
質量(kg)5.5/100
容量(高ラプチャー容量)あり
材質(本体)セラミック
タイプwithout Striker
種類セラミック管ヒューズ
シリーズURZ
定格電圧(V)690AC
定格遮断容量(kA)200
サイズ(mm)Φ22×58
クラスgR
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR
溶断速度FF
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
幅(mm)55
シリーズGV3
定格電圧(V)690AC
範囲TeSys
関連キーワード