37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
特価
695 税込765
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(10本)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)30 種類ガラス管ヒューズ 外径(Φmm)6.4 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 サイズ(mm)Φ6.4×30 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
570 税込627
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)AC250 質量(g)3 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)6.35×30
1袋(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm)6.4×30 JIS呼びMF-60 リード線 JIS特性NR 通電率1.3 溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
48 税込53
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V)250(125も可) 材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)30 質量(g)8 種類ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5 寸法A(Φmm)6.35 サイズ(mm)Φ6.35×30 溶断規格B
1パック(2本)
246 税込271
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V)250(125も可) 材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)20 質量(g)6 種類ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5 寸法A(Φmm)5.2 遮断電流(A)100 サイズ(mm)Φ5.2×20 溶断規格B
1パック(2本)
265 税込292
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています 定格電圧(V)AC250 温度上昇115%、100℃以下、通電 材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ 種類ガラス管ヒューズ リード線
1セット(2個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1パック(25本)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
特価
43 税込47
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

カートリッジタイプです。
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)Φ10.3×38.1
1セット(2本)
480 税込528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MFヒューズ、2MFヒューズは、ミゼット型(5.2Φ× 20mm)ガラス管ヒューズです。MFヒューズは、AC125V用。 2MFヒューズは、AC250V用。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
種類ガラス管ヒューズ リード線 サイズ(mm)Φ5.2×20
1袋(10本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBMシリーズ(普通溶断) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:1A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:M●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-301 形状筒型 全長(mm)20 直径(Φmm)5.2 材質(本体)ガラス 品名F型ガラス管普通溶断型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 コード353-301 アズワン品番65-8094-95 溶断速度M
1袋(10個)
429 税込472
当日出荷

。PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:1A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-395 形状筒型 全長(mm)20 直径(Φmm)5.2 材質(本体)ガラス 品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ 定格電圧(V)250 ac 定格電流(A)1 コード353-395 アズワン品番65-8094-68 溶断速度T
1袋(10個)
449 税込494
当日出荷

PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~8A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~8A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。GBTシリーズ(セミタイムラグ) O6.35´31.8mm。ガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:1A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-688 形状筒型 全長(mm)31.8 直径(Φmm)6.35 材質(本体)ガラス 品名G型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ 定格電圧(V)250 ac 定格電流(A)1 コード353-688 アズワン品番65-8094-96 溶断速度T
1袋(10個)
589 税込648
当日出荷

0.25 → 6.3A:IEC, 1 → 6.3A:UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 219シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。装置又は内部回路の保護に最適です。. 特長: ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅キャップ) カートリッジサイズ: 5 x 20 mm 定格速度: F RoHS準拠で鉛フリー 詳細: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミック管ヒューズは特性が類似しています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 どのようなサイズがありますか。 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。これらはボードやパネルの保護で普及しており、互換性のある5 x 20ヒューズホルダに適合します。 どのような速度ですか。 この管ヒューズの定格速度は「F」です。速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくないコンポーネントを保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 管ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか。 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
539 税込593
翌々日出荷

仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミックIEC, UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 215シリーズ. セラミック包装ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
欠品中

深緑 質量(g)6 使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50 定格電圧(V)250 保存温度(℃)-40~85 リード線 サイズ(mm)32×11.5×20.5 通電容量110% 溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
1個
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

深緑 質量(g)4 使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下) 保存温度(℃)-40~85 定格遮断容量(A)1500(AC/SC250V) 、10000(AC125V) リード線 サイズ(mm)30.3×8×20 通電容量110% 溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
1個
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。 質量(g)9.5 使用温度範囲(℃)-20~50 保存温度(℃)-40~60 リード線 サイズ(mm)32×10×35
1個
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
用途機器の保護 仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内 材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ 寸法(mm)5.2×20 質量(g)1.1 種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115% 100℃以下 リード線 サイズ(mm)Φ5.2×20 通電率130%
1箱(200本)
特価
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm)5.2×20 JIS呼びMF-51 リード線 サイズ(mm)Φ5.2×20 JIS特性NR 通電率1.3 溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1パック(200個)
5,698 税込6,268
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エスコ品番EA758ZX 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125・250 定格電流(A)0.5・1・3・5・10・15 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
8,570 税込9,427
当日出荷

質量(g)9 使用温度範囲(℃)-20~70 保存温度(℃)-40~85 リード線 サイズ(mm)32×10×35
1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)Φ5.2×20
1セット(2本)
1,150 税込1,265
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。対応ヒューズホルダーはEA940DL-11、-51。電気的特性は普通溶断型(B種)。
寸法(mm)5.2×20 定格電圧(V)250 入数(本)2
1個(2個)
165 税込182
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。対応ヒューズホルダーはEA940DL-12、-17、-56。電気的特性は普通溶断型(B種)。
寸法(mm)6.4×30 定格電圧(V)250 入数(本)2
1個(2個)
210 税込231
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA758ZZ-201 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 サイズ(mm)Φ6.4×30
1セット(3本)
630 税込693
当日出荷

エスコ品番EA758ZX-201 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
800 税込880
当日出荷

エスコ品番EA758ZZ-301 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
630 税込693
当日出荷

エスコ品番EA758ZX-301 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
840 税込924
当日出荷