7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


Littelfuse 215シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの215シリーズ業務用タイムラグヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、確かな性能を発揮します。 215シリーズのヒューズは、電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され、内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準に適合 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミック 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)3.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミックIEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)3.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)3.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
特価
43 税込47
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)0.5 遮断電流(A)1500 リード線 サイズ(mm)Φ5×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷