27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型ヒューズ付きのヒューズボックス。ガラス管ヒューズからの改造や6ヶ所のヒューズ回路へ。タテ型コンパクトタイプ。DC12-24V用。6回路用。ヒューズ(2/3/5/7.5/10/15/20/25/30/35A)付き。3.8mm平型ターミナルまたはハンダ付接続。難燃性PBT樹脂製
付属品ヒューズパック(10種平型ヒューズ1個ずつ)・ピンセット(ヒューズプーラー) 電圧(V)DC12/24
1式ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 3A (動作電流:6A)
エコ商品
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)30 ワイヤー径(Φmm)0.81 定格電流(A)40 ワイヤー長(mm)7.6 保持電流(A)3 リード線 サイズ(mm)12×3×18.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤーピッチ(mm)5.1 最大抵抗(Ω)0.08 動作時間(s)10.8 動作電流(A)6 電力損失(W)2 最小抵抗(Ω)0.02
1袋(5個)
759 税込835
欠品中

ATCブレードヒューズが入ったセット品です。
用途ヒューズの交換
1セット(30個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 6A動作時間 = 10.8s保持電流 = 3A長さ = 12mm高さ = 18.3mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 80mΩ電力損失 = 2W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
589 税込648
7日以内出荷

1個ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN) 定格電圧(V)3600/7200 種類管型ヒューズ 遮断電流(A)40000(250/500MVA) リード線
1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

MF-SMDシリーズ. 超低プロファイル 超高速トリッピング時間 高電圧 対称 表面実装2018フットプリント
仕様動作電流 = 3A動作時間 = 0.8s保持電流 = 1.5A長さ = 5.44mm高さ = 0.85mm幅 = 4.93mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.05Ω最大抵抗 = 170mΩ電力損失 = 1.1W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2018℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm 電流(A)最大40 定格電圧(V)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
339 税込373
7日以内出荷

仕様動作電流 = 5A動作時間 = 20s保持電流 = 3A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mm最小抵抗 = 0.01Ω最大抵抗 = 40mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃溶断速度 = Fmm 定格電圧(V)15dc 定格電流(A)最大40 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

30Rシリーズラジアルリードデバイスは、スペースが問題にならず、リセット可能な保護が必要とされる、低電圧用途(≦30 V)向けの過電流保護を実現します。無鉛 高速のトリップ時間 硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材質
仕様動作電流 = 6A動作時間 = 10.8s保持電流 = 3A長さ = 11.4mm高さ = 19.2mm幅 = 3mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 80mΩ電力損失 = 2W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃寸法 = 11.4 x 3 x 19.2mm 定格電圧(V)30dc 定格電流(A)最大40 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

1個ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
599 税込659
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
409 税込450
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 3.2A動作時間 = 8s保持電流 = 1.6A長さ = 10.2mm高さ = 16.8mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.055Ω最大抵抗 = 150mΩ電力損失 = 0.9W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
7日以内出荷

MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 2.7A動作時間 = 7.3s保持電流 = 1.35A長さ = 8.9mm高さ = 18.9mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.065Ω最大抵抗 = 170mΩ電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
7日以内出荷

MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 2.2A動作時間 = 6.6s保持電流 = 1.1A長さ = 8.9mm高さ = 14mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.1Ω最大抵抗 = 270mΩ電力損失 = 0.7W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
459 税込505
7日以内出荷

MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 10A動作時間 = 14.5s保持電流 = 5A長さ = 17.4mm高さ = 24.9mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.01Ω最大抵抗 = 50mΩ電力損失 = 3W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
689 税込758
7日以内出荷

仕様動作電流 = 1.8A動作時間 = 5.9s保持電流 = 0.9A長さ = 7.4mm高さ = 12.2mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.07Ω最大抵抗 = 220mΩ電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアルMF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材 電流(A)最大40 定格電圧(V)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
669 税込736
7日以内出荷

MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 1.3A動作時間 = 5.3s保持電流 = 0.65A長さ = 9.7mm高さ = 15.2mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.27Ω最大抵抗 = 720mΩ電力損失 = 0.9W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
559 税込615
7日以内出荷

MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 340mA動作時間 = 3s保持電流 = 0.17A長さ = 7.4mm高さ = 12.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 2Ω最大抵抗 = 8Ω電力損失 = 0.48W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
419 税込461
翌々日出荷

MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 3.7A動作時間 = 8.7s保持電流 = 1.85A長さ = 12mm高さ = 18.4mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.04Ω最大抵抗 = 110mΩ電力損失 = 1W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
529 税込582
7日以内出荷

MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 8A動作時間 = 12.7s保持電流 = 4A長さ = 14.4mm高さ = 24.8mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.01Ω最大抵抗 = 50mΩ電力損失 = 2.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
659 税込725
7日以内出荷

MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 12A動作時間 = 16s保持電流 = 6A長さ = 19.3mm高さ = 31.9mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.005Ω最大抵抗 = 40mΩ電力損失 = 3.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
939 税込1,033
7日以内出荷

UL. MF-PSMFシリーズ用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
仕様動作電流 = 0.3A定格電圧 = 15V動作時間 = 1.5s保持電流 = 0.1A電流 Max = 40 A長さ = 2.3mm高さ = 0.85mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 1Ω最大抵抗 = 7.5Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0805シリーズ = MF-PSMF 電流(A)最大40 定格電圧(V)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
279 税込307
7日以内出荷

30Rシリーズラジアルリードデバイスは、スペースが問題にならず、リセット可能な保護が必要とされる、低電圧用途(30 V)向けの過電流保護を実現します。無鉛 高速のトリップ時間 硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材質
仕様動作電流 = 8A動作時間 = 12.7s保持電流 = 4A長さ = 14mm高さ = 22mm幅 = 3mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.01Ω最大抵抗 = 50mΩ電力損失 = 2.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = 30Rmm 定格電圧(V)30dc 定格電流(A)最大40 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
679 税込747
7日以内出荷