カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • 遮断(4)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO(2)
  • BULGIN(1)
  • COOPER BUSSMANN(1)
定格電流(A)
  • 6.3
  • 0.5(4)
  • 1(13)
  • 2(16)
  • 3(87)
  • 4(11)
  • 5(19)
  • 7.5(5)
  • 10(22)
  • 15(12)
  • 20(12)
  • 25(8)
  • 30(11)
  • 40(11)
  • 50(5)
  • 63(7)
  • 80(4)
  • 100(12)
  • 125(3)
  • 160(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ヒューズ 3a」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 6.3A 5 x 20mm  250V COOPER BUSSMANNCooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 6.3A 5 x 20mm 250VCOOPER BUSSMANN
429,800税込472,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250Vキャップスタイル = スロットシリーズ = HTC保護カテゴリ = PC2本体材質 = 熱可塑性コンタクト材質 = 錫メッキ-真鍮種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250定格電流(A)6.3適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 6.3A 5 x 20mm  250V BULGINBulgin パネル取り付けヒューズホルダ 6.3A 5 x 20mm 250VBULGIN
4,798税込5,278
1袋(5個)
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)6.3適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20
RS Pro 基板取り付けヒューズホルダ 6.3A RS PRORS Pro 基板取り付けヒューズホルダ 6.3ARS PRO
499税込549
1袋(10個)
当日出荷
仕様ヒューズタイプ = カートリッジヒューズサイズ = 5mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V本体材質 = りん青銅コンタクト材質 = 錫メッキ-りん青銅対応ヒューズ径 = 5mm種類ヒューズホルダ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)6.3適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 6.3A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 6.3A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
2,598税込2,858
1袋(10個)
予約販売
仕様定格電流 = 6.3A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)6.3遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら