仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)30
ワイヤー径(Φmm)0.81
定格電流(A)40
ワイヤー長(mm)7.6
保持電流(A)4
リード線有
サイズ(mm)14.4×3×24.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーピッチ(mm)5.1
最大抵抗(Ω)0.05
動作時間(s)12.7
動作電流(A)8
電力損失(W)2.5
最小抵抗(Ω)0.01
1袋(5個)
¥729
税込¥802
翌々日出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 8A動作時間 = 12.7s保持電流 = 4A長さ = 14.4mm高さ = 24.8mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.01Ω最大抵抗 = 50mΩ電力損失 = 2.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル
電流(A)最大40
定格電圧(V)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
2920Lシリーズデバイスは、リセット可能な保護機能を必要とする中電圧(60 V)用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。特長 無鉛 漏電に対する高速応答 高電圧 低プロファイル 高温はんだ対応
仕様動作電流 = 4A動作時間 = 5s保持電流 = 2A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mm最小抵抗 = 0.05Ω最大抵抗 = 120mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃溶断速度 = Fmm
定格電圧(V)24dc
定格電流(A)最大40
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
30Rシリーズラジアルリードデバイスは、スペースが問題にならず、リセット可能な保護が必要とされる、低電圧用途(30 V)向けの過電流保護を実現します。無鉛 高速のトリップ時間 硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材質
仕様動作電流 = 8A動作時間 = 12.7s保持電流 = 4A長さ = 14mm高さ = 22mm幅 = 3mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.01Ω最大抵抗 = 50mΩ電力損失 = 2.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = 30Rmm
定格電圧(V)30dc
定格電流(A)最大40
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)60
ワイヤー径(Φmm)0.51
定格電流(A)40
ワイヤー長(mm)7.6
保持電流(A)0.4
リード線有
サイズ(mm)7.4×3.1×13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーピッチ(mm)5.1
最大抵抗(Ω)1.29
動作時間(s)3.8
動作電流(A)0.8
電力損失(W)0.55
最小抵抗(Ω)0.52
1袋(10個)
¥889
税込¥978
翌々日出荷
種類基板用ヒューズ
リード線有
取付方式表面実装
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 1A動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A長さ = 7.9mm高さ = 13.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.41Ω最大抵抗 = 1.17Ω電力損失 = 0.75W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル
電流(A)最大40
定格電圧(V)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥499
税込¥549
欠品中
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 800mA動作時間 = 3.8s保持電流 = 0.4A長さ = 7.4mm高さ = 13.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.52Ω最大抵抗 = 1.29Ω電力損失 = 0.55W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル
電流(A)最大40
定格電圧(V)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥649
税込¥714
翌々日出荷
ラジアルリードリセット可能PTCは、スペースが問題にならず、リセット可能な保護が必要とされる用途向けの過電流保護を実現します。60Rシリーズラジアルリードデバイスは、スペースが問題にならず、リセット可能な保護が必要とされる用途(60 V)向けの過電流保護を実現します。無鉛 高速のトリップ時間 硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材質
仕様動作電流 = 200mA動作時間 = 4s保持電流 = 0.1A長さ = 7.4mm高さ = 12.7mm幅 = 3.1mmターミナル材質 = スズめっき銅クラッドスチール最小抵抗 = 2.5Ω最大抵抗 = 7.5Ω電力損失 = 0.38W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = 60Rmm
定格電圧(V)60dc
定格電流(A)最大40
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
電装品・配線回路の保護に。
材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)
定格電圧(V)DC32以下
サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
関連キーワード