7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 4A (動作電流:8A)
エコ商品
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)30 ワイヤー径(Φmm)0.81 定格電流(A)40 ワイヤー長(mm)7.6 保持電流(A)4 リード線 サイズ(mm)14.4×3×24.8 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤーピッチ(mm)5.1 最大抵抗(Ω)0.05 動作時間(s)12.7 動作電流(A)8 電力損失(W)2.5 最小抵抗(Ω)0.01
1袋(5個)
729 税込802
翌々日出荷

1個ほか
129 税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 小型インバータ、サーバー、UPS、電源に最適 幅広い定格電流のタイプを用意
種類管型ヒューズ 取付方式表面実装 サイズMidget
1袋(5個)
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.4A (動作電流:800mA)
エコ商品
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)60 ワイヤー径(Φmm)0.51 定格電流(A)40 ワイヤー長(mm)7.6 保持電流(A)0.4 リード線 サイズ(mm)7.4×3.1×13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤーピッチ(mm)5.1 最大抵抗(Ω)1.29 動作時間(s)3.8 動作電流(A)0.8 電力損失(W)0.55 最小抵抗(Ω)0.52
1袋(10個)
889 税込978
翌々日出荷

1袋(10個)ほか
599 税込659
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)