質量(kg)8
種類サーキットブレーカ
外形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)
定格電圧(V)AC100、AC200、AC415
定格電流(A)350
形名BS-400W
極数・素子数4P3E
定格電圧・遮断容量AC100V 85kA、AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kA
フレーム(AF)400
引外し方式熱動・可調整電磁式
1個
¥149,800
税込¥164,780
60日以内出荷
質量(kg)1.4
種類サーキットブレーカ
外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)
定格電圧(V)AC100、AC200、AC415
定格電流(A)60
形名BS-100W
極数・素子数4P3E
定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kA
フレーム(AF)100
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥34,980
税込¥38,478
60日以内出荷
質量(kg)1.9
種類サーキットブレーカ
外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)
定格電圧(V)AC100、AC200、AC415
定格電流(A)125
形名BS-225W
極数・素子数4P3E
定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kA
フレーム(AF)225
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥64,980
税込¥71,478
60日以内出荷
接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM)
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格感度電流(mA)100・200・500切換
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法c(mm)68
トリップボタン有
逆接続AC240V以下のみ可
RoHS指令(10物質対応)対応
アイソレーション適合適合
お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。
使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
タイプ電動
ねじ径M28(吐出部)
電源コード(m)4
ノズルガンタイプ
吐出口径(mm)25
ヒューズ筒型ヒューズ(4A)
吐出ホース長(m)1.5
1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。
用途エンジンオイル等の高粘度油の移送に
接続部ねじ管用平行ネジ
最高吐出圧(MPa)0.2(2kgf/cm2)
高品質・安定供給。3KVAの高出力インバーター発電機です。ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。
見やすい操作パネル。モニターで、電圧や使用電流等の確認も可能になりました。
超低騒音仕様。夜間作業、市街地、住宅地等での使用に適しています。
クラス最軽量級でコンパクト。防音タイプでは、このクラス最軽量級でコンパクトな発電機です。
オイル点検がラク。オイル点検窓がついており、カバーを外す事なくオイルの給油、点検が可能になりました。
エンジンの始動が便利。スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。
タッチガードで誤作動防止。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。
移動ラクラク。本体に車輪を装備し、現場での移動が楽になりました。(安全にご使用いただくため、坂道などの傾斜面での使用はお止め下さい。)
停電や災害時など、非常用電源にも最適です。その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバータ発電による高品質な電気を供給。家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
電圧(V)交流/100、直流/12
周波数(Hz)50/60切替式
燃料タンク容量(L)10
仕様国土交通省指定’97基準値 超低騒音型
質量(kg)45
電流(A)交流/30、直流/8
騒音値(dB)音圧レベル3/4負荷時(A)/62.2(7m)、音響パワーレベル LwA/83
エンジン部総排気量(mL)212
全長×全幅W×全高(mm)579×440×510
バッテリーYUASA YTX7L-BS
連続運転時間(h)11~6(1/4~定格負荷)
バッテリー容量(Ah)6
過電流保護DC直流/無ヒューズ過電流保護装置、AC交流/インバータ過負荷保護プログラム制御
定格出力(kVA)交流/3.0(最大3.3)
点火プラグBPR6ES(NGK)
エンジンオイル容量(mL)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン型式LC170FD-3
エンジン使用燃料無鉛ガソリン
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
高機能!低燃費!軽量コンパクト!。機能的な操作パネル 出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時など、発電機の状態が一目でわかる操作パネルで確実なオペレーションを実現します。積み込みやすい設計 ガードフレームは車への積み込みや移動時にも便利なように設計しております。インバータ発電機 ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。省エネ設計 エコノミーコントロール採用で負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御。燃料のムダを減らします。段済み可能 積み重ね(段積み)可能で収納時に場所をとりません。
用途穴あけさぎょうに!ハツリ作業に!ねじ切り作業に!水中ポンプに!さまざまな作業機器に幅広く使えます。
仕様並列運転:無
型式HPG2300i
全長(mm)413
質量(kg)29.8
周波数(Hz)交流:50/60切替式
電流(A)交流:23、直流:8.3
電圧(V)交流:100、直流:12
等級推奨:API分類SE級以上
全幅(mm)469
全高(mm)472
燃料無鉛ガソリン
騒音値(dB)音響パワーLwA:90
燃料タンク容量(L)8.3
連続運転時間(h)負荷時:5.5、1/4負荷時:13.5
保護装置DC直流:無ヒューズ過電流保護装置、AC直流:インバータ過負荷保護プログラム制御
定格出力(kVA)交流:2.3
騒音値(dB(A)/7m)3/4負荷:68.5
点火プラグBPR6ES(NGK)
エンジン型式LONCIN LC165F-4
関連資料(0.6MB)
出力(kVA)交流:最大2.5
エンジンオイル量(L)0.45
排気量(cc)149
推奨エンジンオイルSAE10W-30
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
関連キーワード