14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様定格電流 = 4A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)4 遮断電流(A)1500 リード線 サイズ(mm)Φ6.3×32 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷

10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、
仕様ストライカーなし 規格IEC60269-1 、IEC60269-2 定格電圧(V)AC500 1袋入数(個)10 定格電流(A)4 コード122-5263 アズワン品番65-8065-47 カテゴリーgG ヒューズ(mm)10×38
1袋(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷

Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
質量(g)8 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)4 コード203-2041 サイズ(mm)10×38 アズワン品番65-8084-06 アプリケーションgG 溶断速度F 電力損失(W)0.8 認証マーク欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
1袋(10個)
9,198 税込10,118
6日以内出荷

全長(mm)273 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 遮断電流(A)200000 リード線
1個
67,980 税込74,778
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

legrandLegrand 管ヒューズ
エコ商品
容量(高ラプチャー容量)あり 種類管型ヒューズ シリーズ0 130 定格電圧(V)500 遮断電流(A)100000(@500V) サイズ(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータなし アプリケーション(カテゴリ)aM
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(3個)
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 遮断電流(A)1500 リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1袋(5個)
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類その他ヒューズ 定格電圧(V)500AC 遮断電流(A)50000 サイズ(mm)Φ21.5×50 サイズ(ボトルヒューズサイズ)DII アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR スレッドサイズE27 材質(本体)セラミック
1袋(5個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 遮断電流(A)50000(@500VAC) リード線 ボトルヒューズサイズDII 仕様IEC269、VDE0636、DIN49522準拠. D-Fuse (DIAZED)タイプgL/gG. アプリケーション(カテゴリ)gG/gL スレッドサイズE27 材質(本体)セラミック
1袋(5個)
4,798 税込5,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LITTELFUSE0KLK004.T
エコ商品
種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC/600DC 定格電流(A)4 遮断電流(A)5000(@500VDC)/10000(@600VAC) リード線 サイズ(mm)Φ10.31×38.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷