定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)6.4×30
JIS呼びMF-60
リード線無
JIS特性NR
通電率1.3
溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
リード線無
定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。
P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。
用途各種通信機器などに
色黒
質量(g)9.5
使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下)
保存温度(℃)-40~85
リード線無
サイズ(mm)32×10×35
通電容量110%
溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
仕様定格電流 = 500mAリード方向 = アキシャル定格電圧 = 125V ac/dc溶断速度 = FF本体材質 = エポキシコーティング本体直径 = 2.65mm本体高さ = 7.1mmワイヤ長さ = 28mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 125 V dc、50 A @ 125 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.65mmRS超即断型アキシャルヒューズ. RS超速段型アキシャルヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)125AC/DC
定格電流(A)0.5
遮断電流(A)300(@125VDC、50(@125VAC)
リード線有
サイズ(mm)Φ2.65×7.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
Littelfuse 468. Littelfuse 468 シリーズは、コンパクトな薄膜が特長のタイムラグタイプヒューズです。ハンドヘルド携帯電子デバイスなどのスペースが限られた用途で使用される回路の二次保護に設計されています。
仕様溶断速度 = SB本体材質 = エポキシ基板本体長さ = 3.18mm本体幅 = 1.52mm本体高さ = 0.58mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 63 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃寸法 = 3.18 x 1.52 x 0.58mm
定格電圧(V)63
定格電流(A)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
CSA、UL準拠. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズ. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズは、優れた耐突入電流性能を備えているため、普通は即断ヒューズが溶断してしまう突入電流にもよく対応し、無駄な溶断を防止します。 幅広い用途に適しています。. 遅延 小型 低温ディレーティング
仕様溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 6.1mm本体幅 = 2.69mm本体高さ = 2.69mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 6.1 x 2.69 x 2.69mm
定格電圧(V)125
定格電流(A)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
仕様●コード番号:759-4767●溶断電流/溶断時間(25 ℃):定格電流×100%/4時間以上、定格電流×200%/5秒以内、定格電流×300%/0.2秒以内
形状1608サイズ
材質(本体)アルミ材
質量(g)2.2(g/1000 pcs)
種類角形チップヒューズ
温度範囲(℃)-40~125
定格電圧(V)DC32
寸法a(mm)0.24±0.15
構造角板形
定格電流(A)0.5
寸法T(mm)0.54±0.1
寸法b(mm)0.3±0.15
寸法(長さL×幅W)(mm)1.6±0.15×0.8(-0.05~0.15)
遮断電流(A)(最大)50
アズワン品番65-8094-03
溶断速度F
抵抗(mΩ)内部:330(25 ℃ max.)
1袋(10個)
¥439
税込¥483
7日以内出荷
UL. Littelfuse 473シリーズ時間遅延. Littelfuse 473シリーズは遅延型ヒューズです。 省スペースなサブミニチュアから優れた耐突入電流性を必要とする用途に最適です。
仕様溶断速度 = T本体材質 = セラミック遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)125ac/dc
定格電流(A)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。
仕様溶断速度 = FF本体材質 = セラミック本体直径 = 2.8mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac動作温度 Min = -55℃シリーズ = 251
定格電圧(V)125ac/dc
定格電流(A)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)125AC/DC
定格電流(A)0.5
遮断電流(A)50(@125VAC)/300(@125VDC)
リード線有
サイズ(mm)Φ8×13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
関連キーワード