17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10本)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)0.5 遮断電流(A)1500 リード線 サイズ(mm)Φ5×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷

種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm)6.4×30 JIS呼びMF-60 リード線 JIS特性NR 通電率1.3 溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
48 税込53
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
特価
695 税込765
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様定格電流 = 500mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V本体材質 = 熱可塑性本体直径 = 8.35mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRS速断型TR5ヒューズ. RS速断型TR5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)250 定格電流(A)0.5 遮断電流(A)35(@250VAC) リード線 サイズ(mm)Φ8.35×7.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
989 税込1,088
7日以内出荷

仕様定格電流 = 500mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRS速断型TE5ヒューズ. RS超速断型TE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)250 定格電流(A)0.5 遮断電流(A)35(@250VAC) リード線 サイズ(mm)8.35×4.3×7.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様定格電流 = 500mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃) 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)250 定格電流(A)0.5 遮断電流(A)35(@250VAC) リード線 サイズ(mm)8.35×4.3×7.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
569 税込626
7日以内出荷

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V)250(125も可) 材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)30 質量(g)8 種類ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5 寸法A(Φmm)6.35 サイズ(mm)Φ6.35×30 溶断規格B
1パック(2本)
246 税込271
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。 P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。
用途各種通信機器などに 質量(g)9.5 使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下) 保存温度(℃)-40~85 リード線 サイズ(mm)32×10×35 通電容量110% 溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
1個
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

深緑 質量(g)4 使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下) 保存温度(℃)-40~85 定格遮断容量(A)1500(AC/SC250V) 、10000(AC125V) リード線 サイズ(mm)30.3×8×20 通電容量110% 溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
1個
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

エスコ品番EA758ZX 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125・250 定格電流(A)0.5・1・3・5・10・15 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
8,570 税込9,427
当日出荷

種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)250AC 遮断電流(A)35(@250VAC) リード線
1袋(10個)
279 税込307
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)30 種類ガラス管ヒューズ 外径(Φmm)6.4 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 サイズ(mm)Φ6.4×30 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
570 税込627
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 5.2mm直径 = 5.2mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature抵抗 = 510mΩ耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)0.5 遮断電流(A)35 リード線 サイズ(mm)Φ5.2×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V)250(125も可) 材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)20 質量(g)6 種類ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5 寸法A(Φmm)5.2 遮断電流(A)100 サイズ(mm)Φ5.2×20 溶断規格B
1パック(2本)
265 税込292
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)