PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:6.3A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-436
形状筒型
全長(mm)20
直径(Φmm)5.2
材質(本体)ガラス
品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ
定格電圧(V)250 ac
定格電流(A)6.3
コード353-436
アズワン品番65-8094-49
溶断速度T
1袋(10個)
¥449
税込¥494
当日出荷
仕様AC250V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC250
リード線無
IEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミック
定格電圧(V)250ac
定格電流(A)6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)AC250
質量(g)3
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)6.35×30
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250
定格電流(A)6.3
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20
Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス
定格電圧(V)250ac
定格電流(A)6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)6.4×30
JIS呼びMF-60
リード線無
JIS特性NR
通電率1.3
溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など
質量(g)9
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
直径×長さL(Φmm×mm)6.35×30
遮断電流(A)(定格)10000
サイズ(mm)Φ6.35×30
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
直径×長さ(mm)約Φ5.2×20
質量(g)11
タイプミニ管
サイズ(mm)約Φ5.2×20
使用可能電力DC12V車/DC24V車
BULGIN'オープン型、標準. オープン型ヒューズホルダ 1穴ねじ固定 回転防止ペグ
仕様ヒューズホルダタイプ = ベース取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3Aインジケータ付 = なし保護カテゴリ = PC1
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
BULGIN'、低プロファイル. 5 x 20mmヒューズ用 基板実装 りん青銅、すずめっきのPCスピル UL94V-0適合のガラス繊維入りナイロンベース
仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mmインジケータ付 = なし保護カテゴリ = PC1
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
「 Bulgin 」ねじキャップ、フィンガーリリース. Bulgin のこのパネル取り付けヒューズホルダは、あらゆる電子機器に必要な保護機能を備えた設計で、高品質の難燃性素材で製造されています。 これらのパネル取り付けヒューズホルダは保護カテゴリ PC1 です。 5 x 20 mm サイズヒューズに対応するように特別に設計されており、ねじキャップ / ハンドリリースヒューズキャリアを備えています。. 特長と利点:保護カテゴリ PC1。ヒューズのサイズは 5 x 20 mm。ねじキャップ / ハンドリリース。黄銅、銀、又はスズめっきコンタクト。ガラス繊維入りナイロン製ボディおよびナット、ナイロンキャップ
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = マニュアルmm
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBTIP保護等級 = IP40
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBTIP保護等級 = IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBTIP保護等級 = IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
密閉性を維持するため、接続タグの位置を調整しないこと. ねじキャップ、パネル/バリアシールド. ヒューズキャリアを取り外した場合でもヒューズホルダはパネルに対してシールド 屋外やポータブル機器に最適 大型のリブ付きキャリアにより、手袋を着用した状態でも容易に取り外し可能 IP66定格 保護: PC1 ガラス/ナイロンボディ
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = スロットmm
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250Vキャップスタイル = スロットシリーズ = HTC保護カテゴリ = PC2本体材質 = 熱可塑性コンタクト材質 = 錫メッキ-真鍮
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
定格電流(A)6.3
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥429,800
税込¥472,780
7日以内出荷
Littelfuse 215シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの215シリーズ業務用タイムラグヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、確かな性能を発揮します。 215シリーズのヒューズは、電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され、内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準に適合 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミック
定格電圧(V)250ac
定格電流(A)6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様ヒューズタイプ = カートリッジヒューズサイズ = 5mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V本体材質 = りん青銅コンタクト材質 = 錫メッキ-りん青銅対応ヒューズ径 = 5mm
種類ヒューズホルダ
取付方式表面実装
定格電圧(V)250
定格電流(A)6.3
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥479
税込¥527
当日出荷
仕様ヒューズタイプ = カートリッジヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V本体材質 = ナイロン,ポリブテンコンタクト材質 = 錫メッキ-真鍮対応ヒューズ径 = 5mm半密閉基板実装ヒューズホルダ. 固定ピン / クリップ付きベースとキャリアで構成 ピンピッチ22 mm 穴径1.22 → 1.5 mm 動作温度: -40 ℃ → +100 ℃ 低プロファイル
種類ヒューズホルダ
取付方式表面実装
定格電圧(V)250
定格電流(A)6.3
リード線無
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
。PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)。FSLシリーズ(タイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:3.15A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-480
形状筒型
全長(mm)20
直径(Φmm)5.2
材質(本体)ガラス
品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)3.15
コード353-480
アズワン品番65-8094-53
溶断速度T
1袋(10個)
¥519
税込¥571
当日出荷
材質(本体)ガラス繊維入りナイロン
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
シリーズFX0416
定格電圧(V)250
定格電流(A)13
材質(コンタクト)銀メッキ-真鍮
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×25
保護クラスPC2
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:250V●キャップスタイル:スロット●コード番号:236-4078
アズワン品番65-8054-24
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Cooper Bussmann ヒューズホルダ HFA。Cooper Bussmann 製の HFA シリーズのインラインヒューズホルダは、6.35 mm x 31.8 mm ヒューズのハウジング用に設計されています。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズを簡単に交換できます。 硬質素材製で、フェノール及びアルデヒドから作られた複合樹脂であるフェノール製で、耐久性と難燃性に優れ、高温に耐えることができます(温度定格( RTI ): 150 ℃ 。圧着自体は銅製、スズめっきで長寿命を実現し、16 → 12 AWG 銅ワイヤに対応しています。仕様:。IP64 等級で露出部分に適しています。防水性で、定格電圧は 250 V、定格電流は 20 A です。特長と利点:。耐熱性、難燃性、フェノール樹脂は UL94 HB に適合 圧着 Terminal 露出した場所での耐水性。インラインヒューズホルダは、どのように機能しますか。インラインヒューズホルダは、機器ではなくケーブルに取り付けるため、インラインと呼ばれています。ヒューズは通常、交換可能です。ほとんどのヒューズホルダには、ヒューズをすばやく簡単に交換できるように設計された接続システムがあります。簡単に言えば、配線回路にヒューズを保持し、電力過負荷から保護するためのエンクロージャ又はハウジングです。ヒューズ自体により、ワイヤが加熱され、溶けたり、バーンアウトして残りの回路を保護します。用途:。インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途: 電気機器およびデバイス 自動車 ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック
仕様●ヒューズホルダタイプ:インライン●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:20A●定格電圧:250V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●端子タイプ:クイックコネクト●コード番号:849-5591
アズワン品番65-8070-39
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm定格電流 = 15A定格電圧 = 250Vキャップスタイル = スロットシリーズ = HKP本体材質 = 熱硬化性樹脂コンタクト材質 = 錫メッキ-真鍮
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~8A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~8A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。GBTシリーズ(セミタイムラグ) O6.35´31.8mm。ガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:3A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-711
形状筒型
全長(mm)31.8
直径(Φmm)6.35
材質(本体)ガラス
品名G型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ
定格電圧(V)250 ac
定格電流(A)3
コード353-711
アズワン品番65-8094-98
溶断速度T
1袋(10個)
¥589
税込¥648
当日出荷
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~10A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~10A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~20A)(125Vでも使用可)。GBMシリーズ(普通溶断) O6.35´31.8mm。ガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:1A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:M●定格電圧:250V●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-616
アズワン品番65-8094-55
1袋(10個)
¥549
税込¥604
7日以内出荷
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~10A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~10A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~20A)(125Vでも使用可)。GBMシリーズ(普通溶断) O6.35´31.8mm。ガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:4A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:M●定格電圧:250V●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-644
アズワン品番65-8095-02
1袋(10個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~10A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~10A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~20A)(125Vでも使用可)。GBMシリーズ(普通溶断) O6.35´
仕様●定格電流:5A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:M●定格電圧:250V●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-654
アズワン品番65-8095-03
1袋(10個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
BULGIN'オープン型、標準. オープン型ヒューズホルダ 1穴ねじ固定 回転防止ペグ
仕様ヒューズホルダタイプ = ベース取り付けヒューズサイズ = 6.3 x 32mm定格電流 = 13A定格電圧 = 250V acインジケータ付 = なし保護カテゴリ = PC1
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~10A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~10A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~20A)(125Vでも使用可)。GBMシリーズ(普通溶断) O6.35´31.8mm。ガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:M●定格電圧:250V ac●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-632
形状筒型
全長(mm)31.8
直径(Φmm)6.35
材質(本体)ガラス
品名G型ガラス管普通溶断型ヒューズ
定格電圧(V)250 ac
定格電流(A)2
コード353-632
アズワン品番65-8095-01
溶断速度M
1袋(10個)
¥549
税込¥604
7日以内出荷
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~8A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~8A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。GBTシリーズ(セミタイムラグ) O6.35´31.8mm。ガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:1A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-688
形状筒型
全長(mm)31.8
直径(Φmm)6.35
材質(本体)ガラス
品名G型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ
定格電圧(V)250 ac
定格電流(A)1
コード353-688
アズワン品番65-8094-96
溶断速度T
1袋(10個)
¥589
税込¥648
当日出荷
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:2.5A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-418
形状筒型
全長(mm)20
直径(Φmm)5.2
材質(本体)ガラス
品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ
定格電圧(V)250 ac
定格電流(A)2.5
コード353-418
アズワン品番65-8094-70
溶断速度T
1袋(10個)
¥449
税込¥494
当日出荷
ヒューズホルダタイプ = パネル取り付け。ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm。定格電流 = 16A。定格電圧 = 250V ac。極数 = 1P。インジケータ付 = なし。端子タイプ = はんだmm。UL/CSA/VDE/SEMKO/IMQ. BULGIN IP67 ねじキャップ 保護カテゴリPC2 6.3 mm x 32 mm. 保護カテゴリ: PC2 高温熱可塑樹脂ボディ UL94-VO準拠のボディ / キャップ パネルの切り抜き部: 16O x 14.4 mm (AF)、16O x 17.3 (RA)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
。PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)。FSLシリーズ(タイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:1.6A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-464
形状筒型
全長(mm)20
直径(Φmm)5.2
材質(本体)ガラス
品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)1.6
コード353-464
アズワン品番65-8094-50
溶断速度T
1袋(10個)
¥499
税込¥549
当日出荷
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~8A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~8A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。GBTシリーズ(セミタイムラグ) O6.35´31.8mm。ガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-705
形状筒型
全長(mm)31.8
直径(Φmm)6.35
材質(本体)ガラス
品名G型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ
定格電圧(V)250 ac
定格電流(A)2
コード353-705
アズワン品番65-8094-97
溶断速度T
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ