7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型ヒューズ モノタロウ 動画あり
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に 材質亜鉛+PC サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 基板実装 ディスクリート はんだ付け カバー付き CSA
用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-AとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります) 定格電圧(V)125 耐電圧AC1500V (1分間) 定格電流(A)5 材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2) 締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ) 取得規格CSA規格、※本体F-60-AのみUL規格品です。 端子金具PC端子 カバー色透明 色(本体) 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷

大東通信機警報用WPヒューズ
エコ商品
質量(g)9.5 使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)、-20~60(15A) 保存温度(℃)-40~85 定格遮断容量(A)100(AC/DC120V)(短路) リード線 サイズ(mm)32×10×35 切断時間(秒)60秒以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体側面にある凹凸を利用して連結することで多極化が可能な製品です。(UL、CSA規格取得済み)
適合FG-10 タイプ横型連結式 種類ヒューズホルダ 取付方式基板用取付 適合規格UL規格、CSA規格、RoHS対応 定格電圧(V)125 定格電流(A)5 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 取付ねじM3 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20 ねじ締付トルク(N・m)0.5以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

定格電圧(V)AC250 適合F-8、F-11、F-730、F-730-FC1、F-7140 種別B種 普通溶断型 種類管型ヒューズ 規格PSEマーク品(電気用品安全法) 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 寸法(Φ×mm)15×50 遮断電流(A)2500 リード線 サイズ(mm)Φ15×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)