電装品・配線回路の保護に。
材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)
定格電圧(V)DC32以下
サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
色深緑
質量(g)6
使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50
定格電圧(V)250
保存温度(℃)-40~85
リード線無
サイズ(mm)32×11.5×20.5
通電容量110%
溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
携帯用ATMブレードヒューズが入ったセット品です。
用途ヒューズの交換
セット内容ATMヒューズ2A 3個、ATMヒューズ3A 3個、ATMヒューズ4A 3個、ATMヒューズ5A 3個、ATMヒューズ7.5A 3個、ATMヒューズ10A 3個、ATMヒューズ15A 3個、ATMヒューズ20A 3個、ATMヒューズ25A 3個、ATMヒューズ30A 3個
色レッド、グリーン、イエロー、ブルー、ピンク、グレー、ブラウン
電流(A)2、3、4、5、7.5、10、15、20、25、30
1セット(30個)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
種類車載ヒューズ
定格電流(A)1・2・3・4・5・7.5・10・15・20・25・30
リード線有
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
種類車載ヒューズ
定格電流(A)2・3・4・5・7.5・10・15・20・25・30
リード線有
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
関連キーワード