種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ヒューズサイズ:00●定格電流:160A●定格電圧:690V ac●極数:1●ケース材質:プラスチック●DIN43620、IEC60269、VDE0636に準拠. Lloyd's Register of Shipping及びBureau Veritas. 端子カバー(375-9480)と本体カバー(375-9496)は別途注文. NHヒューズホルダ. NH00ヒューズ用表面実装ポリエステルヒューズホルダ. 多極モジュール用に結合可能 最大定格短絡電流100 kA 定格電圧690 Vac
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)690AC
定格電流(A)160
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
関連キーワード