136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
材質(本体)PBT樹脂 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 材質(カバー)ポリカーボネイト 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15A用溶断表示
材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒) 材質(カバー)ポリカーボネート(透明) 材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ 取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合) 適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30 種類ヒューズホルダ 定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10 結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
仕様1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き) 材質P.B.T. (UL94V-0) 材質(本体)P.B.T. (UL94V-0) 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧600V-30A 仕様回転止めモールドF-1000-S1の使用が可能です。 適合F-7170 材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0) 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)600 定格電流(A)30 端子ねじM4×8(セムスネジ) 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 適合レール(DINレール)トップハット形 幅35mm 端子金具ネジ締付端子(M4) 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ15×50 ねじ締付トルク(N・m)0.8以下 : M4ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2500 極数(P)1 耐電圧(V)AC2500 (1分間)
1個
889 税込978
当日出荷

RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
材質P.B.T. (UL94V-0) 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 取得規格UL規格・C-UL規格 色(本体) 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:500V ac●極数:1●インジケータ付:なし●CCRタイプ超小型ヒューズホルダ. 小型ヒューズホルダは、IP20に準拠した指安全保護を実現し、非常にコンパクトな設計でDINレール取り付けに対応しています。 モータ、トランス、低電圧配電などを保護するための、500 V ac以下のあらゆる回路に最適です。. DINレール取り付け 難燃性素材のテスト済みグローワイヤです。 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)32 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷

エスコ品番EA940DL-17 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
1個
750 税込825
当日出荷


エスコ品番EA940DL-19 種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付/DINレール取付 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10.31×38.1
1個
760 税込836
翌日出荷

シュナイダーエレクトリックレール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 50A, 690V
エコ商品
種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)690 定格電流(A)50 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51 取付方式DINレール取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
仕様溶断表示付き 使用電圧(V)AC100~250 材質ポリカーボネート (UL94V-2) 色(本体)透明 材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2) 種類ヒューズホルダ
1個
509 税込560
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)690 定格電流(A)50 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51 取付方式DINレール取付 インジケータあり
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

音羽電機工業ヒューズホルダ
種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)- 定格電流(A)- 遮断電流(A)- SPDクラスIISPD
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

適合FG-20、FG-30 タイプ横型 種類ヒューズホルダ 適合規格RoHS対応 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 端子ねじM3×5(バインドネジ) 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 取付ねじM4 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 端子金具ネジ締付端子(M3) リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8 ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下 耐電圧(V/min)AC1500
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

。連結して多極化することができます(横型連結式)
仕様●定格:250V 15A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:スクリューレス端子●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●標準剥き線長:12~13mm●使用可能電線範囲:軟銅線 単線 / Φ0.8mm~Φ2.0mm(AWG20~AWG12)撚線 / 0.5~2.0mm2(AWG20~AWG14)、素線径 / Φ0.18mm以上●取付ねじ締付けトルク:1.0N ・m / M4ねじ、平ワッシャー使用時●DINレール(35mm)取付可●渡り配線可能●RoHS対応品 アズワン品番65-9314-21
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

シュナイダーエレクトリックレール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 125A
エコ商品
種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 極数1+N 定格電流(A)125 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ22×58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

1袋(10個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様●ヒューズホルダアクセサリ:DINレールアダプタシュラウド構造でないため絶縁には不適. 防振、Slydlok(TM)製品. スライド式ヒューズキャリアは配線済み又はカートリッジヒューズタイプで使用できます。. ポータブル又は車載用途など、振動の激しい用途に最適 配線済みタイプはBS (IEE)又はIEC推奨銅ヒューズワイヤに対応 ミニチュアカートリッジヒューズタイプは1 1 / 4インチ又は20 mmミニチュアヒューズに使用でき、高耐振性のためのスプリング付きヒューズ接点が特徴 配線済みタイプの接点はニッケルめっき黄銅製、カートリッジヒューズタイプの接点は銀メッキりん青銅製 BS 711グレードフェノールボディ構造 「トップハット」タイプのBS5584 (EN50 022、DIN46277-3)形式DINレールに対応する、単一ねじのレール取り付けタイプにこの表面実装ユニットを変更する場合はDINレールアダプタを提供 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,198 税込3,518
6日以内出荷

RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、連結して増極可能
材質ポリカーボネート (UL94V-2) 色(本体)透明 材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2) 種類ヒューズホルダ
1個
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、連結して増極可能
材質ポリカーボネート (UL94V-2) 色(本体)透明 材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2) 種類ヒューズホルダ
1個
99 税込109
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音羽電機工業ヒューズホルダ
各種電源用SPDと組み合わせて使用し、短絡電流を遮断。RoHS規制物質対応
適合クラスⅠSPD 取付DINレール取り付け 保護等級外郭:IP20 電線抱合範囲(mm2)5.5~22(IV線またはKIV線)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●種類:ヒューズアダプタ●シリーズ:PLC-FA-5X20●併用可能製品:20 mm ヒューズ x 5●定格電流:6A●コード番号:240-7231 アズワン品番65-7500-14
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様IEC269-2-1、947-3、NFC63210-63001、VDE0636-1、UNE20129-21103. 多相接続キットについては、品番 ; 8068423 8068423 を参照. カプセル型カートリッジ用のヒューズホルダ. IECシリンダヒューズホルダ Mersenは、Modulostarヒューズホルダの充実したシリーズを用意しています。 すべてのヒューズホルダは、IEC規格のIP20保護等級に適合する指保護の機能を備えています。これらの製品は、簡単にヒューズを交換できます。 適した用途: モータ、トランス、低電圧の配電、制御回路、ドライブ保護. 熱可塑樹脂絶縁材 DINレール取り付け Bureau Veritas及びLloyd ’s Register of Shippingの認定 定格電流25 Aの8.5 x 31.5 mmヒューズホルダ 定格電流32 Aの10 x 38 mmヒューズホルダ 複数ユニットを連結できるアセンブリピンを提供 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(12個)
769 税込846
7日以内出荷

1個ほか
4,598 税込5,058
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

取付方式DINレール取付 シリーズD0 ボトルヒューズホルダコンプゲージリング
1個
359 税込395
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●CSA、UL準拠. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロック. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロックにはオプションのDINレールアダプタが用意されているので、汎用性が高いだけでなく、スリムで場所を取りません。 また、小型ヒューズブロックのLFシリーズはクリップ設計機能を採用して抵抗と熱を低減しているため、寿命も延長されます。. 熱可塑樹脂絶縁材 DINレール取り付けクリップ( ; 360-5670 360-5670 )及びカバープラー( ; 360-7323 360-7323 )対応●ACS 600V COVER PULLER 30A 1 POLE 種類ヒューズホルダアクセサリ:取り外しカバー 極数1 最大電流(A)30 幅(inch)0.665 高さ(inch)1.22 長さ(inch)3 併用可能製品L60030CとL60030M
1袋(5個)
4,598 税込5,058
当日出荷

ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
材質(本体)PBT樹脂(黒) 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 ランプ電流(A)0.001~0.004 ランプLED素子 材質(カバー)ポリカボーネート(透明) 材質(クリップ)0.5t 燐青銅、錫メッキ 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ) 回路(電圧)AC12~28V、DC12~28V (電流)AC最大15A 連続10A、DC最大7.5A 連続5A 結線4×8セルアップビス(鉄クロームメッキ)
1個
769 税込846
欠品中

シュナイダーエレクトリックレール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 32A
エコ商品
種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 極数1+N 定格電流(A)32 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

Littelfuse LPHVシリーズ小型ヒューズホルダ. Littelfuse LPHVシリーズ小型ヒューズホルダは、タッチセーフデザインとなっているため、ヒューズの取り付け / 取り外し時に担当者を保護することができます。 LPHVシリーズは、メンテナンス中の太陽光発電モジュールストリングの絶縁に最適ですが、負荷遮断用に設計されているわけではありません。. 定格: 1000 V dc (Littelfuse SPF又はFLU小型ヒューズシリーズと併用時) 35 mm DINレールに取り付け可能 安全かつ簡単にヒューズの取り付け / 取り外しを行うことができ、特殊なヒューズプラーや工具は不要です。 小型設計 RoHS対応で鉛(Pb)フリー
仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = 10 x 38mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしレールタイプ = DIN 35 mmケース材質 = 熱可塑性対応ヒューズサイズ = 10 x 38 mm 定格電圧(V)1000 定格電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 シリーズD0 定格電圧(V)500AC リード線 ボトルヒューズホルダコンプベース
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 取付方式DINレール取付 極数1 シリーズD0 定格電圧(V)400AC 定格電流(A)16 リード線 ボトルヒューズサイズD01 ボトルヒューズホルダコンプベース
1個
489 税込538
7日以内出荷

CSA、UL準拠. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロック. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロックにはオプションのDINレールアダプタが用意されているので、汎用性が高いだけでなく、スリムで場所を取りません。 また、小型ヒューズブロックのLFシリーズはクリップ設計機能を採用して抵抗と熱を低減しているため、寿命も延長されます。. 熱可塑樹脂絶縁材 DINレール取り付けクリップ( ; 360-5670 360-5670 )及びカバープラー( ; 360-7323 360-7323 )対応
仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = 10 x 38mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしレールタイプ = Gタイプケース材質 = 熱可塑性端子タイプ = ねじ 定格電圧(V)AC600 定格電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

Littelfuse LPHVシリーズ小型ヒューズホルダ. Littelfuse LPHVシリーズ小型ヒューズホルダは、タッチセーフデザインとなっているため、ヒューズの取り付け / 取り外し時に担当者を保護することができます。 LPHVシリーズは、メンテナンス中の太陽光発電モジュールストリングの絶縁に最適ですが、負荷遮断用に設計されているわけではありません。. 定格: 1000 V dc (Littelfuse SPF又はFLU小型ヒューズシリーズと併用時) 35 mm DINレールに取り付け可能 安全かつ簡単にヒューズの取り付け / 取り外しを行うことができ、特殊なヒューズプラーや工具は不要です。 小型設計 RoHS対応で鉛(Pb)フリー
仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = 10 x 38mm極数 = 2Pインジケータ付 = なしレールタイプ = DIN 35 mmケース材質 = 熱可塑性対応ヒューズサイズ = 10 x 38 mm 定格電圧(V)1000 定格電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

Siemens 円筒型ヒューズホルダは、10 x 38 mm ヒューズリンクを備えた単極を備えています。690 V の定格 AC 電圧で動作します。ヒューズを保護して保持するためにレールに取り付けられています。IP20 等級の保護 Sentron ブランドに属します
仕様●防振:あり●範囲:Sentron●定格電流:32A●定格電圧:690V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●IP保護等級:IP20●コード番号:203-2048 アズワン品番65-8087-91
1個
2,898 税込3,188
欠品中

仕様ヒューズホルダアクセサリ:DINレールアダプタ●CSA、UL準拠. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロック. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロックにはオプションのDINレールアダプタが用意されているので、汎用性が高いだけでなく、スリムで場所を取りません。 また、小型ヒューズブロックのLFシリーズはクリップ設計機能を採用して抵抗と熱を低減しているため、寿命も延長されます。. 熱可塑樹脂絶縁材 DINレール取り付けクリップ( ; 360-5670 360-5670 )及びカバープラー( ; 360-7323 360-7323 )対応 取付方式-
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

Eaton Bussmann シリーズヒューズホルダ - レール取り付け。このシリーズのヒューズホルダは、クラス CC ヒューズ、補助ヒューズ、PV ヒューズで使用するように設計された、フィンガーセーフヒューズホルダとも呼ばれています。このタイプのヒューズホルダは、主に工業と商業環境で使用されます。レール取り付けヒューズホルダには、金属コンタクトのセットに収められたヒューズが含まれています。特長。このヒューズ用のアクセサリはアプリケーションを拡張します。 CH シリーズのヒューズホルダは、設備や産業施設を保護するための業界標準です。 IP20 保護等級 - IP20とはこのヒューズホルダは、人の指などの 12 mm までの固形の侵入に対する保護を備え、液体に対する保護がないことを意味します。 低回路、短絡、過電圧状態など潜在的に壊滅な影響からアプリケーションを保護するように設計されています。 標準のヒューズまたはモータ用定格ヒューズと互換性があります。 UL 認定の小型 / IEC ホルダには、出荷時に中性極オプションで構成されています。 ワイヤセキュリティタグに対応 多極構成 自消性の UL94-V0 等級ポリエステル素材製により、CHシリーズのヒューズホルダは耐久性と多用途を実現しています。ヒューズホルダは、どのような用途に使用されますか。レール取り付けヒューズホルダの主な機能の 1 つは、回路保護を提供することです。また、特定の用途で回路が過負荷になった場合に、ユーザーと装置の両方を保護することもできます。
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電流:50A●定格電圧:690V ac●極数:1P●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:PET●IP保護等級:IP20●コード番号:765-2914 アズワン品番65-8089-66
1個
19,980 税込21,978
欠品中

サイズ1 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690AC 定格電流(A)250
1袋(3個)ほか
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックレール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 125A, 690V
エコ商品
種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)690 定格電流(A)125 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ22×58 取付方式DINレール取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ヒューズサイズ:F1●定格電流:32A●定格電圧:415V●対応ヒューズサイズ:F1●クリップ取り付け製品. 完全被覆ベースコンタクトはIEE配線規則に準拠しており、ヒンジで固定し取り付け時の不意の外れを防止 DINレール取り付け、前面接続 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)415 定格電流(A)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)500 定格電流(A)25 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ8.5×31.5
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)