371件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(25本)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

定格電圧(V)AC250 適合F-8、F-11、F-730、F-730-FC1、F-7140 種別B種 普通溶断型 種類管型ヒューズ 規格PSEマーク品(電気用品安全法) 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 寸法(Φ×mm)15×50 遮断電流(A)2500 リード線 サイズ(mm)Φ15×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


カートリッジタイプです。
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サトーパーツヒューズホルダー 管ヒューズ
エコ商品
ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ6.4×30mm Φ6.35×30mm Φ6.35×31.8mm 筒型 はんだ付け ファストン メールタブ 187タブ バヨネット 感電防止型 C-UL VDE 94V-0
定格電圧(V)250 耐電圧AC2000V (1分間) 定格電流(A)10 材質(絶縁体)【ツマミ】PBT (UL94V-0)【本体】フェノール (UL94V-0) 取得規格UL規格・CSA規格 (C-UL)・VDE規格 端子金具はんだ付け兼用187タブ端子 (t0.5) 取付板厚(mm)7.5 (MAX) ナット二面幅(mm)16 色(本体) 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 色(ツマミ) 締め付け強度(N・m)1.2 (推奨締付トルク0.8N・m)
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リード線付きで取付けに便利
用途電装品、電装回路の保護に。 材質ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途電装品の増設・保護に セット内容管ヒューズホルダー(30mmヒューズ用)5個、専用端子10個 適合電線0.5~2.0sq RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
879 税込967
当日出荷

サトーパーツ管ヒューズ
エコ商品
管ヒューズ ガラス B種 普通溶断型 Φ5.2×20mm PSE
定格電圧(V)AC125 寸法(Φ×mm)5.2×20 遮断電流(A)500 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種 普通溶断型
1セット(25個)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サトーパーツ管ヒューズ
エコ商品
管ヒューズ セラミック 消弧剤 B種 普通溶断型 Φ6.4×30mm PSE
定格電圧(V)AC250 定格電流(A)7 寸法(Φ×mm)6.4×30 遮断電流(A)10000 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種 普通溶断型
1セット(25個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

legrandLegrand 管ヒューズ
エコ商品
容量(高ラプチャー容量)あり 種類管型ヒューズ シリーズ0 130 定格電圧(V)500 遮断電流(A)100000(@500V) サイズ(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータなし アプリケーション(カテゴリ)aM
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


材質PVC 定格DC12・360以下 適合電線サイズ0.75~3.0sq RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

種類管型ヒューズ 定格電圧(V)1000DC 遮断電流(A)20000 リード線 サイズ(mm)Φ10×38
1個ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類セラミック管ヒューズ 材質(本体)セラミック タイプwithout Striker シリーズURZ
1個ほか
869 税込956
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg)5.5/100 容量(高ラプチャー容量)あり 材質(本体)セラミック タイプwithout Striker 種類セラミック管ヒューズ シリーズURZ 定格電圧(V)690AC 定格遮断容量(kA)200 サイズ(mm)Φ22×58 クラスgR RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR 溶断速度FF
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

RS PRORS PRO 管ヒューズ
エコ商品
種類管型ヒューズ 定格電圧(V)415AC 遮断電流(A)33000 リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 管ヒューズ
全長(mm)85 種類管型ヒューズ リード線 アプリケーションgPV
1個ほか
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●遮断容量最大電圧R:35A●高ラプチャー容量:N●サイズ指定:MiniatureUL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5×20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。 全長(mm)20 直径(Φmm)5 材質(本体)ガラス 定格電圧(V)250 定格電流(mA)500 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータ付:N 動作温度範囲(℃)-40→+85 ヒューズ(mm)5×20 溶断速度T
1袋(10個)
939 税込1,033
当日出荷

種類管型ヒューズ 遮断電流(A)1500 リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 小型インバータ、サーバー、UPS、電源に最適 幅広い定格電流のタイプを用意
種類管型ヒューズ 取付方式表面実装 サイズMidget
1袋(5個)
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 5.2mm直径 = 5.2mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature抵抗 = 510mΩ耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)0.5 遮断電流(A)35 リード線 サイズ(mm)Φ5.2×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷

仕様定格電流 = 20A定格電圧 = 300 V, 600 V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 57mm直径 = 20.57mm全長 = 57.15mm高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 10 kA @ 300 V dc, 30 kA @ 600 V acシリーズ = Low-Peak LPJ 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)600AC/300DC 定格電流(A)20 遮断電流(A)10000(@300VDC)/30000(@600VAC) リード線 サイズ(mm)Φ20.57×57.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様定格電流 = 15A定格電圧 = 600V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mmシリーズ = LIMITRON KTK-R 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)600 定格電流(A)15 遮断電流(A)200000 リード線 サイズ(mm)Φ10.3×38.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

1個
7,498 税込8,248
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様定格電流 = 8A定格電圧 = 600V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mm本体材質 = メラミンシリーズ = LIMITRON KTK 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)600AC 定格電流(A)8 遮断電流(A)100000 リード線 サイズ(mm)Φ10.3×38.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様定格電流 = 14A定格電圧 = 32V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 25mm直径 = 6.3mm全長 = 27mm本体材質 = ガラス 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)32 定格電流(A)14 リード線 サイズ(mm)Φ6.3×27 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様定格電流 = 800mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 5.2mm直径 = 5.2mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature抵抗 = 230mΩ耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)0.8 遮断電流(A)35 リード線 サイズ(mm)Φ5.2×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷

仕様定格電流 = 12A定格電圧 = 32V ac溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.4mm全長 = 31.7mm本体材質 = ガラスシリーズ = AGC 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)32AC 定格電流(A)12 遮断電流(A)1000(@AC32) リード線 サイズ(mm)Φ6.35×31.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷