カテゴリ

  • バッテリー・電装(37)
    • 管ヒューズ(15)
    • 平型ヒューズ(7)
    • ミニ平型ヒューズ(7)
  • 制御機器(24)
    • ガラス管ヒューズ(22)
  • バイク部品(1)
    • バイク用ガラス管ヒューズ(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • KOITO(小糸製作所)(5)
  • エーモン(9)
  • オーム電機(1)
  • M&H(1)
  • 冨士端子工業(2)
  • Modes(6)
  • エスコ(5)
  • JTC(5)
  • ELPA(4)
  • サトーパーツ(3)
  • 富士電機(2)
  • TIPTOP(2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • EATON(イートン)(2)
  • 坂詰製作所(1)
  • 日本製線(1)
  • PEC(1)
  • ユーボン(1)
  • COOPER BUSSMANN(1)
定格電流(A)
  • 5
  • 0.1(8)
  • 0.3(8)
  • 0.5(11)
  • 1(34)
  • 1.5(7)
  • 2(36)
  • 3(42)
  • 4(22)
  • 6(15)
  • 7(9)
  • 7.5(24)
  • 8(16)
  • 10(121)
  • 12(8)
  • 15(55)
  • 20(54)
  • 25(31)
  • 30(52)
  • 50(8)
  • 色イエロー(7)
  • 色オレンジ(13)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ブルー(5)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ヒューズ10a」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型ヒューズ モノタロウ平型ヒューズモノタロウ(299件のレビュー)
99税込109
1パック(5個)
当日出荷
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PCサイズ(mm)約18.9×18.7×5.1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
平型ヒューズ ミニ モノタロウ平型ヒューズ ミニモノタロウ(339件のレビュー)
99税込109
1パック(5個)
当日出荷
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換にサイズ(mm)約11×16.2×4.0材質亜鉛+PC使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガラス管ヒューズ オーム電機ガラス管ヒューズオーム電機(40件のレビュー)
269税込296
1袋(4個)
当日出荷
定格電圧(V)AC250遮断電流(A)100種類ガラス管ヒューズ
ガラス管ヒューズ KOITO(小糸製作所)ガラス管ヒューズKOITO(小糸製作所)(37件のレビュー)
489税込538
1箱(10個)
当日出荷
サイズ(mm)30×6.5
管ヒューズ エーモン管ヒューズエーモン(13件のレビュー)
299税込329
1パック(5本)
当日出荷
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ直径×長さ(mm)約Φ6.4×30使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30
平型ヒューズ KOITO(小糸製作所)平型ヒューズKOITO(小糸製作所)(30件のレビュー)
479税込527
1箱(10個)
当日出荷
サイズ(mm)19×19
B種溶断型ヒューズ FGB0 冨士端子工業B種溶断型ヒューズ FGB0冨士端子工業(51件のレビュー)
48税込53
1個ほか
当日出荷から76日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
ガラス管ヒューズ 30mm M&Hガラス管ヒューズ 30mmM&H(6件のレビュー)
319税込351
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
全長(mm)30
ミニ平型ヒューズ KOITO(小糸製作所)ミニ平型ヒューズKOITO(小糸製作所)(18件のレビュー)
469税込516
1箱(10個)
当日出荷
サイズ(mm)16.5×11
ミニ平型ヒューズセット エーモンミニ平型ヒューズセットエーモン(4件のレビュー)
299税込329
1パック(5個)
当日出荷
ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)9タイプミニ平型サイズ(mm)約11×16×4
管ヒューズセット エーモン管ヒューズセットエーモン(2件のレビュー)
299税込329
1パック(5本)ほか
当日出荷
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。直径×長さ(mm)約Φ6.4×30質量(g)16タイプ
ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボンガラス管ヒューズ (AC250V)ユーボン(5件のレビュー)
819税込901
1袋(10本)
当日出荷
仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線
ガラス管ヒューズ ELPAガラス管ヒューズELPA(9件のレビュー)
246税込271
1パック(2本)
当日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。定格電圧(V)250(125も可)材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
平型ヒューズ 低背 モノタロウ平型ヒューズ 低背モノタロウ(64件のレビュー)
149税込164
1パック(5個)
当日出荷
用途自動車ヒューズの交換、電装品保護に。材質プラスチック部/ポリカーボネイト、端子部/亜鉛合金寸法(mm)約11×8.75×3.91
ガラス管ヒューズ 冨士端子工業ガラス管ヒューズ冨士端子工業(5件のレビュー)
129税込142
1セット(2個)ほか
当日出荷
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています定格電圧(V)AC250温度上昇115%、100℃以下、通電材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ種類ガラス管ヒューズリード線
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(13件のレビュー)
445税込490
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
ミニ管ヒューズ エーモンミニ管ヒューズエーモン(2件のレビュー)
299税込329
1パック(5本)
当日出荷
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。直径×長さ(mm)約Φ5.2×20質量(g)11タイプミニ管サイズ(mm)約Φ5.2×20使用可能電力DC12V車/DC24V車
低背ヒューズ KOITO(小糸製作所)低背ヒューズKOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
399税込439
1箱(10個)
当日出荷
ミニヒューズよりさらに小型化・軽量化になりました。ハウジングカラーで定格電流を識別できます。RoHs、ELV等に対応しており、安心して使用できます。
サイズ(mm)8.7×10.9
125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)エスコ(3件のレビュー)
380税込418
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ6.4×30
ガラス管ヒューズ 坂詰製作所ガラス管ヒューズ坂詰製作所(3件のレビュー)
199税込219
1袋(2個)
当日出荷
Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)AC250質量(g)3種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)6.35×30
筒形ヒューズ 富士電機筒形ヒューズ富士電機(8件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から51日以内出荷
電圧(V)AC500種類管型ヒューズ定格電圧(V)500ACリード線
管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm) エスコ管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm)エスコ(3件のレビュー)
480税込528
1セット(2本)
当日出荷
電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ10.3×38.1
平型ヒューズ PEC平型ヒューズPEC(13件のレビュー)
799税込879
1袋(20個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカーヒューズ 平型用 モノタロウブレーカーヒューズ 平型用モノタロウ(20件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。寸法(幅W×高さH)(mm)19.2×32.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)使用可能電圧(V)DC12・24
ガラス管ヒューズ B種溶断型 ELPAガラス管ヒューズ B種溶断型ELPA(13件のレビュー)
265税込292
1パック(2本)
当日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。定格電圧(V)250(125も可)材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)20質量(g)6種類ガラス管ヒューズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)5.2遮断電流(A)100サイズ(mm)Φ5.2×20溶断規格B
ミニ管ヒューズセット エーモンミニ管ヒューズセットエーモン(1件のレビュー)
299税込329
1パック(5本)ほか
当日出荷
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。使用可能電力DC12V車/DC24V車質量(g)11タイプミニ管直径×長さ(mm)約Φ5.2×20
消弧剤ヒューズ ELPA消弧剤ヒューズELPA(2件のレビュー)
608税込669
1袋(2個)
当日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など質量(g)9種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250直径×長さL(Φmm×mm)6.35×30遮断電流(A)(定格)10000サイズ(mm)Φ6.35×30
B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツB種 普通溶断型 ヒューズ管サトーパーツ
2,790税込3,069
1パック(25本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
規格電気用品安全法(特定電気用品)
低背ヒューズセット エーモン低背ヒューズセットエーモン(5件のレビュー)
299税込329
1パック(5個)
当日出荷
ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)8タイプ低背使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約11×9×4直径×長さ(mm)約11×9×4
ミニ平型ヒューズ エーモンミニ平型ヒューズエーモン(1件のレビュー)
299税込329
1パック(5個)
当日出荷
質量(g)9タイプミニ平型サイズ(mm)約11×16×4
平型ヒューズ エーモン平型ヒューズエーモン(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
サイズ(mm)約19×19×5質量(g)13タイプ平型
B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7170 サトーパーツB種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7170サトーパーツ(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC250適合F-8、F-11、F-730、F-730-FC1、F-7140種別B種 普通溶断型種類管型ヒューズ規格PSEマーク品(電気用品安全法)材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)寸法(Φ×mm)15×50遮断電流(A)2500リード線サイズ(mm)Φ15×50RoHS指令(10物質対応)対応
ミニガラス管ヒューズ KOITO(小糸製作所)ミニガラス管ヒューズKOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
479税込527
1箱(10個)
当日出荷
サイズ(mm)26×6.5
平型ヒューズセット エーモン平型ヒューズセットエーモン(3件のレビュー)
299税込329
1パック(5個)
当日出荷
ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)13タイプ平型サイズ(mm)約19×19×5
管ヒューズ サトーパーツ管ヒューズサトーパーツ
3,298税込3,628
1セット(25個)
当日出荷
管ヒューズ ガラス B種 普通溶断型 Φ5.2×20mm PSE
定格電圧(V)AC125寸法(Φ×mm)5.2×20遮断電流(A)500RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種 普通溶断型
低背ヒューズ Modes低背ヒューズModes(2件のレビュー)
189税込208
1セット(5個)
当日出荷から5日以内出荷
低背ヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
用途ヒューズの交換寸法W(mm)11
タイラッシュヒューズ ELPAタイラッシュヒューズELPA
474税込521
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
定格電圧(V)250寸法(mm)Φ6.35×30種類ガラス管ヒューズ定格遮断容量(A)500サイズ(mm)Φ6.35×30
平型ヒューズ ミニ LED付 モノタロウ平型ヒューズ ミニ LED付モノタロウ(18件のレビュー)
299税込329
1袋(5個)
当日出荷
切れると光るヒューズ。ヒューズが切れた際は中に内蔵されているLEDが光るので暗い場所での作業でも便利です。 ヒューズの上にアンペア数を表示。またアンペア数によって色を変えているので識別に便利です。
用途交換用、電装品取付け時の電装品保護に。
ミニ平型ヒューズ LED付き TIPTOPミニ平型ヒューズ LED付きTIPTOP
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
LED内蔵なので暗い場所での作業もヒューズ切れが分かりやすい。ヒューズ本体の耐熱温度が250℃まで対応、エンジンルームなどの過酷な条件にも使用できます
平型ヒューズ LED付き TIPTOP平型ヒューズ LED付きTIPTOP(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
LED内蔵なので暗い場所での作業もヒューズ切れが分かりやすい。ヒューズ本体の耐熱温度が250℃まで対応、エンジンルームなどの過酷な条件にも使用できます
サイズ(mm)19×18.5×5.1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら