4段階のスパッタ侵入対策(3枚の衝突板+金属フィルター)で安全構造です。
日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。
オプションでダクト口が2つに分岐できます。
コンパクトサイズで移動が簡単です。
設置場所を選びません。
最も汚れが付着する衝突板のふきとり作業や、取り外し洗浄は扉を開くだけで簡単に行えます。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙、手作業溶接、ロボット溶接に
電源(V)単相100
吸込口径(Φmm)101.6
仕様50/60Hz兼用
材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×684×704
一次側フィルター金属フィルター
二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm99%)
火消し機構を内蔵し安全性を高めた小型移動式溶接作業用ヒュームコレクター
集じんフード&スイングアーム付。半径1.7mの領域で自在に動かせるホースと集じんフードを標準装備。最適なポジションで確実に集じんできます。
移動式ポータブルタイプ。小型ボディとキャスターにより溶接作業場所へ自由に移動することができます。
火消し機構内蔵。吸引した空気に含まれる火花や火の粉は「火消し機構(旋回流式)」を通過する時に消火され後段の集塵フィルターで溶接ヒュームを捕集します。
フィルターは合成セルロースとポリプロピレンから成る難燃素材です。
ナノ繊維コートされたフィルターはコンパクトながら大きなろ過面積を有しているため微細な溶接ヒュームも確実に補修することができます。
出力(kW)0.75
最大風量(m3/min)9
騒音レベル(dB(A))80±2以下
質量(kg)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×865×987
最大静圧(kPa)2.5
電源コード(m)5(4芯プラグ無し)
フィルター2個
ホース径(Φmm)(フレキシブルホース)160
ろ過面積(m2)20
関連キーワード