1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じん。 集塵容量(L)0.5 出力(kW)0.05 騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58 吸込口径(Φmm)55 付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個 セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個 質量(kg)10.8 出力(W)50 周波数(Hz)50/60Hz兼用 モータータイプ全閉外扇型 吸入口径(Φmm)55 最大静圧(kPa)0.35/0.5 フィルター1個 消費電力(W)(50/60Hz)50 騒音値(dB)56/58 電源電圧(V)単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×246×281 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))56/58 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 電流(A)(50/60Hz)1.0/0.8 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5 ちり落とし方式無し 集じん量(L)0.5
1台
67,900 税込74,690
当日出荷