溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。各種溶接作業現場でお使い頂けます。
制御方式タイマー方式
モータータイプ全閉外扇型
集塵方式溶接ヒューム用カートリッジフィルター方式
ちり落とし方式パルスジェット除塵式
火消し機構を内蔵し安全性を高めた小型移動式溶接作業用ヒュームコレクター
集じんフード&スイングアーム付。半径1.7mの領域で自在に動かせるホースと集じんフードを標準装備。最適なポジションで確実に集じんできます。
移動式ポータブルタイプ。小型ボディとキャスターにより溶接作業場所へ自由に移動することができます。
火消し機構内蔵。吸引した空気に含まれる火花や火の粉は「火消し機構(旋回流式)」を通過する時に消火され後段の集塵フィルターで溶接ヒュームを捕集します。
フィルターは合成セルロースとポリプロピレンから成る難燃素材です。
ナノ繊維コートされたフィルターはコンパクトながら大きなろ過面積を有しているため微細な溶接ヒュームも確実に補修することができます。
出力(kW)0.75
最大風量(m3/min)9
騒音レベル(dB(A))80±2以下
質量(kg)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×865×987
最大静圧(kPa)2.5
電源コード(m)5(4芯プラグ無し)
フィルター2個
ホース径(Φmm)(フレキシブルホース)160
ろ過面積(m2)20
溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に各種溶接作業現場に。
関連キーワード