「ヒューリンクス」の検索結果

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクセル統計は、Excelのメニューに統計解析の手法を追加する統計解析ソフトです。Excel上のデータをそのまま統計解析でき、直感的に使用できます。スクリプトやコードの入力は不要です。初めて統計解析する方でも、ロジスティック回帰分析、カプラン=マイヤー曲線、ROC曲線を最短5分で出力できます。1つのエクセル統計にすべての機能を搭載しています。追加オプションを購入する必要がありません。基本から応用まで、よく用いられる統計解析手法を120以上搭載しています。エクセル統計を統計解析に利用した論文がNature、Scienseなど多数掲載されています。医学分野をはじめ、理工学、農学、教育学など幅広い分野で利用されています。
対応OSWindows10/8.1/8/7 対応機種IBM PC/AT互換機
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

エクセル上で動作する多変量解析ソフト。エクセルで高度な多変量解析が簡単におこなえるソフトウエアです。エクセルのデータファイル上のデータをそのまま使用できる、操作性に優れたデータマイニングソフトです。いつも使用しているエクセルに統計解析コマンドが追加された感覚でお使いいただけます。解析結果もエクセルのシート上に出力され、レポート作成などの利用に大変便利です。マーケティング戦略ツール「STP分析」を新規搭載しました。販売戦略解析がより便利になりました。「重回帰分析」「因子分析」などといった多変量解析の定番だけでなく、「正準判別分析」「正準相関分析」「ロジスティック回帰分析」「カッパ係数」なども搭載しています。統計解説書として『例解 多変量解析ガイド -EXCEL アドインソフトを利用して-』(内田治・福島隆司、東京図書)を同梱しています。
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のExcelがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OSWindows 11/10、macOS
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

JMPを活用して解析スキルを高めたい技術者必見!多変量解析の手順書多変量解析とは、多数の特性から相関や何かしらの従属関係を紐解き、考察する解析手法の総称です。本書は、数理論を削ぎ落し、SAS社開発の優れた統計ソフトウェア「JMP(バージョン14)」を活用した解析方法を中心に解説しております。解説に使用したデータはダウンロード可能なので、読後も研究開発・新製品開発・品質管理等、技術者の実務に役立てることができます。※JMPとは・・・SASInstitute社から発売されている統計解析ソフトウェア。様々な統計手法を活用し、データから有益な知見を引き出すことができます。高度な分析手法が取り入れられていて、国内外の大学や企業の研究者に広く支持されています。
ジャンル数学 分類専門 判型A5 ページ数301 著者名廣野元久 初版年月2018/11/01
1冊
3,900 税込4,290
11日以内出荷

Mac上のエクセルで高度な統計解析が簡単におこなえるソフトウェアです。エクセルのデータファイル上のデータをそのまま使用できる、操作性に優れたデータマイニングソフトです。いつも使用しているエクセルに統計解析コマンドが追加された感覚でお使いいただけます。解析結果もエクセルのシート上に出力されるため、レポート作成などの利用に大変便利です。Ver3.0での新機能最新版Excel2016の64bit版に対応しました。Excel2016では、32bit版、64bit版の2種類が存在し、このすべてに対応しています。新機能として「数量化I類」「数量化II類」「非線形回帰分析」「コレスポンデンス分析」「MT法」「ROC曲線」などを追加し、より一層解析の幅を広げました。解析前のデータ編集が便利になるツール「データ加工」機能を新規搭載しました。解析用データ編集作業がとても簡単になります。
対応OSMac OS X 10.5.8以降 対応機種Intel搭載Mac メモリー1GB以上 ディスク50MB以上 使用CPUintel CPU
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

Mac上のエクセルで高度な統計解析が簡単におこなえるソフトウェアです。エクセルのデータファイル上のデータをそのまま使用できる、操作性に優れたデータマイニングソフトです。いつも使用しているエクセルに統計解析コマンドが追加された感覚でお使いいただけます。解析結果もエクセルのシート上に出力されるため、レポート作成などの利用に大変便利です。「Mac統計解析Ver.3.0」と「Mac多変量解析Ver.3.0」をセットにした商品です。
対応OSMac OS X 10.5.8以降 対応機種Intel搭載Mac メモリー1GB以上 ディスク50MB以上 使用CPUintel CPU
1個
74,980 税込82,478
9日以内出荷

PDFファイル編集・変換ソフトの決定版! 直接編集、編集、変換、分割・結合、セキュリティなどの多数機能を搭載。 KINGSOFT PDF Proは、直接編集/ 編集 / 変換 / 分割・結合 / セキュリティといった多数の機能が使用できるPDF編集・変換ソフトです。 競合同等製品群の中で圧倒的なコストパフォーマンスを誇っています。 PDFファイル内のテキストや画像を直接編集。 「ハイライトや注釈を追加」「ページを挿入・順序入れ替え」「選択したエリアを画像として保存」が可能です。
付属品シリアル番号カード / インストール案内 質量(g)20 対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版(32/64bit) メモリー2GB以上 HDD4GB以上の空き領域 使用CPU1.3GHz以上(マルチコア) 高さ(cm)18.5 横(cm)13.5 奥行き(cm)1.5
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D 動画あり
選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用
用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード) 表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm) 外形寸法W(mm)190 サンプル数(個)5、10、25、50または100個 感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔10回/秒 通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

多変量解析は、現象を分析するツールとして広く用いられている。本書は、できるだけ多くの具体的事例を紹介・解説し、ユーザーの立場から様々な手法の使い方について具体的な指針を示したハンドブック。
ジャンル数学 分類専門 判型A5 ページ数889 著者名柳井晴夫 岡太彬訓 繁桝算男 初版年月2013/04
1冊
23,000 税込25,300
10日以内出荷

統計手法によるデータ解析ソフト。Excelに統計解析コマンドが追加された感覚で簡単に操作できる。「経時データ分析」とは、多数の個人や製品など、同一の特性を時間経過や異なった条件下で繰り返し測定して得られたデータを「変化モデル化」し、これを分析する手法で、この手法で解析する事により、従来の時系列データ分析や分散分析、多変量解析では捉えきれないような特徴や傾向を見出すことが可能。 対象となる主な分野は、医療、生物、経済。わかりやすい解説を添付。
対応OSWindows 98/Me/2000/XP/Vista 対応機種IBM PC/AT互換機 ディスク約10MB以上
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷

コスパの高さで大人気! BCNランキングデータ オフィス互換ソフト分野において「10年連続」販売本数No.1の実績本製品には、Writer(文書作成)、Spreadsheets(表計算)、PDF作成・閲覧機能の他に、Microsoft Officeと同じ11書体(29種類)の日本語フォントを収録。 これによりレイアウトや文字列の崩れがすくなく、テキストがより正確に再現されます。 また、新機能として「オールインワンモード」を搭載。 オールインワンモード機能を使うと4つのファイル(Writer、Spreadsheets、Presentation、PDF)をひとつのウィンドウで開くことができるようになります。
付属品DVD-ROM / シリアル番号カード / インストール案内 質量(g)74 対応OSMicrosoft Windows 10/8.1 日本語版(32bit・64bit)、Android/iOS 高さ(cm)19 横(cm)13.5 奥行き(cm)2.5
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

多変量解析の解法プロセスが見える多変量解析とは、対象となる変数が複数である場合におけるデータ解析手法のことです。解析手法は複数存在しており、それらをいかに使い分けてデータを理解するかが重要となります。多変量解析には難解な数式展開が待ち受けており、それらを理解することは容易ではありません。本書では、図解により多変量解析の考え方をおさえられるとともに、数式は平易な数値例にて、解法プロセスが見えるようにしました。多変量解析とは何か、これから多変量解析をしっかりと学習したい産業界の方々や大学生の方にもおすすめの内容になっています。
ジャンル数学 分類専門 判型A5 ページ数324 著者名野口博司 初版年月2018/08/01
1冊
3,500 税込3,850
11日以内出荷

BUFFALO(バッファロー)Mac専用テンキーボード
Macで数字入力を快適に。打ち間違いも「Clearキー」で一発取消。数字入力もラクラク。「000」キー付き。
シルバー アズワン品番62-4122-15
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

塵やゴミの付着を抑える帯電防止プラスチック製の高級タイプ。 高効率DCブラシレスモーターを採用し、大幅な省電力を実現。 AC100V~240V、又はDC24Vの電源と、場所を問わずに使える仕様です。 吹出し清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直を問わず取付可能です。 段階制御式風量切替スイッチ付です。無段階式風量制御も可能です。 多台数の集中運転制御が可能です。 吹き出し面には、運転状況がわかりやすいLED運転表示灯が付いています。
集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 清浄度クラス100目安 付属品吹出口周囲用スポンジパッキン×1個、固定ねじ×4本 仕様送風機/ACモーター 材質(本体)帯電防止ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz) または DC24 フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品 動作表示灯LED
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Windows版のエクセル上で動作するアンケート集計解析専用のソフトウエアです。アンケートデータの入力/集計/解析を簡単な操作で高度な集計解析が可能です。集計/グラフ/解析結果をエクセルの標準ファイル形式で出力可能なため、アンケート集計レポート等の作成にも大変便利です。【集計+グラフ版】には、アンケート集計の基本機能である[集計編]機能と集計結果を簡単にグラフが可能なツール[グラフ編]機能が搭載されています。今バージョンでは、Excel2016の64bit版に対応しました。Excel2016では、32bit版、64bit版の2種類が存在し、このすべてに対応しています。また、「文字データのカテゴリー化」を新規搭載しました。これは、自由回答データや文字形式データをSA形式データへの変換をサポートする機能です。大変だった文章のアフターコード作業が大幅に緩和されます。
対応OSWindows 7/8/10 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー1GB以上 ディスク120MB以上 使用CPUintel CPU
1個
67,980 税込74,778
12日以内出荷

Mac上のエクセルで高度な多変量解析が簡単におこなえるソフトウエアです。エクセルのデータファイル上のデータをそのまま使用できる、操作性に優れたデータマイニングソフトです。いつも使用しているエクセルに統計解析コマンドが追加された感覚でお使いいただけます。解析結果もエクセルのシート上に出力されるため、レポート作成などの利用に大変便利です。今バージョンでは、Excel2016の64bit版に対応し、32bit版、64bit版の2種類すべてに対応しています。また、「数量化Ⅰ類」「数量化II類」「非線形回帰分析」「コレスポンデンス分析」「MT法」「ROC曲線」などを追加し、より一層解析の幅を広げました。さらに、解析前のデータ編集が便利になるツール「データ加工」機能を搭載し、解析用データ編集作業がとても簡単になります。
対応OSMac
1個
64,980 税込71,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)