ミツトヨ品番101518
ミツトヨ品番101502
頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。出っ張りの少ない低頭タイプ。
ねじの呼びM6
頭部形状低頭
穴の形状すりわり
表面処理クロームメッキ
ねじピッチ(mm)1
材質(本体)真鍮
種類丸形
取付部おねじ
頭部高さ(mm)3
材質(取付部)真鍮
材質MX7
頭部形状平
穴の形状すりわり
精密機器用の微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状なべ
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ミツトヨ品番101734
天面部はパフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
材質真鍮バフクロームメッキ
表面処理バフクロームメッキ
頭部形状平
こんなお得な商品も!
標準ノギス 長尺タイプ
モノタロウ
¥25,980
税込¥28,578
最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。
本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。
標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。
バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05
シリーズ530
ミツトヨ品番101517
頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。
穴の形状すりわり
表面処理クロームメッキ
材質(本体)真鍮
種類丸形
頭部形状平
取付部おねじ
材質(取付部)真鍮
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状すりわり
縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。低頭タイプ。
材質真鍮クロームメッキ
ねじピッチ(mm)1.0
ねじ径M6
表面処理クロームメッキ
頭部形状低頭
頭部高さ(mm)3
ねじの呼びM6
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:224AB0630
1個
¥149
税込¥164
5日以内出荷
ねじの呼びM3
頭部形状平
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)12
材質黄銅
寸法t(mm)1.4
表面処理ニッケル
頭部形状平
寸法K(mm)2.6
寸法n(mm)1
穴の形状すりわり
寸法dk(Φmm)7
1箱(1000個)
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)16
材質鉄
色黒
寸法t(mm)1.1
表面処理3価ブラック
頭部形状平
寸法K(mm)2
寸法n(mm)0.8
穴の形状すりわり
寸法dk(Φmm)5.5
関連資料(0.18MB)
1箱(1800個)
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ