種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
材質SUS303
種類平ワッシャー
色半透明
種類平ワッシャー
色白色不透明
種類平ワッシャー
材質ナイロン6(PA)
色黒
種類平ワッシャー
熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
種類平ワッシャー
材質ポリスライダー
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PEEK
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
材質ポリプロピレン
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PTFE
色白色不透明
耐熱温度(℃)連続240不燃性
UL規格UL94V-0(材料)
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)1.82MPa…110
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン6(PA)
色半透明
熱変形温度(℃)1.82MPa…65
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削鋼(SUM)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)三価クロムクロメート
寸法d(mm)5.2
寸法t(mm)0.8
寸法D(mm)10
材質ファイバー
色赤
種類平ワッシャー
外径D(Φmm)10
厚さt(mm)0.8
内径d(Φmm)5.2
1パック(17個)
¥569
税込¥626
当日出荷
材質衝撃吸収ナイロン
色白色不透明
熱変形温度(℃)1.82MPa…57
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様鉛含有量10ppm以下
材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)酸洗
材質樹脂(ベーク)
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm未満
材質(本体)黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)メッキ無
材質PC(ポリカーボネート)
色透明
熱変形温度(℃)1.82MPa…130
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
t0.125
材質樹脂(カプトン)
種類平ワッシャー
厚さt(mm)0.125
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様鉛含有量10ppm以下
材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒アルマイト(BAL)
仕様鉛含有量10ppm以下
材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)カニゼンメッキ
仕様カドミウム含有量75ppm未満
材質(本体)黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
関連キーワード