カテゴリ

  • 機構部品(1,411)
    • 蝶番(460)
    • ヒンジ(539)
  • 建築金物(849)
    • 丁番(255)
    • ヒンジ(417)
  • 自動車純正部品(5,421)
  • 自動車補修部品(2,452)
  • 配管・水廻り設備部材(1,920)
  • 科学研究・開発用品(932)
  • 農業機械(745)
  • オフィス家具(628)
  • 制御機器(542)
  • トラック純正部品(374)
  • エンジン工具(364)
  • 電動工具(312)
  • バイク純正部品(190)
  • はんだ関連・静電気対策用品(179)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(157)
  • メカニカル部品(154)
  • 作業工具(147)
  • 溶接用品(145)
  • パソコン/周辺機器(106)
  • 介護用品(91)
  • ねじ・ボルト・釘(90)
  • 医療(89)
  • 空調・電設資材(87)
  • FA担当者のオススメ新商品(85)
  • スプレー・オイル・グリス(83)
  • 清掃用品(81)
  • 建材・エクステリア(77)
  • 事務用品(70)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(64)
  • 店舗什器・備品(62)
  • 厨房用品(58)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(57)
  • 保管用品(57)
  • 作業服(53)
  • バイク部品(51)
  • 防災用品(43)
  • 船舶用品・漁業資材(42)
  • ガレージ機器・整備設備(38)
  • 測定用品(34)
  • 電気材料(32)
  • カー用品(32)
  • 物流用品(29)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(25)
  • 測量用品(土木/建設)(23)
  • 住設機器(23)
  • 安全保護具(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(20)
  • 安全用品(17)
  • 家電(17)
  • 食品・飲料(16)
  • テープ(15)
  • 日用品(15)
  • 整備工具・収納(15)
  • 洗剤・除去剤(14)
  • 自転車部品(14)
  • 切削工具(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 安全標識(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • 照明(9)
  • 防犯用品(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • 梱包用品(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 塗料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「ヒンジ」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
18,699件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーストップヒンジ(フラット型) 栃木屋フリーストップヒンジ(フラット型)栃木屋(4件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ HG-TA型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-TA型LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型 LAMP(スガツネ工業)ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型
トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-TB型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど種類特殊形状開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジ 栃木屋ヒンジ栃木屋
1,298税込1,428
1個
当日出荷
好評のTH-84シリーズのZDC製です。デザイン・寸法はそのままにコストダウンが図れます。
用途各種試験装置・通信機器・医療機器・OA機器・事務機器等材質/処理(ヒンジピース)ZDC/Cr「サチライト」(ヒンジピン)SUS304/バフ研磨(六角穴付き止ネジ)S/-RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ HG-TS型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-TS型LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器材質ステンレス(SUS304)仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨取付け方法ねじ止め(別売)動作範囲0~180°ねじ穴数4穴径(mm)4.3
スライドヒンジ ハイロジックスライドヒンジハイロジック(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質スチール/亜鉛合金サイズ(mm)35
フリーストップヒンジ 栃木屋フリーストップヒンジ栃木屋(9件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジ付角型ケース(帯電防止) アズワンヒンジ付角型ケース(帯電防止)アズワン(4件のレビュー)
2,812税込3,093
1ケース(10個)ほか
当日出荷
本体・フタともに帯電防止タイプです。
用途ヒンジ付きの角型ケースで、試料保管等に便利です。
溝付ヒンジピン 栃木屋溝付ヒンジピン栃木屋(3件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷から4日以内出荷
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等RoHS指令(10物質対応)対応
(53446)カバー, フード ヒンジ, レフト ダイハツ(53446)カバー, フード ヒンジ, レフトダイハツ(3件のレビュー)
629税込692
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2Fomron(オムロン)(19件のレビュー)
128税込141
1個
当日出荷から121日以内出荷
高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5mm~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30接点間隔(mm)0.25
(53445)カバー, フード ヒンジ, ライト ダイハツ(53445)カバー, フード ヒンジ, ライトダイハツ(2件のレビュー)
629税込692
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ヒンジ(L40×W30×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L40×W30×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)質量(g)1.5
折れ戸用センターヒンジFEーB ACE(エース)折れ戸用センターヒンジFEーBACE(エース)(32件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
ステンレスチャンネルヒンジ 栃木屋ステンレスチャンネルヒンジ栃木屋
559税込615
1個
当日出荷
シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質/処理SUS304/-質量(g)57.5RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルヒンジ6 イマオコーポレーションダブルヒンジ6イマオコーポレーション
849税込934特価
1個
当日出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)25.5許容荷重(N)各側75
チャンネルヒンジ 栃木屋チャンネルヒンジ栃木屋
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
フルハイトヒンジ LILIEL(リリエル)フルハイトヒンジLILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
下からピンを引っ張るだけでドアの着脱が可能なので、吊込み調整が簡単です。 また、ドアを閉めた状態で3次元調整も可能です。
材質SPC、ZDC表面処理ニッケルメッキ調整範囲(mm)上下5、左右4、前後3適合扉厚(mm)32~40適合扉質量(kg)40まで
ステンレスピボットヒンジ 中西産業ステンレスピボットヒンジ中西産業
25,980税込28,578
1個
当日出荷
セット内容M5×16 皿小ねじ(10本) 、 M5×20皿小ねじ(4本) 、 六角レンチ(1ヶ)材質ステンレス
ヒンジアセンブリ,ドア 日野自動車ヒンジアセンブリ,ドア日野自動車(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
フリーストップヒンジ 栃木屋フリーストップヒンジ栃木屋
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。形に拘って開発されたヒンジに、フリーストップ機構の付加価値を付けました。 TH-170-1 は TH-84-3と、TH-170-2 は TH-84-2、TH-84D-2と取り付けの互換性があります。
用途各種試験装置・医療機器・工作機械等材質/処理固定ブラケット・可動ブラケット:PA/C3604 黒色,シャフト:SUS303/-,プラグ:POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ 栃木屋フリーストップヒンジ栃木屋(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。ケース部にアルミニウムを採用し、TH-122/134と取付の互換性(.R寸法が多少異なります。)を持たせながら強度アップを図りました。表面処理は、様々な筐体の色と馴染みやすいアルマイト(白色)です。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等質量(g)13.5使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ケース)A603S/アルマイト(白色)(シャフト)SUSXM7/脱脂(プラグ)POM/黒色(プッシュナット)SUS(ブラケット)SUS430/パレル研磨初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)0.69(±0.15)[7(±1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスヒンジ 栃木屋ステンレスヒンジ栃木屋
1,298税込1,428
1個
当日出荷から14日以内出荷
ステンレス製の為、耐食性に優れています。
用途医療機器・工作機械・屋外筐体等材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスヒンジ BEST(ベスト)[金物]ガラスヒンジBEST(ベスト)[金物]
549税込604
1パック(2個)
当日出荷
ガラスやアクリル板などに使用する蝶番。板厚3~5ミリ用。インセット用(側板の内側に扉が収まるタイプ)。
材質ブラック板厚(mm)3~5
ヒンジキャップ TOEX(LIXIL)ヒンジキャップTOEX(LIXIL)(2件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷
ブラック
トルクヒンジ (カバー) LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ (カバー)LAMP(スガツネ工業)
759税込835
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど材質/仕上ABS樹脂/シルバーメタリック、クリア塗装仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃材質ABS樹脂仕上シルバーメタリック塗装
ステンレス 特装車ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 特装車ヒンジTAKIGEN(タキゲン)
2,699税込2,969
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンは両端カシメされています。 中型・小型の側面扉や小扉に最適です。 左右兼用型
用途消防車・特装車・船舶材質ステンレス鋼板(SUS304)軸径(Φmm)10表面仕上げバフ研磨
ステンレストルクヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレストルクヒンジジョー・プリンス竹下
908税込999
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 任意の位置で開閉が保持できます。
用途一般機器長さ(mm)48
トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
629税込692
1個
当日出荷
インサート仕様です。
用途ギフトボックス等、耐久性を求めないもの材質ステンレス鋼(SUS416)種類インサート型長さL(mm)26幅W(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス トラック用あおりヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス トラック用あおりヒンジTAKIGEN(タキゲン)
3,841税込4,225
1個
当日出荷
用途特装車・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)620表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11427
ステンレス オーバーラップヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス オーバーラップヒンジTAKIGEN(タキゲン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 耐久力に富む強靱構造 扉取付け位置の調節可能(15~23mm)
用途冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード61542
(69310)F/ドアヒンジ スズキ(69310)F/ドアヒンジスズキ
5,198税込5,718
1個
当日出荷
オーバーラップリフトヒンジ TAKIGEN(タキゲン)オーバーラップリフトヒンジTAKIGEN(タキゲン)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード61009
重量用軸吊ヒンジ SYS(シブタニ)重量用軸吊ヒンジSYS(シブタニ)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質スチール、上部軸:ステンレス質量(kg)120仕上有色クロメート、上部軸:生地ビスの呼び【M5×D8×16サラ小ネジ】+Fe:5本付ドアW1200×H3000(範囲)
カウンターヒンジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)カウンターヒンジFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1組
当日出荷
10kg以下の小型・軽量扉のカウンター扉に最適。扉の自重により閉まるグレビティタイプの為、バネ内蔵タイプより閉まる速度が緩やかで安全です。
材質ステンレス(SUS304)+樹脂(PA・PP・POM)仕上バレル+樹脂部:黒つや消し扉寸法(mm)20~40
折れ戸用ヒンジFE ACE(エース)折れ戸用ヒンジFEACE(エース)(2件のレビュー)
269税込296
1袋
当日出荷
SUS製ヒンジピン ホシモトSUS製ヒンジピンホシモト
80税込88
1個
当日出荷から15日以内出荷
各種サイズをそろえています。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種蝶番軸等材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
小型フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)小型フラットトルクヒンジTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
226税込249
1個
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。 外形は突起のないすっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため、金属粉・異音は発生しません。
用途事務機器・家具・制御盤材質(羽根)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
フラットトルクヒンジ(L72×W56) TAKIGEN(タキゲン)フラットトルクヒンジ(L72×W56)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
675税込743
1個
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)57寸法L1(mm)72材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)寸法L2(mm)21寸法W(mm)56寸法L3(mm)30寸法H1(mm)19寸法d1(Φmm)6.6寸法d2(Φmm)14寸法H2(mm)6寸法P1(mm)38寸法P2(mm)47.5寸法H3(mm)10寸法H4(mm)1定格トルク(N・m)(2個)0~4表面仕上げシボ加工寸法M6
...