片手でカンタン開閉スライド式とじ具のレターファイル。両側のヒンジを折れば最大30mmまで背巾が拡大。背見出し紙を裏返せばパターンの大きなワイド用の背見出しに変わります。
サイズA4タテ
材質表紙:再生PP製とじ具:樹脂
幅(mm)236
高さ(mm)307
タイプタテ型
種類レターファイル
収納枚数120枚(最大200枚)
背幅(mm)18
穴数2穴
とじ厚(mm)12
穴間隔(mm)80
グリーン購入法適合
伝票や書類に穴を開けてつづり紐で綴じる際に使用するとじ込表紙です。表紙と紐だけで綴じるので、書類の量は紐が足りる分だけ増やすことが出来ます。つづりひもで厚さは自由に調整できます。書類を保護するために厚みのある芯材に紙クロスを貼り、更に補強のためにヒンジや穴の部分に布を貼ったつくりです。古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しており、グリーン購入法適合製品です。
グリーン購入法適合
書類が増えたらポケットを追加できる替紙式のクリヤーブックです。 分類に便利な全面替背紙式。 手当たりの良いダブルヒンジ仕様です。
グリーン購入法適合
サイズA4
高さ(mm)312
タイプ替紙式
タックインデックスを使用することにより、効果的な分類・整理ができます。分類に便利な全面替背紙式。手当たりの良いダブルヒンジ仕様です。400名
仕様固定式
質量(g)267
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×15×310
グリーン購入法適合
1冊
¥699
税込¥769
当日出荷
背の4本のヒンジにより、収容枚数に合わせて背幅の広さを調節できます。
とじ具のワンタッチ開閉が可能です。つまんで引き上げると簡単にロックが外れ、押し下げるとロックがかかります。
仕様替背紙式、表紙/R-PP
幅(mm)238
サイズA4-S
高さ(mm)307
タイプタテ型
外幅寸法(mm)238
背幅(mm)23~36
穴数2
最大幅(mm)10
紙質再生材配合率/表紙:R-PP50%
収納寸法(mm)12~25
収納枚数(枚)120~250
とじ仕様80mmピッチ
グリーン購入法適合
分類に便利な全面替背紙式。
手当たりの良いダブルヒンジ仕様です。
材質表紙:R-PP、ポケット:R-PP
厚さ(mm)表紙:0.7、ポケット・シート:0.04
色ライトブルー
サイズA4-S
グリーン購入法適合
タックインデックスを使用することにより、効果的な分類・整理ができます。分類に便利な全面替背紙式。手当たりの良いダブルヒンジ仕様です。
グリーン購入法適合
サイズA4
高さ(mm)310
タイプ固定式
分類に便利な全面替背紙式。 手当たりの良いダブルヒンジ仕様です。
グリーン購入法適合
タイプ固定式
表紙には発泡PPを使用しているので、耐久性・自立性に優れています。
とじ具に、ヒンジ機構が付いていますので、閲覧性に優れています。
フ-520に比べ、1.5倍収容の厚とじタイプです。
サイズA4-S
材質表紙/発泡R-PP、とじ具/押さえ板:R-PS、スライドコマ:R-PP
幅(mm)228
高さ(mm)307
タイプタテ型
外幅寸法(mm)228
背幅(mm)29
穴数2
紙質表紙/発泡R-PP50%、とじ具の押さえ板/R-PS100%、スライドコマ/R-PP100%
収納寸法(mm)18
収納枚数(枚)180
とじ仕様80mmピッチ
グリーン購入法適合
書類が増えたらポケットを追加できる替紙式のクリヤーブックです。
分類に便利な全面替背紙式。
手当たりの良いダブルヒンジ仕様です。
穴数30穴
グリーン購入法適合
替え紙P3ラ-380-2 P3ラ-380-5
表紙もポケットもしっかり仕様。A3用紙が収容できる見開きオープンポケット付き。
裏表紙には見開きオープンポケット付き。A3用紙も見開きで確認できます。クリヤーポケットの間に挟めばしおりになります。書類の量に合わせて背幅が広がるダブルヒンジ加工。
サイズA4・タテ型(S型)
ポケット数30枚
グリーン購入法適合
表紙もポケットもしっかり仕様。A3用紙が収容できる見開きオープンポケット付き。
裏表紙には見開きオープンポケット付き。A3用紙も見開きで確認できます。クリヤーポケットの間に挟めばしおりになります。書類の量に合わせて背幅が広がるダブルヒンジ加工。
サイズA4・タテ型(S型)
ポケット数60枚
グリーン購入法適合
表紙もポケットもしっかり仕様。A3用紙が収容できる見開きオープンポケット付き。
裏表紙には見開きオープンポケット付き。A3用紙も見開きで確認できます。クリヤーポケットの間に挟めばしおりになります。書類の量に合わせて背幅が広がるダブルヒンジ加工。
サイズA4・タテ型(S型)
ポケット数20枚
グリーン購入法適合
輝度:220cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.5W/。17.3型モバイルディスプレイです。USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。最薄部が約8mmとスリムな筐体なので手軽に持ち運びできサッと片づけられるため便利です。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。モバイルディスプレイ単体に加えて、スタンドがセットされたモデルもラインアップ。セットモデルは利用シーンに合わせてお好みの高さ・角度に調整、回転ができるスタンドが標準で添付されています。USB Type-Cディスプレイ給電に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。パススルー機能に対応しているので、接続しているUSB充電器からノートパソコン、スマホ、タブレットに給電できます。ACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、スタンド、スタンド収納ケース、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:381.888(H)×214.812(V)
質量(kg)【本体】スタンドあり:約1.0、【スタンド】約0.46
色ブラック
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:HDMI:59.9~60.4、USB-C:59.9~60.4
消費電力(W)最大時:7.5、通常使用時(オンモード):4.2、待機時:0.3
定格電圧(V)DC5
角度(°)【本体】チルト角:上20~60、【スタンド】角度調節:上ヒンジ180/下ヒンジ90、スイベル角:360
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(HDMI)31.4~67.5、(USB-C)31.4~67.5
対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(HDMIのみ)、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、 Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】スタンド20°~60°時:約399×93~218×237~137(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約399×16×248(突起部を含まず)、【スタンド】最大高さ:約140×140×145(突起部を含まず)、折りたたみ時:約140×140×24(突起部を含まず)、モバイルディスプレイ組み合わせ時:約399×140×296(突起部を含まず)
コントラスト比1000:1(標準値)、CREX レベル2設定時:24400:1
最大解像度表示:1920×1080
保証期間3年間
視野角上下:178° 左右:178°
応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時
入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)14.2
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.1989×0.1989
パネルTFT17.3型ワイド/AAS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大60(最大解像度時)
輝度(cd/m2)220(標準値)
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
質量(kg)0.4
取付埋込型(天井面取付専用)
タイプユニバーサルタイプ
首振角度(°)約30
構成本体(光源ユニット)のみ
トランスLED内蔵
埋込穴(Φmm)Φ75
枠アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
埋込高(mm)140
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
水平回転範囲約355°
反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
関連キーワード