304件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂(アイボリー色)、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
用途軽量ケース・各種筐体等 材質/処理(ヒンジピース・キャップ)PA/アイボリー(シャフト)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリックヒンジ HG-MPS2型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉 材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂 仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ 質量(g)6.9 種類平蝶番型 付加機能クリック 推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製の軽量蝶番です。軸は圧入しているため脱落しません。
材質ポリアミド(PA) ブラック 質量(g)18 タイプ平行形 種類平蝶番 推奨ねじM6皿ねじ 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)40
1個
429 税込472
欠品中

LAMP(スガツネ工業)樹脂製平丁番 HG-P100
塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉は発生しません。クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。鉛不使用で環境に配慮しています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など 材質(羽根)塩化ビニル樹脂(PVC)、(回転軸)チタン合金、(ワッシャー)PEEK樹脂 質量(g)74 種類平蝶番 仕上(羽根)クリアー、(回転軸)素地 耐荷重(N/ペア)98 推奨ねじM5ねじ(締付けトルク推奨値 2.0N・m) 本体長さ(mm)100 羽根厚さ(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)80
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ジョー・プリンス竹下樹脂製リーフヒンジ
エコ商品
用途・空調機器、各種機械 材質ポリアミド(PA6 GF30) 質量(g)73 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
6日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)樹脂製ワンウェイトルクヒンジ
エコ商品
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など 仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ 材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 質量(g)130 種類平蝶番型 長さL(mm)85 幅W(mm)60 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)樹脂製ワンウェイトルクヒンジ
エコ商品
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など 仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ 材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 質量(g)130 種類平蝶番型 長さL(mm)85 幅W(mm)60 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)樹脂製ワンウェイトルクヒンジ
エコ商品
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など 仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ 材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 質量(g)130 種類平蝶番型 長さL(mm)85 幅W(mm)60 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)樹脂製ワンウェイトルクヒンジ
エコ商品
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など 仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ 材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 質量(g)130 種類平蝶番型 長さL(mm)85 幅W(mm)60 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)樹脂製ワンウェイトルクヒンジ
エコ商品
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など 仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ 材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 質量(g)130 種類平蝶番型 長さL(mm)85 幅W(mm)60 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)樹脂製ワンウェイトルクヒンジ
エコ商品
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など 材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 質量(g)130 種類平蝶番型 長さL(mm)85 幅W(mm)60 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

樹脂材料の摩擦抵抗を利用している為、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・OA機器・音響機器 材質/処理(ケース)POM/黒色(シャフト)SUSXM7/-(プッシュナット)SUS/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)クリーンヒンジ
摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など 材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-
1個
1,888 税込2,077
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ
エコ商品
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど 仕様フリーストップ 材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 質量(g)27 使用温度範囲(℃)0~60 仕上素地 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アシストトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)アシストトルクヒンジ
エコ商品
ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。 保持トルクは調整ねじ(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~ 3.5 N・m)。 別売の樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途医療機器、分析機器、FA機器など 使用温度範囲(℃)-0~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

任意の位置で開閉が保持できます。 トルクの調節が可能です。
用途一般機器 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂材料の摩擦抵抗を利用しているため、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・OA機器・音響機器等 材質/処理(ケース)POM/黒色(シャフト)SUSXM7/-(プッシュナット)SUS/-(ブラケット)SUS430/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シブタニトルクヒンジ(ステンレス)
エコ商品
任意の角度で扉を保持できるヒンジです。トルク値は0.3N・m,0.8N・m,1.5N・mの3種類からお選びいただけます。ワッシャーなどの機構部品も全てステンレス製で、耐食性に優れています。横使い・縦使い共に可能です。機構部のカバー無タイプ・カバー付タイプの2種類がございます。
用途制御盤・家具家電・事務機器・医療機器などの屋内機器 材質ステンレス(SUS304) 仕様トルク有効範囲:取付面から180° 性能耐久性:20,000回(トルク変動率25%以内) 使用温度範囲0℃~40℃ 仕上光沢バレル RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
809 税込890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下トルクヒンジ
エコ商品
任意の位置で開閉が保持できます。
用途一般機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

栃木屋DCヒンジ
エコ商品
取付面がヘヤライン加工された美しいステンレスカバーでクローズされ取付ネジ等が見えなくなるため、各種機器のデザインがより一層グレードアップされます。
用途環境試験・工作機械・各種筐体等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋フリーストップヒンジ
エコ商品
樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。
用途パソコン・ワープロ・OA機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他 材質合成樹脂 タイプ片羽根型 使用温度範囲(℃)0~50 板厚(mm)3 トルク値N・m(kgf・cm)0.245(2.5) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
469 税込516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)クリーントルクヒンジ
エコ商品
任意の角度で扉を保持します。摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など 材質本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:ポリアセタール(POM)、ワッシャ:四フッ化エチレン樹脂(PTFE)、軸:ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,890 税込3,179
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で高トルク設計のダンパーヒンジです。 オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、スローでソフトな動きです。 開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。
用途医療機器・通信機器・OA 機器等 材質ZDC、S45C、シリコン、SUS304、SK3 使用温度範囲(℃)-5~+50 部品名称本体、シャフト、オイル、ヒンジピース、ニードル 表面処理塗装(シルバー)、窒化処理、Ni RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数20000 回(開閉1サイクル23℃)
1個
8,098 税込8,908
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS Proプラスチック製オフセットリフトオフヒンジ. RS Proの取り外し可能なオフセットリフトオフヒンジを使用すると、ドアを工具なしで取り外せます。 衝撃耐性の高い熱可塑性樹脂製で、ドアの取り付けにも使用できます。. 特長と利点:. 高い費用効果 ドアの取り外しが素早く簡単に 簡単な取り付け 右勝手にも左勝手にも対応
仕様材質 = 熱可塑本体種類 = バレルヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 28mm厚さ = 22mm取付方法 = ネジピン形状 = リフトオフ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

RS Proプラスチック製オフセットリフトオフヒンジ. RS Proの取り外し可能なオフセットリフトオフヒンジを使用すると、ドアを工具なしで取り外せます。 衝撃耐性の高い熱可塑性樹脂製で、ドアの取り付けにも使用できます。. 特長と利点:. 高い費用効果 ドアの取り外しが素早く簡単に 簡単な取り付け 右勝手にも左勝手にも対応
仕様材質 = 熱可塑本体種類 = バレルヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 19mm厚さ = 22mm取付方法 = ネジピン形状 = リフトオフ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Proプラスチック製オフセットリフトオフヒンジ. RS Proの取り外し可能なオフセットリフトオフヒンジを使用すると、ドアを工具なしで取り外せます。 衝撃耐性の高い熱可塑性樹脂製で、ドアの取り付けにも使用できます。. 特長と利点:. 高い費用効果 ドアの取り外しが素早く簡単に 簡単な取り付け 右勝手にも左勝手にも対応
仕様材質 = 熱可塑本体種類 = バレルヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 22mm厚さ = 17mm取付方法 = ネジピン形状 = リフトオフ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-TP型
エコ商品
グリスレス仕様です。摺動部に樹脂部品を使用しているため、金属粉の発生を防ぎます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器 仕様グリスレス使用温度:-0 ℃~40 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番型 仕上バレル研磨 幅W(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Proプラスチック製オフセットリフトオフヒンジ. RS Proの取り外し可能なオフセットリフトオフヒンジを使用すると、ドアを工具なしで取り外せます。 衝撃耐性の高い熱可塑性樹脂製で、ドアの取り付けにも使用できます。. 特長と利点:. 高い費用効果 ドアの取り外しが素早く簡単に 簡単な取り付け 右勝手にも左勝手にも対応
仕様材質 = 熱可塑本体種類 = バレルヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 28mm厚さ = 22mm取付方法 = ネジピン形状 = リフトオフ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Proプラスチック製オフセットリフトオフヒンジ. RS Proの取り外し可能なオフセットリフトオフヒンジを使用すると、ドアを工具なしで取り外せます。 衝撃耐性の高い熱可塑性樹脂製で、ドアの取り付けにも使用できます。. 特長と利点:. 高い費用効果 ドアの取り外しが素早く簡単に 簡単な取り付け 右勝手にも左勝手にも対応
仕様材質 = 熱可塑本体種類 = バレルヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 22mm厚さ = 17mm取付方法 = ネジピン形状 = リフトオフ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。
用途パソコン・ワープロ・OA 機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他
1個
65 税込72
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。
用途事務機器・家具・小型軽量扉 材質POM、SUS303 仕様取付方向:シャフト水平状態耐久回数:20,000 回(常温)使用温度範囲:+15℃~+45℃ 部品名称ヒンジピース(A)・(B)、シャフト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダンパートルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ダンパートルクヒンジ
エコ商品
ダンパー付きのトルクヒンジです。トルク調整機能付きです。開閉中の蓋や扉を任意の位置で止め、さらに閉じ際のスピード感を変えられます。トルクは一方向に発生します。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、スムーズに操作できます。ストッパーは不要です。(保持機能はありません)
用途分析装置、医療機器、FA 機器、OA 機器など 付属品ねじカバー(エラストマー) 材質本体:亜鉛合金(ZDC)、アンダーカバー:ABS樹脂、十文字付皿小ねじM3×8:鋼(SWCH) 質量(g)490 使用温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 モーメント(N・m)蓋:2.0~5.0/1個(20.4~50.9kgf・cm/1個)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SOUTHCOSOUTHCO トルクヒンジ
エコ商品
トルク調整が可能なアジャスタブルトルクヒンジです。
付属品ヒンジ1個と取付用ナット4個(1セットにつき) 使用温度範囲(℃)-5~65 最大トルク(N・m)(プリベリング)0.25 材質(取付金具)鋼、亜鉛めっき 耐荷重(N)(径方向平均)1150、(軸方向平均)950 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ヒンジ)アセタール、ナイロン
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ワンウェイトルクヒンジ
エコ商品
2万5千回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど 仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ 材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 質量(g)62 種類インサート型 長さL(mm)60.2 幅W(mm)60.2 開き角度(度)360° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。樹脂部品をFDA 認定グレードに対応させたため、食品が直接触れても悪影響を及ぼしません。シャフトを垂直状態(縦使い)にして使用できます。
用途植物工場・食品機械・食品包装機 材質SUS304、POM 仕様使用温度範囲: +10℃~+50℃フリーストップヒンジの仕様(2-27 頁)もご確認ください。 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、プラグ(L)、プラグ(R) 表面処理バレル研磨、原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)(ラジアル荷重)200、(アキシャル荷重)590 最大締付トルク(N・m)5
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラスリップジョイントヒンジ ESJB
エコ商品
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 質量(g)27 使用温度範囲(℃)-20~80 最大締付トルク(N・m)5 許容荷重(N)200(ラジアル荷重)、590(アキシャル荷重) 材質(ピン)ポリアセタールブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)ニッケルメッキ 材質(オネジ)SUM22Lニッケルメッキ
1個
769 税込846
7日以内出荷

イマオコーポレーションエンプラポジショニングヒンジ EFH
エコ商品
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応 旋回角度(°)最大255
1個
1,329 税込1,462
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)