4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ標準 寸法H(mm)50 取付穴(mm)5.5 材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 取付穴径(Φmm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

投込み湯沸器 冷たい水を、すぐお湯に!! いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。 汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。 S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用 規格S-JET認証製品(第三者認証製品) 定格電流(A)10 温度調節範囲(℃)0~80 アズワン品番1-5447-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

日東工業盤用ヒータ
エコ商品
ヒーター素子に半導体(PTC)ヒーターを採用しています。 PTCヒーターによる自己温度制御と温度ヒューズによる二重安全保護機能付です。
付属品取付ねじ、取扱説明書 材質カバー:PBT樹脂製、ケース:PBT樹脂製、放熱フィン:アルミ製、固定金具:鋼板製 タイプ小型・軽量タイプ 使用温度(℃)-10~+50 定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)85 ヒーター素子PTCヒーター
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)