付属品取付ねじ、取扱説明書
定格周波数(Hz)50/60
使用温度(℃)-10~+50
使用湿度(%RH)85以下
RoHS指令(10物質対応)対応
導入系配管や細い配管の加熱に特化したヒーターです。
固定具付で配管に仮止めすることができ、施工の作業性が向上します。
耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しました。
サーモスタット付のため過昇温の心配がありません。
RoHS指令対応品です。
厚さ(mm)約2(発熱部)
機能(過昇防止機能)サーモスタット 200℃ OFF付
耐熱温度(℃)200
リード線ULフッ素樹脂電線 0.75mm2 500mm
RoHS指令(10物質対応)対応
端子ねじM4
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ標準
寸法H(mm)50
取付穴(mm)5.5
材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
取付穴径(Φmm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
投込み湯沸器
冷たい水を、すぐお湯に!!
いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。
汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。
S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用
規格S-JET認証製品(第三者認証製品)
定格電流(A)10
温度調節範囲(℃)0~80
アズワン品番1-5447-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
タイプコンパクト
寸法H(mm)50
電気容量(W)200
取付穴(mm)5.5
材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)
取付穴径(Φmm)5.5
ヒーター容量(W)200
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード