最先端の12Vオールエリア加熱システム3.0、装備された大容量12Vバッテリーは氷点下以下の環境下でもしっかりと温度が上昇します。ワイルドヒートジャケットは、水、風、擦り傷にとても強く、高品質で信頼できるYKKの防水ジッパーを採用。
用途日常使いやアウトドアに
種別ジャケット
材質表地・裏地:ポリエステル
機能発熱、ウォッシャブル
表示LED強/赤、中/白、弱/青
温度調節4‐in‐1(※胸ボタンスイッチ3段切り替え)
ニット生地の薄手のヒーター付きベスト。カジュアルなデザインで部屋着から普段使いに最適。薄手タイプでスーツの下などインナーにおすすめ。背中と腰の2か所に発熱線を内蔵(発熱部サイズ:10×20cm)。3段階の温度設定と色が変わる電源スイッチ。設定温度:高温45℃(赤色)、中温40℃(青色)、低温35℃(緑色)。発熱時間:高温 約2時間、中温 約2時間30分、低温 約5時間30分(5000mAhのバッテリーをフル充電で使用した場合です)。洗濯可能。(洗う前には必ず充電器、モバイルバッテリー等の付属品を外して洗ってください)。
用途スーツインナーとして。暖かヒーターベスト ニット 3段階温度設定 35-45度 USB Type-A 薄手 部屋着 発熱ベスト 電気代節約 洗濯可能 洗える アウトドア 冬 寒さ対策 オフィス カジュアル
種別ベスト
色ネイビー
混率(%)表着地:アクリル60/ポリエステル20/ナイロン10/毛10、裏着地:ポリエステル100
機能発熱/防寒
M~XXLサイズまで調整可能。冬でも暖かい薄手のヒーター内蔵インナーベスト。5箇所にヒーターが内蔵されている2023年最新のヒーターベストです。最大の特徴はサイズ調整が可能なこと。M~XXL(3L)サイズまで対応しているので、女性や細身の男性からサイズの大きい方まで着用していただけます。しっかりと暖かいのに薄手で軽量なので、コートやジャケットのインナーとして着れば防寒対策もバッチリです。撥水加工で汚れがつきにくく、洗濯も可能なサイズ調整できる「ヒーターベスト」は、防寒対策だけでなく着心地、デザインにこだわったアイテムです。
付属品本体、日本語取扱説明書
種別ベスト
色ブラック
質量(g)約320
消費電力(W)約10
電源外部給電(USB5V 2.0A以上)
温度(℃)低:約40~45、中:約45~50、高:約50~55※使用環境、モバイルバッテリー性能のより異なります。
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル100
肩幅(cm)40
着丈(cm)64
適合サイズ通常着用サイズM~XXLサイズ着用者まで
機能発熱、軽量、防寒、撥水
モード3種類(低・中・高)
ケーブル長(mm)約250
身幅(cm)48~62
寸法(横×縦)(cm)前ポケット:14×15.5
稼働時間(時間)10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合、低:約8 中:約6.5 高:約5※環境温度15度でダウンジャケットのインナーに使用した場合の測定値となります。※アウターで使用時は、すべてのモードで3以下の稼働になる場合があります。
袖口(cm)66~76
1着
¥7,390
税込¥8,129
5日以内出荷
3段階の温度調節可能…強:約60℃/中:約50℃/弱:約40℃。連続使用時間…強:約3時間/中:約4.5時間/弱:約8時間。G-802バッテリー使用の場合(出力電圧5V 出力電流3.0A 容量10,000mAH)。自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。ジャケットタイプ。電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3か所)。背裏レタード柄。フードブランドプリント入り。フード、袖反射テープ付。袖ムービングギャザー。左胸バッテリーマルチポケット。左袖マルチポケット。両胸アクティブポケット。両脇ダブルポケット。裾ロングテール。袖口アジャスター。フード、裾スピンドル。使い捨てカイロも入るマルチポケット(両胸、腰裏)。SS/Sは女性対応シルエット。
用途現場管理作業、作業、ワーク、仕事、外出、軽作業、タウンユース
種別ジャケット
連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8
機能発熱
温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40
着るだけで即暖、ヒーター内臓により気候に囚われない快適な暖かさを実現します。設定温度が約30~50度に調節が可能なので、お好みの暖かさをお選びいただけます。長時間の連続使用を防止する自動電源OFF機能を搭載しているので、切り忘れ防止になり安心してお使いいただけます。水洗いが可能なので、いつでも清潔に使えます。ライナーは取り外しができるので、季節に応じて幅広い着こなしが可能です。
用途・アウトドア、野外での作業、スポーツ、通勤、通学など、さまざまな冬の活動に。
種別ジャケット
消費電力(W)8
入力電圧(V)DC:5
連続使用時間(時間)3(自動OFF)
機能発熱、水洗い可
温度調節3段階
ハイスペック東レ国産電熱線を内蔵し、単体でもレイヤリングでも使えるヘビロテウェア
秋から冬は単体でも寒さ対策可能。
真冬は上にアウターを着れば優れた保温性を発揮。
サイズ選びはピッタリ目を選ぶことで、暖まった空気が逃げにくく保温性が高まる。
見た目は薄い印象だが、中わた入りに加え裏に微起毛を施したストレッチ素材を使い、そのままでも暖かく保温性が高い。
使い勝手に優れるアイテム。左ポケットの内側に3段階スイッチを配置し、ポケットに手を入れたまま温度調整可能。
インナーパンツは、ひざ裏部分に電熱線があり暖かさはもちろん、電熱線が動きを阻害せず、断線しにくい仕様。
右Wポケットにスイッチを配置し、使いやすい上にデザイン性にも配慮。上下セットで着こなすこともできる。
色N・ブラック
シリーズduraHEAT インナーシリーズ
混率(%)ナイロン82、ポリウレタン18、(中綿)ポリエステル100
機能発熱、ウォーム(保温性)、手洗い可能、軽量、USB差し込み、ストレッチ
USBタイプAタイプ
仕様スライダーストラップ付き、3段階温度切り替えスイッチ、左脇ファスナーポケット、USB防水キャップ付き、起毛
関連キーワード