背中と腰、両方暖か!
冬の注目度No.1、ヒーター系商品。
特に暖かさを感じるインナーとしての着用がメインになっています。
発熱箇所は背中と腰の2カ所。
価格帯も手ごろになってさらに手軽に着用いただけけます
スーツの下にも着られるインナーベスト
手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能
手洗いでの丸洗い可能
低温火傷防止機能
電源はUSBケーブル対応
※バッテリーは別売りになります
仕様左内側バッテリーポケット付き、両脇ファスナーポケット、背裏アルミプリント
種別ベスト
混率(%)ポリエステル100
機能防風性、保温性
温度設定範囲(℃)強:60→中:50→弱:40(ボタン色:アカ→オレンジ→シロ)
生地高密度ポリエステルタフタ
材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)
材質(ファスナー)樹脂
シームレスのハイスペックベストの衿裏、背中などに専用ヒーターパッドポケットを配置することで、瞬時に温感を得られるヒーターベスト
種別ベスト
機能保温性、防風、4WAYストレッチ、軽量、ヒーターパッド、スライダー、脇ポケット
混率(%)表地:ポリエステル100(ラミネート加工)、裏地・中綿:ポリエステル100
対応シーズン秋冬
あったか防寒インナーベスト。シームレス加工なので、風が入りにくく、より保温性がアップしました。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用!
付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。出力5V/2A容量10000mAhのバッテリー(BR-011)も付属!
お手持ちの出力5Vモバイルバッテリーも、使用できます。
付属のスイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強(約45℃)・中(約40℃)・弱(約35℃)と切り替えることが可能。LED表示で現在のモードを確認できます。
操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単。スイッチは服の内側に取り付けるようになっているため目立ちません。。
用途防寒対策。通勤やレジャースポーツ・野外観戦、寒い日の外出に。
仕様PSE適合品
セット内容ウェア、スイッチ付きヒーターパッド、10000mAhモバイルバッテリー
種別ベスト
寸法(mm)バッテリー:98×62×22
色ブラック
質量(g)バッテリー:180
温度(℃)[強]45、[中]40、[弱]35
混率(%)ウェア:表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材)
寸法(cm)スイッチ付きヒーターパッド:15×20
機能防寒
バッテリー出力5V/2A
充電時間(時間)約5~6(5V2Aのアダプター&コンセントを使用して充電した場合)
バッテリー容量(mAh)10000(容量3.7V)
使用時間(時間)[強]4.5、[中]6、[弱]8
ニット生地の薄手のヒーター付きベスト。カジュアルなデザインで部屋着から普段使いに最適。薄手タイプでスーツの下などインナーにおすすめ。背中と腰の2か所に発熱線を内蔵(発熱部サイズ:10×20cm)。3段階の温度設定と色が変わる電源スイッチ。設定温度:高温45℃(赤色)、中温40℃(青色)、低温35℃(緑色)。発熱時間:高温 約2時間、中温 約2時間30分、低温 約5時間30分(5000mAhのバッテリーをフル充電で使用した場合です)。洗濯可能。(洗う前には必ず充電器、モバイルバッテリー等の付属品を外して洗ってください)。
用途スーツインナーとして。暖かヒーターベスト ニット 3段階温度設定 35-45度 USB Type-A 薄手 部屋着 発熱ベスト 電気代節約 洗濯可能 洗える アウトドア 冬 寒さ対策 オフィス カジュアル
種別ベスト
色ネイビー
混率(%)表着地:アクリル60/ポリエステル20/ナイロン10/毛10、裏着地:ポリエステル100
機能発熱/防寒
あったか防寒インナーベスト!上着の下に着ること が可能なV ネック薄手タイプ。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用!付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。スイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強:約55℃・中:約45℃・弱:約35℃と切り替えることが可能です。温度保護機能があるので、熱くなりすぎることがありません。60℃以上になると保護スイッチが働き一旦電源が切れます。45℃以下になると再び電源が入ります。操作スイッチは、目立たないように服の内側に取り付けるようになっています。操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単です。 LED 表示で現在のモードを確認できます。ヒーターパッドの収納ポケットは下からパッドを差し込む仕様で、配線が邪魔になりません。別売の推奨モバイルバッテリー(品番:BR-8000)がご使用いただけるほか、お手持ちのモバイルバッテリーもご使用いただけます(USB<TypeA>を差すことのできる5Vモバイルバッテリーが使用できます。容量5800mAh以上のバッテリー推奨)。
用途防寒対策グッズ、バッテリー式暖房ベスト、屋外での様々な場面に
セット内容ベスト、ヒーターパッド
種別ベスト
温度(℃)強:約55、中:約45、弱:約35
端子の種類ヒーターパッド:USB-TypeA
混率(%)表地:ナイロン100 裏地:ナイロン100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材) 中綿:ポリエステル100
機能防寒
適合バッテリー出力5V 容量5800mAh以上/BR-8000(別売)
使用時間(時間)強:約2.5、中:約3.5、弱:約4.5(BR-8000モバイルバッテリー使用時)
熱線部が約20秒でぽっかぽか防寒あったかベスト両面ヒーター。熱線部分には繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で上半身を暖かく包み込んでくれます。カンタン操作 押すだけでOK!。薄くて軽く着心地フィット!。いつも清潔!手洗い可能。
付属品USBバッテリー、ACアダプター、取扱説明書
種別ベスト
色ブラック
質量(g)USBバッテリー:約178、ACアダプター:約75
出力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:DC5V/1.5A
表示方式LED3色(青・白・赤)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)USBバッテリー:約63×22.5×90.5、ACアダプター:約30×75×50(突起物を含まず)
入力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:AC100~240(50/60Hz)/20VA
機能防寒
バッテリーリチウムイオン:DC5V/6200mAh
バッテリー電圧(V)3.7
温度調節押しボタン式3段階
充電時間(時間)約7(専用ACアダプター使用時の目安)
バッテリー容量(mAh)10000
素材表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、両サイド:ポリエステル95、ポリウレタン5、中綿:ポリエステル100、加温素材:炭素繊維100
ケーブル長(cm)約85
USBポート数2個口
稼働時間(時間)【高温】両面:約3、前面:約6、首・背面:約6、【中温】両面:約4.5、前面:約9、首・背面:約9、【低温】両面:約7、前面:約12、首・背面:約12(専用バッテリー使用時の目安)
こちらの商品は 10秒ですぐ暖かいヒートベスト【服のみ】になります。
中綿・襟付きで、背中とお腹辺りをすぐにあたためます。(スピード発熱)
連続使用時間が長く、ベストも軽くて、洗えます。
冬の防寒対策に必須のインナーベストです。
マイクロカーボンヒーター内蔵。
市販のモバイルバッテリー5V2Aタイプも使えます。
用途バイク、自転車、ゴルフ、釣り、スキー、レジャー、アウトドア、家事、ガーデニング、ウォーキング、散歩、作業着、作業服、防寒
色ブラック
点灯時間【赤色点灯】約6時間(50℃)/【白色点灯】約8時間(43℃)/【青色点灯】約10時間(38℃ )
混率(%)【表地】(ポリエステル)100/(綿)95/(ポリウレタン)5【裏地】(ポリエステル)100
機能発熱、防寒
種別ベスト
アウターの中に着用できるインナーベスト。
色9ブラック
素材リップ(表)ポリエステル100%、(裏)起毛トリコットポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部に使用したインナーヒートベストとモバイルバッテリーのセットです。
モバイルバッテリーが付属されているので、購入後すぐにお使いいただけます。
シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。
アウターの中にも着用できます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。
各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。
ベストの内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。コンパクトに収納できる専用の袋付きです。
混率(%)本体:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
色ブラック
種別ベスト
機能防寒、発熱
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:52×25×104
質量(g)バッテリー:175
入力電圧(V)5
入力電流(A)2
定格消費電力(W)10
待機電力(W)0.7
温度コントローラー温度調節 4段階
コネクタ形状USB Type-A
熱線部が約20秒でぽっかぽか防寒あったかベスト両面ヒーター。熱線部分には繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で上半身を暖かく包み込んでくれます。カンタン操作 押すだけでOK!。薄くて軽く着心地フィット!。いつも清潔!手洗い可能。
色ブラック迷彩
種別ベスト
機能防寒
素材表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、両サイド:ポリエステル95、ポリウレタン5、中綿:ポリエステル100、加温素材:炭素繊維100
付属品USBバッテリー、ACアダプター、取扱説明書
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)10000
バッテリーリチウムイオン:DC5V/6200mAh
入力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:AC100~240(50/60Hz)/20VA
出力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:DC5V/1.5A
USBポート数2個口
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)USBバッテリー:約63×22.5×90.5、ACアダプター:約30×75×50(突起物を含まず)
質量(g)USBバッテリー:約178、ACアダプター:約75
ケーブル長(cm)約85
稼働時間(時間)【高温】両面:約3、前面:約6、首・背面:約6、【中温】両面:約4.5、前面:約9、首・背面:約9、【低温】両面:約7、前面:約12、首・背面:約12(専用バッテリー使用時の目安)
温度調節押しボタン式3段階
表示方式LED3色(青・白・赤)
充電時間(時間)約7(専用ACアダプター使用時の目安)
動きやすい防風ストレッチニット素材と首元までのヒーター採用で温かさUP。胸の温度調整スイッチで三段階温度調整ができます。10,000mAhの専用バッテリーとUSBケーブル付き
種別ベスト
混率(%)【表地】防風ストレッチニット:ポリエステル100、【裏地】タフタ:ポリエステル100(抗菌防臭加工)
機能発熱、防風
M~XXLサイズまで調整可能。冬でも暖かい薄手のヒーター内蔵インナーベスト。5箇所にヒーターが内蔵されている2023年最新のヒーターベストです。最大の特徴はサイズ調整が可能なこと。M~XXL(3L)サイズまで対応しているので、女性や細身の男性からサイズの大きい方まで着用していただけます。しっかりと暖かいのに薄手で軽量なので、コートやジャケットのインナーとして着れば防寒対策もバッチリです。撥水加工で汚れがつきにくく、洗濯も可能なサイズ調整できる「ヒーターベスト」は、防寒対策だけでなく着心地、デザインにこだわったアイテムです。
付属品本体、日本語取扱説明書
種別ベスト
色ブラック
質量(g)約320
消費電力(W)約10
電源外部給電(USB5V 2.0A以上)
温度(℃)低:約40~45、中:約45~50、高:約50~55※使用環境、モバイルバッテリー性能のより異なります。
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル100
肩幅(cm)40
着丈(cm)64
適合サイズ通常着用サイズM~XXLサイズ着用者まで
機能発熱、軽量、防寒、撥水
モード3種類(低・中・高)
ケーブル長(mm)約250
身幅(cm)48~62
寸法(横×縦)(cm)前ポケット:14×15.5
稼働時間(時間)10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合、低:約8 中:約6.5 高:約5※環境温度15度でダウンジャケットのインナーに使用した場合の測定値となります。※アウターで使用時は、すべてのモードで3以下の稼働になる場合があります。
袖口(cm)66~76
1着
¥7,390
税込¥8,129
5日以内出荷
5箇所のヒーターでポケットまで温かい!10秒で速暖グラフェンヒーター内蔵ベスト。5箇所にグラフェンヒーターが内蔵されている電熱ヒーターベストです。前のポケット部分にもヒーターが内蔵されているので、ポケットの中に手を入れると温か~い。サイズ調整機能付きで、体に合わせてフィットさせることでより効率的に体が温まります。シンプルでどんなファッションにも合わせやすく、使いやすいデザインなので様々な場面で活躍すること間違いありません!
種別ベスト
サイズフリー
消費電力(W)10
電源USB(5V 2.0A)
温度範囲(℃)[低] 40~45、[中] 45~50、[高] 50~55
混率(%)表地:ポリアミド70、ポリエステル30、裏地:ポリエステル100
連続使用時間(時間)(目安)[低] 約3~8、[中]約3~6.5、[高] 約3~5 ※10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合
機能発熱
ケーブル長(mm)約200
1着
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
ヒーター付き・軽量でも高い防寒性能を発揮、両脇ポケット、左側内側ファスナー付きバッテリーポケット、左側内側ポケットコード通し
種別ベスト
混率(%)(表地・裏地・中綿)ポリエステル100
機能撥水・防風、保温、軽量
シーンを選ばないスマートなデザインに8ポケットの裏アルミ(ブラック)ヒーターベスト。
適合【ヒーターバッテリーセット】(SH-100)S-HEATマルチヒーターフルセット/【ヒーターセット】(SH-101)S-HEATマルチヒーターセット/【バッテリー】(SP-103)S-POWERオールシーズンミニバッテリー
種別ベスト
混率(%)ポリエステル100
PATヒーター取付可能ウエアー
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに
種別ベスト
混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100
ツインカーボンヒーターで暖かさアップ!!
バッテリー暖G専用リチウムイオンバッテリー
肩から腰部分にかけての広い範囲に面ファスナーを採用。
縦・横・斜めにも取り付けられ、好みに合わせて温めたい。
体の位置にヒーターを装着可能。
用途きるとホットベストはパッとヒーターを簡単に装着でき、あっという間にヒーターベストに変える専用ウェアです。
種別ベスト
色ブラック
混率(%)ポリエステル100(表地・裏地・中綿)→お洗濯は手洗い推奨
寿命充放電 約500回
温度調節バッテリー、スイッチ(3段階)調節可能
充電時間(時間)約3(LX-3350B)
保温時間(h)約4(強)/約15(弱)→(LX-3350B使用時)、約8(強)/約34(弱)→(LX-6700BⅢ使用時)
ヒーター付き・軽量でも高い防寒性能を発揮、両脇ポケット、左側内側ファスナー付きバッテリーポケット、左側内側ポケットコード通し、背中にヒーター内蔵、襟元ヒート
種別ベスト
機能撥水・防風、保温、軽量
混率(%)(表地・裏地・中綿)ポリエステル100
【首・背中が約20秒でぽっかぽか。冬の寒さ対策に! 防寒あったかベスト!】
【即暖効果:温かさの秘密】
首後部と背中に繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で背中を温かく包み込んでくれます。
【カンタン操作:押すだけでOK!】
ベストに充電したバッテリーを接続します。
ベストの電源スイッチを約2秒長押しでON/OFF切替ができます。
電源スイッチを押すたびに、高温(赤)→中温(白)→低温(青)の順で色が切り替わります。
【便利なUSBコネクター】
電源入力プラグにUSBを採用。
USB電源やモバイルバッテリーが使用できるので便利です。
【薄くて軽く着心地フィット!】
両サイドには伸縮性のあるストレッチ素材を採用。
アウター・インナー問わずフィットし、軽くて動きやすいです。
【いつも清潔!手洗い可能!】
ご自宅で手洗いができます。
硬く絞ったタオルで汚れを拭き取り、汚れがひどい場合は石鹸や中性洗剤で軽く押し洗いをして下さい。
用途寒い真冬の屋外活動に大活躍! 屋外現場作業(昼間・夜間の工事現場、警備員、ガードマン、露天のお店など)。キャンプやツーリング、釣り等のアウトドア。ゴルフ、サイクリング、スキー、スケート、スポーツ観戦など。農作業、ガーデニング、ウォーキング、犬の散歩など。
付属品専用充電式リチウムイオンバッテリー(DC3.7V/10000mAh)、充電用ACアダプター
種別ベスト
色ブラック
質量(g)約305(本体)、約175(バッテリー)
混率(%)表/裏地:ナイロン100、両脇:ポリウレタン95/ポリエステル5、ヒーター:炭素繊維100、中綿:ポリエステル100
機能防寒
表示形式LED3色表示(赤・白・青)
温度調節押しボタン式3段階
使用時間(時間)強約6/中約9/弱約13(発熱)
内側の面ファスナーにパッとヒーターをワンタッチ取付け!ヒーターウェアに変わる防寒ベスト!
【届いてすぐに使えるようベスト・ヒーター・充電器・バッテーリーをセットにしました。】
バッテーリーは何を使うの?充電器は?の心配がなくなりました。
用途インナーベストに・アウターとしても
種別ベスト
色ブラック
混率(%)表地・中綿・裏地:ポリエステル100/パイピング部:綿100/別地:ナイロン100
機能発熱・防寒
冬の建設現場からアウトドアまで使える、発熱機能付きウェアです。暑い時期のみ使用していた空調服TM上のバッテリー(別売)が、寒い時期もそのままご利用いただけます。ヒーターには航空工学の応用で作られたPTC効果を持つ素材「ナノフレキシブル過熱フィルム」を採用、シリコンがベースとなっており、発火の恐れがなく安全性に優れています。曲げても丸めても大丈夫、柔軟性と耐久性に優れています。温度設定を「強」にして使用していただいた場合、90分後に自動に「中」に切り替わり、低温やけどを防ぎます。バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットにいれて洗濯機で丸洗い可能です。
用途冬の建設現場、工場からアウトドアなどに。
トラスコ品番352-6206
種別ベスト
色ブラック
サイズM
品名Thermal Gear
電源(V)7.2
混率(%)表裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100
肩幅(cm)39
着丈(cm)58
機能発熱
稼働時間(時間)強:約8、中:約8.3、弱:約11(BTUL1使用時)(周囲の温度や着用条件によって異なる)
1着
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
約8秒で速暖!熱効率の良い、強靭、柔軟素材ナノ繊維ヒーターを採用!
バッテリーは100gと超軽量です。(バッテリー2個付)
1ヶ月の充電が僅か約16円で経済的です。手洗い可能。肩ポッカヒーター切替で肩・首を選択できます。
3P独立スイッチで好みに応じて首(肩)、背中、腹部それぞれで温度調整が可能です。
色ブラック
種別ベスト
機能発熱/防寒
ヒーターナノ通電性繊維ヒーター
バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー7.4
バッテリー容量(mAh)3400
バッテリー寿命約500回
保温時間(h)約強3 /中4 /弱8(ヒーター同時使用時)
表示LED強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)
使用充電器出力電圧8.4V
充電時間(時間)約4
電源充電式AC100~240V
素材ナイロン、ポリエステル
縫い目をなくすことで防風・撥水性に配慮し、裏アルミ素材で保温効果をUPさせた軽量ヒートベスト。
適合【ヒーターバッテリーセット】(SH-100)S-HEATマルチヒーターフルセット/【ヒーターセット】(SH-101)S-HEATマルチヒーターセット/【バッテリー】(SP-103)S-POWERオールシーズンミニバッテリー
種別ベスト
混率(%)ポリエステル100
機能ストレッチ、防風、撥水性、保温効果、軽量
アイスバックシリーズに冬の防寒用ウェアがついに登場!付属のカイロを温めて、背中のポケットに入れるだけ。すぐに暖かさが得られます。背中に当たる部分はアルミ蒸着となっており、より保温性を高めました。表側は蜂の巣状のハニカム構造をもったクッション性の高い生地ダブルラッセルを使用。通気性、速乾性もあり快適な着用感を実現しました。カイロは2つ付属していますが、1個だけの使用も可能です。気温等状況により調整して下さい。フリーサイズで肩部分のマジックテープでサイズ調整が可能です。
用途防寒対策グッズ、バッテリー式暖房ベスト、屋外での様々な場面に
セット内容本体、カイロ×2
寸法(mm)カイロ:130×95
色迷彩
サイズフリー
本体質量(g)約80
寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×350×3
素材表面:ポリエステル(ダブルラッセル) 裏面:ポリエステル(アルミ蒸着)
1個
¥3,590
税込¥3,949
4日以内出荷
約8秒で速暖!熱効率の良い、強靭、柔軟素材ナノ繊維ヒーターを採用!
バッテリーは100gと超軽量です。(バッテリー2個付)
1ヶ月の充電が僅か約16円で経済的です。手洗い可能。肩ポッカヒーター切替で肩・首を選択できます。
3P独立スイッチで好みに応じて首(肩)、背中、腹部それぞれで温度調整が可能です。
種別ベスト
色ホワイト
電源充電式AC100~240V
ヒーターナノ通電性繊維ヒーター
機能発熱/防寒
表示LED強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)
バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー7.4
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)3400
素材ナイロン、ポリエステル
使用充電器出力電圧8.4V
保温時間(h)約強3 /中4 /弱8(ヒーター同時使用時)
バッテリー寿命約500回
別売りのバッテリーを装着して使用する電熱ベスト「VOLT HEAT」シリーズ。着ているだけで+8度、電源を入れれば電熱ヒーター効果で最大60度、光を熱に変換する機能性素材「アルティメットカーボ」使用。XS~3XLまで幅広いサイズに対応。XS・Sはユニセックスサイズ。内側のフックボタンでVネックの深さを調整できる襟元2WAY仕様。袖ぐりストレッチテープ。両脇は裏フリース素材使用。左脇にはバッテリーも収納できるマルチポケット。スイッチは外から見えないよう左脇ポケット内に配置。左ポケット内に接続用のUSB(Type-A)。バッテリー(別売り)は対応のものをご使用ください
用途現場作業全般。DIY。アウトドア。タウンユース。カジュアル。ビジネス
セット内容ベスト
混率(%)表素材:ナイロン100、脇配色:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、裏素材:ポリエステル100
素材表:アルティメットカーボ リップストップ、裏:タフタ、脇:フリースボンディング
5カ所ヒーター付き電熱ベスト服のみ。・5カ所発熱エリア。・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル
色ブラック
素材ポリエステル
電熱ベストSHB-8 服のみ。通勤や通学からアウトドアにもおすすめなベストです!。9つのヒーターが前面と背面から温め、3段階に温度の変更が可能。切り替えスイッチで気温に合わせて使い分け、電源を入れなくても暖かい!。洗濯できるので清潔に使用できます。
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル
種別ベスト
機能発熱
素材ポリエステル
【服のみ】5カ所ヒーター付き電熱インナーベスト。・5カ所発熱エリア。・内側スイッチでデザインすっきり。・軽薄で保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル
種別ベスト
色ブラック
機能発熱
素材ポリエステル
空調服ユーザー待望の発熱防寒ベスト
スイッチを入れると約10秒でぽかぽかあたたまり、冬の屋外作業からアウトドア・レジャーなどで大活躍。
POINT1:夏も冬も同じ空調服バッテリーが使える
BTSP1/BTUL1/LIBT1/LIBT2/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
POINT2:3段階温度調節
POINT3:洗濯機で丸洗い可能
バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。
作業などで汚れても、しっかりお洗濯できるので安心です。
POINT4:驚きの柔軟性・耐久性
曲げても丸めても大丈夫。
ヒーターは約0.5mm の薄いフィルム状なので、ウェアを着たときのストレスもありません。
用途寒い冬の外作業、通勤やアウトドア、レジャーなど幅広いシーンで大活躍!
色ブラック
種別ベスト
機能発熱
混率(%)表地:ナイロン94、ポリウレタン6、裏地 ナイロン94/ポリウレタン6、中綿:ポリエステル100
セット内容ベスト本体(収納内ポケット端子/ヒーター付)※端子に「防水キャップ」が付いています
仕様腰ポケット、調節ボタン、ヒーターユニット内蔵、ファスナー付き左内側胸ポケット、左内側バッテリー専用ポケット
出力(W)8(ヒーターユニット)
電源(V)7.2(ヒーターユニット)
温度上昇(ヒーターユニット)約9℃/10秒間
耐熱温度(℃)約280(ヒーター部のみ)
温度調整方法【3段階】強(レッド)約60℃/中(オレンジ)約50℃/弱(ブルー)約40℃)
絶縁強度(volts/mil)5000(ヒーター部のみ)
動作時間【強(レッド)】BTSP1・BTUL1/約8.0時間、LIBT1・LIBT2/約5.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.0時間、PICOBT1SB/約2.6時間、【中(オレンジ)】BTSP1・BTUL1/約8.3時間、LIBT1・LIBT2/約5.5時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.2時間、PICOBT1SB/約2.7時間、【弱(ブルー)】BTSP1・BTUL1/約11.0時間、LIBT1・LIBT2/約7.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約5.5時間、PICOBT1SB/約3.6時間
空調服ユーザー待望の発熱防寒ベスト
スイッチを入れると約10秒でぽかぽかあたたまり、冬の屋外作業からアウトドア・レジャーなどで大活躍。
POINT1:夏も冬も同じ空調服バッテリーが使える
BTSP1/BTUL1/LIBT1/LIBT2/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
POINT2:3段階温度調節
POINT3:洗濯機で丸洗い可能
バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。
作業などで汚れても、しっかりお洗濯できるので安心です。
POINT4:驚きの柔軟性・耐久性
曲げても丸めても大丈夫。
ヒーターは約0.5mm の薄いフィルム状なので、ウェアを着たときのストレスもありません。
用途寒い冬の外作業、通勤やアウトドア、レジャーなど幅広いシーンで大活躍!
種別ベスト
機能発熱
混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100
セット内容ベスト本体(収納内ポケット端子/ヒーター付)※端子に「防水キャップ」が付いています
仕様腰ポケット、調節ボタン、ヒーターユニット内蔵、左内側バッテリー専用ポケット
出力(W)8(ヒーターユニット)
電源(V)7.2(ヒーターユニット)
温度上昇(ヒーターユニット)約9℃/10秒間
耐熱温度(℃)約280(ヒーター部のみ)
温度調整方法【3段階】強(レッド)約60℃/中(オレンジ)約50℃/弱(ブルー)約40℃)
絶縁強度(volts/mil)5000(ヒーター部のみ)
動作時間【強(レッド)】BTSP1・BTUL1/約8.0時間、LIBT1・LIBT2/約5.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.0時間、PICOBT1SB/約2.6時間、【中(オレンジ)】BTSP1・BTUL1/約8.3時間、LIBT1・LIBT2/約5.5時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.2時間、PICOBT1SB/約2.7時間、【弱(ブルー)】BTSP1・BTUL1/約11.0時間、LIBT1・LIBT2/約7.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約5.5時間、PICOBT1SB/約3.6時間
11カ所ヒーター付き電熱ベスト+30,000mAHモバイルバッテリーセット。・11カ所発熱エリア。・ダブルスイッチで前後独立温度設定可能。・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能。・薄型、軽量コンパクトバッテリー
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル
種別ベスト
寸法(mm)バッテリー:141×69×27
色グレー/ブラック、(バッテリー)ブラック
機能電熱・薄型・軽量
バッテリー容量(mAh)30000
素材表地 ポリエステル 裏地 ポリエステル ,化繊綿
すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部に使用したインナーヒートベストとモバイルバッテリーのセットです。
モバイルバッテリーが付属されているので、購入後すぐにお使いいただけます。
シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。
アウターの中にも着用できます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。
各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。
ベストの内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。コンパクトに収納できる専用の袋付きです。
混率(%)本体:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
色ブラック
種別ベスト
機能防寒、発熱
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:52×25×104
質量(g)バッテリー:175
入力電圧(V)5
入力電流(A)2
定格消費電力(W)10
待機電力(W)0.7
温度コントローラー温度調節 4段階
コネクタ形状USB Type-A
アウトドア新ブランド「ebi(イービーアイ)」の新製品。一般的な電熱ベストで懸念される耐久性において、10万回の屈曲試験をクリアした高耐久性を持ち、ヒーターユニット部の徹底した温度管理により安全にお使いいただける次世代のヒーティングベストです。冬場の冷える倉庫や現場での作業時等あらゆるシーンでお使いいただけます。3段階の温度調整が可能です。
種別ベスト
色ブラック
サイズXL
消費電力(W)7
混率(%)表地:ナイロン94/ポリエステル6、裏地:ナイロン94/ポリエステル6、中綿:ポリエステル100(撥水加工済み生地を使用)※洗濯回数は約60回を目安にしてください。
対応機種【推奨モバイルバッテリー】OWL-LPB10012-Rシリーズ
連続使用時間(時間)高温 (LED赤):約 3/中温 (LED橙):約 4.5/低温 (LED青):約 7
機能発熱/防寒
設定温度(℃)高温 (LED赤):60/中温 (LED橙):50/低温 (LED青):40(低温やけど防止機能搭載)
保証期間1年間
コネクタ【電源供給】USB Type-A × 1ポート
動作温度範囲(℃)0~45
1個
¥6,390
税込¥7,029
当日出荷
アウトドア新ブランド「ebi(イービーアイ)」の新製品。一般的な電熱ベストで懸念される耐久性において、10万回の屈曲試験をクリアした高耐久性を持ち、ヒーターユニット部の徹底した温度管理により安全にお使いいただける次世代のヒーティングベストです。冬場の冷える倉庫や現場での作業時等あらゆるシーンでお使いいただけます。3段階の温度調整が可能です。
種別ベスト
色ブラック
サイズM
消費電力(W)7
混率(%)表地:ナイロン94/ポリエステル6、裏地:ナイロン94/ポリエステル6、中綿:ポリエステル100(撥水加工済み生地を使用)※洗濯回数は約60回を目安にしてください。
対応機種【推奨モバイルバッテリー】OWL-LPB10012-Rシリーズ
連続使用時間(時間)高温 (LED赤):約 3/中温 (LED橙):約 4.5/低温 (LED青):約 7
機能発熱/防寒
設定温度(℃)高温 (LED赤):60/中温 (LED橙):50/低温 (LED青):40(低温やけど防止機能搭載)
保証期間1年間
コネクタ【電源供給】USB Type-A × 1ポート
動作温度範囲(℃)0~45
1個
¥6,390
税込¥7,029
4日以内出荷
アウトドア新ブランド「ebi(イービーアイ)」の新製品。一般的な電熱ベストで懸念される耐久性において、10万回の屈曲試験をクリアした高耐久性を持ち、ヒーターユニット部の徹底した温度管理により安全にお使いいただける次世代のヒーティングベストです。冬場の冷える倉庫や現場での作業時等あらゆるシーンでお使いいただけます。3段階の温度調整が可能です。
種別ベスト
色ブラック
サイズL
消費電力(W)7
混率(%)表地:ナイロン94/ポリエステル6、裏地:ナイロン94/ポリエステル6、中綿:ポリエステル100(撥水加工済み生地を使用)※洗濯回数は約60回を目安にしてください。
対応機種【推奨モバイルバッテリー】OWL-LPB10012-Rシリーズ
連続使用時間(時間)高温 (LED赤):約 3/中温 (LED橙):約 4.5/低温 (LED青):約 7
機能発熱/防寒
設定温度(℃)高温 (LED赤):60/中温 (LED橙):50/低温 (LED青):40(低温やけど防止機能搭載)
保証期間1年間
コネクタ【電源供給】USB Type-A × 1ポート
動作温度範囲(℃)0~45
1個
¥6,390
税込¥7,029
当日出荷
アウトドア新ブランド「ebi(イービーアイ)」の新製品。一般的な電熱ベストで懸念される耐久性において、10万回の屈曲試験をクリアした高耐久性を持ち、ヒーターユニット部の徹底した温度管理により安全にお使いいただける次世代のヒーティングベストです。冬場の冷える倉庫や現場での作業時等あらゆるシーンでお使いいただけます。3段階の温度調整が可能です。
種別ベスト
色ブラック
サイズS
消費電力(W)7
混率(%)表地:ナイロン94/ポリエステル6、裏地:ナイロン94/ポリエステル6、中綿:ポリエステル100(撥水加工済み生地を使用)※洗濯回数は約60回を目安にしてください。
対応機種【推奨モバイルバッテリー】OWL-LPB10012-Rシリーズ
連続使用時間(時間)高温 (LED赤):約 3/中温 (LED橙):約 4.5/低温 (LED青):約 7
機能発熱/防寒
設定温度(℃)高温 (LED赤):60/中温 (LED橙):50/低温 (LED青):40(低温やけど防止機能搭載)
保証期間1年間
コネクタ【電源供給】USB Type-A × 1ポート
動作温度範囲(℃)0~45
1個
¥6,390
税込¥7,029
4日以内出荷
デザインのイメージはまさにヤンチャ
オンオフ問わないルックスと保温性を兼備
無難な着こなしになりがちな冬のレイヤードスタイルをセンスフルに仕上げる電熱ベスト。
ブラックでシンプルながら、スネーク柄風のボコボコしたエンボス生地に光沢とマットの表裏生地を組み合わせ、
ファスナーには重厚感のあるアンティークゴールドを使うことで、ギラギラしたヤンチャなイメージを意識。
アウトドアなど普段着としてもおしゃれな仕上がり。
アウターとしても使えるが、軽量で着膨れしない適度な中わた入りのため、中間着に発熱するこのベストを着用することで、より重ね着(レイヤリング)効果も高まる。
仕様左脇Wポケット、3段階温度切り替えスイッチ、オリジナル刻印入りドッドボタン、左胸ポケットスライダーカバー、エンボス加工
色N・ブラック
シリーズduraHEAT
混率(%)(表地)ナイロン100、(中綿)ポリエステル100、(裏地)ポリエステル100
機能発熱、ウォーム(保温性)、手洗い可能、軽量、USB差し込み
USBタイプAタイプ
作業着の下に着用できるヒーター付き薄型インナーベストです。
着膨れがなく動きやすいため冬場の屋外作業にも最適です。
冷えやすい背中を広範囲かつ集中的にヒーターを配置しています。
3段階の温度設定でお好みの温度に調整が可能です。
肩のストラップや胸元のベルトでフィット感を調整可能です。
手洗い洗濯が可能なため、衛生的にご使用いただけます。
USB端子仕様のため、スマートフォン等の充電に使用される、お持ちのモバイルバッテリーに接続いただくだけでご使用いただけます。
トラスコ品番245-7470
色黒
サイズフリー(メンズS~3L相当)
質量(g)300
混率(%)表地パイピング部分:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、ストラップ部分:ポリエステル100
稼働時間(時間)弱/約13、中/約8、弱/約4(1000mAhバッテリー使用時)
1着
¥9,590
税込¥10,549
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ