326件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。 信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
用途給湯・給水配管の凍結防止。 ソーラーシステム配管の凍結防止。 一般水道配管の凍結防止。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管用) GAONA(ガオナ) 動画あり
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品になります。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)のみに使用できます。 管温度約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、ヒーターを巻付けます。
定格電圧(V)100 材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-30~80
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水栓や水道管に巻き付けて通電し、凍結を防止します。サーモスタットで約5℃になると通電を開始し、約13℃で通電を停止。 パイロットランプ付き、保温テープ4M付き
電源コード(m)1.5
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管) 定格電圧(V)100 電源コード(m)1.8
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


セラミックヒーターは、自己制御特性がある為、ヒーター周囲の温度が低い時は発熱量(消費電力)が上がり、高い時は発熱量が下がる特性があり、異常過熱になることがなく安全です。 工具無しで取付が可能です。 ヒーターが小型なので蛇口の他に小型減圧弁、小型バルブなどの凍結防止にも適しています。
定格100V-1.3W(20℃時空気中) 適合蛇口:15A(1/2インチ)用横水栓、胴長横水栓 電圧(V)100 電源コード(m)1.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管) 管温度約3℃で通電開始、約10℃で自動停止(サーモスタット内蔵) 保温テープ付き
用途給湯・給水管兼用 材質PVC アズワン品番64-6501-06
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

蛇口の凍結や破損を防ぎます。 完全に防水されたヒーターはホルダーでしっかりカバーされますので安心です。 自己制御作用によって異常加熱を防止します。
電圧(V)100 電源コード(m)1.5 容量(W)1.4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

これカモ 凍結防止ヒーター  サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用) GAONA(ガオナ) 動画あり
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)、樹脂管(塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管など)に使用できます。 外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、別売りの保温テープGA-KE007、GA-KE008や市販の保温材を使用して下さい。
使用温度(℃)-30~60 付属品固定テープ、防水テープ 材質銅、塩化ビニル樹脂、ポリオレフィン
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属管でも使用できます。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

横水栓、自在水栓、万能ホーム水栓用 定格電圧:100V 消費電力:1.4W
材質PP、PVC、ウレタン 電圧(V)100 アズワン品番64-6501-02
1個
3,098 税込3,408
当日出荷


水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)
付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用) 容量設備容量:26W/m 定格電圧(V)AC100 プラグ二重成形プラグ(アース端子付) 耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間) 定格消費電力9W/m 動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF 電源コードVCTF-3C×1m 屈曲半径R(mm)許容最小30
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

雪や氷による排水管、溝の詰まりを防止します。 ヒーター部の絶縁体は耐熱性・耐候性に優れたシリコーンゴムを使用し、その上からステンレス編組をかけて補強しています。
用途ビル・工場などのルーフドレーンの凍結防止。 橋梁などの排水路の凍結防止。 といの凍結防止・つらら防止。 材質(ジョイントボックス)ABS樹脂
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水栓本体にかぶせて通電し、水栓の凍結を防止します。 セラミックヒーター採用。 ワンタッチ式ヒーターカバー付
電源コード(m)1.5 周囲温度及び使用空気温度(℃)-10~60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ヒーターカバー搭載によりポリバケツやポリタンクなどプラスチック容器対応。樹脂製容器は50℃まで。最大水量20Lまで対応。デジタル設定&電子温度制御。ロングタイプとショートタイプの2機種をご用意。温度過昇防止&オートオフ機能搭載。アース付きで安全。ヒーターカバー保護ゴム外径36mm(ヒーター先端部径)で口径の狭い容器にも使用可能。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除などに。アウトドアでの缶の温め、食器洗いなどに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。防水機能なし。
材質【ヒーター部】SUS304 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)900 表示設定温度⇔実測温度(5秒毎) 電源コード(m)2(アース付き) ヒーターカートリッジヒーター 加熱方式※水10L/25℃~(室温約25℃)【30℃】約1分【40℃】約6分【50℃】約13分 取扱液水道水・井戸水 温度設定範囲(℃)20~100(5℃単位) 定格時間(時間)2
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)
付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用) 容量設備容量:26W/m 定格電圧(V)AC100 プラグ二重成形プラグ(アース端子付) 耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間) 定格消費電力9W/m 動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF 電源コードVCTF-3C×1m 屈曲半径R(mm)許容最小30
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)
付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用) 容量設備容量:26W/m 定格電圧(V)AC100 プラグ二重成形プラグ(アース端子付) 耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間) 定格消費電力9W/m 動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF 電源コードVCTF-3C×1m 屈曲半径R(mm)許容最小30
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

抵抗線ヒーターの標準タイプ。幅12mmで施工しやすく、柔軟性に優れています。 サーモスタットの交換ができます。 家庭の給湯管にも施工できます(給水管と給湯管を1本のヒーターでの施工はできません)。 鋼管用のヒーターです。 塩ビ被覆を溶着処理した防水構造です(コード接続部から端末部)。
種類U型バイメタルサーモ
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

アサヒ特販排水路ヒーター
縦樋・横樋・ルーフドレーン・雨水用排水溝の凍結防止。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。管内部に融雪水がない時は消費電力を抑える省エネタイプです。夏季通電防止サーモスタット付です。外層被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。塩ビ管にも使用できます。
引張強度(kg)30 耐熱温度(℃)(許容)間欠85(累積1000時間) 定格消費電力20W/m 動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF 電源コードSVCT1.25sq-3C×1.8m(100V一体型2P接地プラグ付) 被覆(外層)フッ素樹脂 連続耐熱温度(℃)(許容)65 屈曲半径R(mm)許容最小30
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

屋上の融雪及び水路確保。1ドレン口に置き、防雨コンセントにつなぐだけの簡単施工。2スペーサーがアルミ製なので熱伝導が良く、融雪面積を広く確保します。3夏季通電防止用サーモスタット付きです。
ヒーター:グレー 定格電圧(V)AC100 動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF 電源コード2PNCT1.25sq-3C×1.8m(2P接地ゴムプラグ付) 幅W(mm)500・1000
1台
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

凍結防止・プロセス保温。塩ビ管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。ヒーターの重ね巻き施工ができます。外装被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。
容量設備容量:27W/m 定格電圧(V)AC100・単相200 耐熱温度(℃)(許容)連続65/間欠85(累積1000時間) 定格消費電力9W/m 電源コードVCTF 0.75sq又は1.25sq-3C×1.8m 100Vは二重成形プラグ(アース端子付) 屈曲半径R(mm)許容最小30
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

65℃の高温度設定で水道の凍結を防止します。
用途水道の凍結防止に。 消費電力(W)90 定格電圧(V)AC100 ケーブル長(m)1.8 上昇温度ケーブル上昇温度:65℃(最大) 直径(Φmm)×長さ(m)発熱部:6.5×3
1巻
3,898 税込4,288
5日以内出荷

縦樋・横樋・ルーフドレーン・雨水用排水溝の凍結防止。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。管内部に融雪水がない時は消費電力を抑える省エネタイプです。夏季通電防止サモスタット付です。外層被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。塩ビ管にも使用できます
引張強度(kg)30 定格消費電力20W/m 動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF 電源コードSVCT1.25sq-3C×1.8m (100V一体型2P接地プラグ付) 被覆(外層)フッ素樹脂 屈曲半径R(mm)許容最小30
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

スタイリッシュなデザインでお部屋の印象を明るくします。 加湿機能だけでも運転が可能で使いやすい。 加湿をしながら幅広く温風を。 加湿機能付きセラミックヒーター。 選べる3色! 首振り機能付き800Wヒーター 加湿単独運転可能 左右自動首振り(左右55度) タッチスイッチ操作可能 自動停止機能搭載 転倒安全スイッチ 組み立て不要
付属品取扱説明書 材質本体:ABS、給水タンク:PC 寸法(mm)132×140×250 質量(kg)約1.3 消費電力(W)520 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.5 定格周波数(Hz)50/60共有 安全装置内蔵式転倒スイッチ(ボール)、温度ヒューズ、電流ヒューズ 発熱体セラミックヒーター
1台
5,090 税込5,599
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨樋の凍結防止及び融雪。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。スペーサーがアルミ製で熱伝導が良く、広く水路を確保します。取付施工が簡単です。夏季通電防止用サーモスタット付きです。スペーサーを曲げる事によって巾の寸法を他方調整することできます。
動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF 電源コードSVCT 1.25sq-3C×1.8m(100V一体型2P接地プラグ) 幅W(mm)80 被覆(外層)フッ素樹脂
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フラッシュバルブ用 定格電圧:100V 消費電力:1.4W
材質PP、PVC、ウレタン 電圧(V)100 アズワン品番64-6501-03
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。 大きな面積や高温の場合などに使用します。
タイプ防水型 材質PVC(絶縁) 幅(mm)13 厚さ(mm)3 電源(V)AC100(片側2本圧着端子付) 最高操作温度(℃)80
1本(1.5m)ほか
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスケイジャパン加湿PTCヒーター
上部から給水可能でお手軽 タンク容量約1000mL 加湿器、セラミックファンヒーター、扇風機が一体型で年中使用可能 連続加湿時間:約8時間(加湿:弱) 最大噴霧量:220mL/h 加湿適合床面積:約18m2 速暖の約3秒温風
付属品取扱説明書・電源コード・掃除用ブラシ 質量(kg)約1.45 消費電力(W)520 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.2 定格周波数(Hz)50/60共有 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×272.5 安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、過昇防止スイッチ 発熱体PTCヒーター
1台
5,990 税込6,589
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレの小便器用フラッシュバルブに取付け、フラッシュバルブが凍結し破損するのを防ぎます。 カバーの一部を切取ることで、凍結防止弁付きや押しボタンが大きいフラッシュバルブにも取付けできます。 寒波対策の必需品です。
用途フラッシュバルブの凍結を防止するヒーターです。 定格電圧(V)100 材質ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度(℃)-10以上 付属品アルミ箔1枚、ビス2個、ナット2個 電源コード(m)1.5
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

シンプルで無駄のないスクエアフォルムが特徴的なハイブリッド式加湿器「スクエアミスト」。フタを開けずに水を注げる上部給水式を採用。お手入れも簡単です。湿度コントロール機能で適度な湿度を保ちます。また抗菌カートリッジによる清潔なミストの加湿で、衛生的で潤いに満ちた快適空間を実現。節電モードをオンにすればヒーターオフの状態で加湿してくれるので、省エネ運転が可能です。大型のLEDディスプレイと直感的なタッチ式の操作で、湿度の確認や加湿量の調整もスムーズにおこなえます。
用途加湿 付属品抗菌カートリッジ 材質ABS、PP 質量(kg)約1.9 ホワイト 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)135(ヒーターオフ時:35 タンク容量(L)4.2 安全装置温度ヒューズ、水位感知センサー 機能メモリー機能、減灯モード、消灯モード 連続運転時間(h)約9~約39 適合床面積目安:11畳(洋室)/7畳(和室) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)23.5×18×30.5 モード3段階切替(強/中/弱)、節電モード(ヒーターオフ)、湿度設定:40~75%(5%単位) タイマーオン・オフ:1~9時間(1時間単位) 最大加湿量(mL/h)420(ヒーターオフ時:310) 加湿方式ハイブリッド(超音波+PTCヒーター)
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

自己制御型ヒーターなので、樹脂製ドレン管にも使用できます。 外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止するサーモスタット付きなので、節電効果があります。 室外機や給湯機のドレン管に取付けて使用します。 ヒーター部分が重なっても異常加熱がありません。 寒波対策の必需品です。 外気温や配管径に合わせて同梱の保温テープをご使用ください。長さが足りない場合は別途保温テープ(GA-KE007、GA-KE008)や市販の保温材をお求めください。
用途ドレン管の凍結を防止するヒーターです。 材質銅、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリエチレン 使用温度(℃)60以下 付属品保温テープ1個、結束バンド3本 ヒーター長さ(m)1
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

寒波対策の必需品です。 呼び13の 横形自在水栓に取付けできます。 右ハンドル・左ハンドルのどちらにも対応します。
用途屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止するヒーターです。 付属品アルミ箔、ビス、ナット 材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)-10以上 アズワン品番64-5157-62
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

ガス・水道代を節約!追い焚き&保温が可能。省エネタイプなのに910Wの強力パワーで追い焚きできます。お湯の中で触れても熱くない安心設計。910W(ヒーター)の強力パワー。1日約96円と経済的で、ご家庭の強い味方になります。省エネ・完全防水。電気代は1日中保温で約96円。「沸かし太郎」の便利な特徴:□業界最大級(910W)の強力ヒーター採用。衝撃や腐蝕に強いステンレスカートリッジヒーターを使用し容器の形状を問わずに、底に沈めるだけで簡単に水から湯沸かしや保温が出来ます。□5つの安全装置搭載。水位異常感知装置、異常温度上昇防止装置、ヒーター異常過熱防止装置、過電流防止装置(電流ヒューズ)、漏電防止装置。安全機能も万全で安心です。□IC温度コントロールで温水をお好みの温度に自動コントロールできます。□本体は完全防水で水洗いができます。□耐腐食・耐久性に優れています。□コード破損防止用「保護チューブ」採用。□ホコリなどによる火災防止用「トラッキング防止プラグ」を採用。まる1日浴槽で保温した場合でも「1日約96円程度」と経済的です。※年間平均気温14度でお湯200リットルが目安の条件。ヒーターへの直接接触を防止するステンレス製「安全カバー付き」。無光触媒セラミックコート処理で抗菌・消臭効果。本体先端部には、落下などによる破損やケガの防止用保護ラバー付き。本体を保護し持ちやすいラバー持ち手。使用しない時、本体を収納できる便利なスタンド付き。操作も簡単なコントロールボックス採用。コントロールボックス:約30~45度ダイヤル式、無段階温度調節。1年間保証書付き
付属品収納スタンド、取り付けビス×2、取扱説明書 材質本体:PBT樹脂、ゴム:EPDM、パッキン:NBR、コントロールコード:EPゴム(絶縁クロロプレン)、カバー:SUS304 質量(g)(約)720 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)915(ヒーター部910 コード長さ(m)(本体側)約3・(電源側)約2.5 安全装置水位異常感知装置(水位センサー)、異常温度上昇防止装置(温度センサー)、ヒーター異常過熱防止装置(温度ヒューズ)、過電流防止装置(電流ヒューズ)、漏電防止装置(コントローラー内蔵型漏電ブレーカー) 温度調節範囲(℃)約30~45 直径×高さ(cm)(約)Φ6.5×39.2
1個
42,980 税込47,278
12日以内出荷

屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品です。呼び13の横水栓・自在水栓・万能ホーム水栓に取付できます。
定格電圧(V)100 付属品アルミ箔、ビス、ナット 材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)-10以上 消費電力(W)1.4 アズワン品番64-5153-81
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

5号元止湯沸器 凍結予防ヒーター/音声お知らせ機能付
グリーン購入法適合
1台
39,900 税込43,890
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)